カテゴリ
- 農業機械(233)
- メカニカル部品(148)
- 制御機器(107)
- 電気材料(107)
- 切削工具(96)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
- 事務用品(33)
- 科学研究・開発用品(23)
- バイク純正部品(20)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(18)
- 保管用品(17)
- 機構部品(15)
- 作業工具(15)
- バイク部品(14)
- 自動車補修部品(14)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 測定用品(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 物流用品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 梱包用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- オフィス家具(6)
- 自転車部品(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 安全用品(5)
- 家電(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 溶接用品(4)
- 防災用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 縫製用品(4)
- 日用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 建築金物(3)
- 医療(3)
- カー用品(3)
- 研磨材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 防犯用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(228)
- SAMTEC(145)
- コノエ(111)
- SMC(60)
- シヤチハタ(25)
- TRUSCO(24)
- イスカル(22)
- ホンダ(16)
- 大阪魂(16)
- タンガロイ(13)
- トライメイト(12)
- NTツール(11)
- パトライト(PATLITE)(8)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- 京セラ(6)
- brembo(6)
- VISHAY(6)
- ダイニチ工業(5)
- azbil(旧:山武)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tr-20」の検索結果

岩石分類標本 TR-20
ナリカ¥2,800税込¥3,0801箱4日以内出荷火成岩7種、堆積岩6種、変成岩7種の全20種からなる標本です。種類【堆積岩】れき岩、砂岩、けつ岩、凝灰岩、チャート、石灰岩【変成岩】ホルンフェルス、大理石、片麻岩、緑色岩、緑色片岩、マイロナイト、蛇紋岩【火成岩】花こう岩、閃緑岩、斑れい岩、カンラン岩、流紋岩、安山岩、玄武岩箱寸法(mm)260×185×20![ルーム戸当ダブル型 SH-TR20シリーズ 清水[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68358790-240813-02.jpg)
ルーム戸当ダブル型 SH-TR20シリーズ
清水[建築金物]¥459税込¥5051個5日以内出荷内装デザインを損なわないコンパクトデザインです。壁付けして引き戸用にも使えます。仕様●色:シルバー黒ゴム●幅(mm):36●高さ(mm):30●タイプ:ダブル型●形状:ダブル型●材質/仕上:本体:スチール、POM、ゴム:エラストマー●セット内容/付属品:3.5×30A皿タッピン(三価クロメート)●原産国:日本●コード番号:337-0113アズワン品番67-2352-53![ルーム戸当ダブル型 SH-TR20シリーズ 清水[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64309509-240731-02.jpg)
ルーム戸当ダブル型 SH-TR20シリーズ
清水[建築金物]¥459税込¥5051個5日以内出荷内装デザインを損なわないコンパクトデザインです。壁付けして引き戸用にも使えます。仕様●色:ゴールド白ゴム●幅(mm):36●高さ(mm):30●タイプ:ダブル型●形状:ダブル型●材質/仕上:本体:スチール、POM、ゴム:エラストマー●セット内容/付属品:3.5×30A皿タッピン(三価クロメート)●原産国:日本●コード番号:336-8639アズワン品番67-2352-52![ルーム戸当ダブル型 SH-TR20シリーズ 清水[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66645366-240624-02.jpg)
ルーム戸当ダブル型 SH-TR20シリーズ
清水[建築金物]¥459税込¥5051個当日出荷内装デザインを損なわないコンパクトデザインです。壁付けして引き戸用にも使えます。仕様●色:シルバー白ゴム●幅(mm):36●高さ(mm):30●タイプ:ダブル型●形状:ダブル型●材質/仕上:本体:スチール、POM、ゴム:エラストマー●セット内容/付属品:3.5×30A皿タッピン(三価クロメート)●原産国:日本●コード番号:337-0136アズワン品番67-2352-54![ルーム戸当ダブル型 SH-TR20シリーズ 清水[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65755569-240528-02.jpg)
ルーム戸当ダブル型 SH-TR20シリーズ
清水[建築金物]¥459税込¥5051個当日出荷。内装デザインを損なわないコンパクトデザインです。壁付けして引き戸用にも使えます。仕様●色:ゴールド黒ゴム●幅(mm):36●高さ(mm):30●タイプ:ダブル型●形状:ダブル型●材質/仕上:本体:スチール、POM、ゴム:エラストマー●セット内容/付属品:3.5×30A皿タッピン(三価クロメート)●原産国:日本●コード番号:336-8632アズワン品番67-2352-51
のぼり旗 ロールアップフレンチトースト(茶) No.TR-020 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
ラッシング 端末仕様:アイ TR20シリーズ
田村総業¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷荷締め用仕様●端末仕様:アイ●ベルト長さ(m)固定側:0.5●ベルト長さ(m)調節側:4.5●破断荷重(kN):20●使用荷重(kg):700アズワン品番67-5793-66
収縮チューブ
オーム電機(22件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。 RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性材質ポリオレフィン長さ(m)2収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
30度メートル台形ネジ(SUS304)TR20×2000 SNTR20-20シリーズ
コノエ¥37,980~税込¥41,778~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):TR20×4●全長(mm):2000●ねじ山角度30度●SUS304●質量:4000g
リフォームトイレ
アイリスオーヤマ(20件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷和式トイレにかぶせるだけで洋式トイレに早変わり。 腰掛式なので、お年寄りや妊娠中の方に楽な姿勢でお使いいただけます。便座・便フタは取り外し可能でお手入れ簡単。抗菌加工で衛生的。 差し込み式なので取り外しも簡単だから掃除もラクラク。材質ポリプロピレン色ホワイト
ネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付
ラクテム(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。 磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。 滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。用途吸着や固定、保持など。材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(磁石)ネオジム両面テープ3M Y-4920(t0.4)RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) トルネード
ホワイトウルフ(6件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。誤噴射防止機能付きで、片手で簡単にロック・解除ができます。風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。コンパクトなので置き場所を選びません。全日本防犯グッズ協会推奨品です。成分催涙成分:OCガス 濃度12%タイプ液状発射※イメージは水鉄砲内容量(mL)約20噴射距離(m)最大飛距離:約2~3(目安/無風時)
特定小電力トランシーバー 2台セット
TRUSCO(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(2台)当日出荷ベルトクリップにイヤホンマイクもセットになった2台セットの特定小電力トランシーバーです。シンプルだけど現場に強いです。38グループモード装備をはじめ、ハンズフリー(VOX)機能、オートパワーオフ、チャンネルスキャン機能、ベル機能など便利な機能を搭載しています。単3型アルカリ乾電池3本で約60時間運用も可能です(使用状況や使用する乾電池により異なります)。用途飲食店、量販店、パチンコ店、病院、介護施設、学園祭や部活動など様々な場面に。仕様免許・資格要不要、ノイズキャセリングトラスコ品番382-0197セット内容本体×2、イヤホンマイク(耳掛けタイプ)×2、ベルトクリップ×2、取扱説明書(保証書付)×1材質本体:プラスティック幅(mm)58色黒高さ(mm)103タイプ屋内種類特定小電力奥行(mm)28チャンネル数20アンテナサイズ(mm)85機能グループトーク有距離(km)市街地通話:0..1~0.2、郊外通話:1送受信周波数(MHz)422.050~422.300アンテナ方式回転式
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)
ユニカ(28件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から翌々日出荷ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
トリマー・ルータービットカサ付面取(コロ付)
ライト精機¥4,198税込¥4,6181個当日出荷SUPER トリマ・ルータービット。カサ付きのため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。用途トリマ用シャンク径(Φmm)6寸法S(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)10
【名入れ】オイル交換シール 塩化ビニル紙
(49件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(200枚)8日以内出荷データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 ユーザー様の要望に応えて、小ロットからご提供します。基本デザインを選んでいただき、御社名などをご連絡いただくだけで簡単にデザインが出来上がります。ご記入には油性マジックをお使いください。販売区分業務用
NEWトラクッション
日東エルマテリアル(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷から4日以内出荷危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 全面粘着付きの無反射タイプです。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に。 自動車やフォークリフトのすり傷防止など。
LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(2件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891個当日出荷から翌々日出荷CAT6準拠のスタンダードLANケーブルです。爪折れ防止プロテクターと耐久性の高いコネクタにより、抜き差し時の爪折れを防止。ギガビット通信対応で、PC、ルーター、ハブ、パッチパネル、ネットワーク機器の安定した有線接続に便利です。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター
ペーパーカッター20枚切り チタン
コクヨ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷刃先の硬度が2.5倍あり、従来の刃に比べて切れ味110%、約2倍切れ味も長持ちします。 スライダーを前後にスライドさせるだけで簡単に裁断できるロータリー式ペーパーカッターです。 替刃・刃受けの収納スペースを設けました。取替部品の置き場所に困りません。 A3サイズとA4サイズの2サイズ展開です。用途によって選べます。 ”紙押さえロック機構”で、紙がずれずにしっかり切れる!付属品マグネット定規・丸刃(チタン加工)1個(本体セット済)・刃受け1枚(本体セット済)・丸刃収納用空ケース1個材質金属部:鋼板、樹脂部:ABS・POM目盛(mm)245最大裁断枚数20枚細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し
ユニカ(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から翌々日出荷安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
ツーリングスタンド
ギガ・セレクション¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から翌々日出荷バイト、ツーリング等の保管に最適です。材質スチール質量(kg)4.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×250×100
両面テープ<ラクハリ>はがせる(つめ替え用テープ)
コクヨ(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷スッと引くだけ!切れ目入りテープ採用でカット不要。 3層構造のテープを使用。掲示物をしっかり固定し、キレイにはがすことができます。 はく離紙を巻き取りながらテープを貼り付けるので、はく離紙をはがす手間がなく、ゴミも出ません。仕様つめ替えタイプ適合T-RM2015用材質(本体ケース)R-ABS、R-PS、(つめ替えリフィル)R-ABSエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 072
ELP突起型モノラルイヤホン Φ2.5mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥209税込¥2301個当日出荷Φ2.5mmモノラルジャックの機器に対応しています。 1mコードでポケットラジオなどの使用に最適です。 片耳タイプで外からの音も聞き取れます。色ブラック質量(g)8コード長さ(m)1再生周波数帯域(Hz)20~13000音声規格モノラルプラグ形状Φ2.5mmモノラル超ミニプラグスピーカ形式ダイナミック型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8ドライバーユニット(Φmm)12音圧感度(dB/mW)98
カラートラックロープ
ユタカメイク(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381巻当日出荷車体のカラーやシートカバーのカラーに合わせてのカラーロープ。用途トラックでの荷締等仕様両端サツマ加工包装形態シュリンクパック横(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応
タックテープ(ロールタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998税込¥3,2981巻(6.1m)当日出荷薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。用途電源ケーブル固定、結束。色黒質量(g)54タイプ屋内用使用温度範囲(℃)‐18~104テープ幅(mm)19.1テープ長さ(m)6.1テープ厚さ(mm)0.9材質(表面/裏面)ナイロン/ポリエチレン
...






![ルーム戸当ダブル型 SH-TR20シリーズ 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68358790-240813-02.jpg)
![ルーム戸当ダブル型 SH-TR20シリーズ 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64309509-240731-02.jpg)
![ルーム戸当ダブル型 SH-TR20シリーズ 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66645366-240624-02.jpg)
![ルーム戸当ダブル型 SH-TR20シリーズ 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65755569-240528-02.jpg)