カテゴリ
- 農業機械(231)
- 切削工具(78)
- 制御機器(46)
- 事務用品(33)
- メカニカル部品(31)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(18)
- 作業工具(15)
- 保管用品(14)
- 機構部品(14)
- バイク部品(13)
- 自動車補修部品(12)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 梱包用品(6)
- 測定用品(6)
- 自転車部品(6)
- 物流用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 安全用品(5)
- 家電(5)
- 溶接用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(4)
- 防災用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 日用品(3)
- カー用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 縫製用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- オフィス家具(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(228)
- シヤチハタ(24)
- TRUSCO(24)
- イスカル(20)
- 大阪魂(16)
- タンガロイ(10)
- パトライト(PATLITE)(9)
- SAMTEC(8)
- トライメイト(8)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- 京セラ(6)
- brembo(6)
- ダイニチ工業(5)
- イノアック(4)
- MSTコーポレーション(4)
- カーメックス(4)
- NACHI(不二越)(4)
- BONDHUS(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tr-20」の検索結果

岩石分類標本 TR-20
ナリカ¥2,800税込¥3,0801箱4日以内出荷火成岩7種、堆積岩6種、変成岩7種の全20種からなる標本です。種類【堆積岩】れき岩、砂岩、けつ岩、凝灰岩、チャート、石灰岩【変成岩】ホルンフェルス、大理石、片麻岩、緑色岩、緑色片岩、マイロナイト、蛇紋岩【火成岩】花こう岩、閃緑岩、斑れい岩、カンラン岩、流紋岩、安山岩、玄武岩箱寸法(mm)260×185×20
収縮チューブ
オーム電機(22件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。 RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性材質ポリオレフィン長さ(m)2収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
リフォームトイレ
アイリスオーヤマ(20件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷和式トイレにかぶせるだけで洋式トイレに早変わり。 腰掛式なので、お年寄りや妊娠中の方に楽な姿勢でお使いいただけます。便座・便フタは取り外し可能でお手入れ簡単。抗菌加工で衛生的。 差し込み式なので取り外しも簡単だから掃除もラクラク。材質ポリプロピレン色ホワイト
ネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付
ラクテム(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。 磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。 滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。用途吸着や固定、保持など。材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(磁石)ネオジム両面テープ3M Y-4920(t0.4)RoHS指令(10物質対応)対応
特定小電力トランシーバー 2台セット
TRUSCO(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(2台)当日出荷ベルトクリップにイヤホンマイクもセットになった2台セットの特定小電力トランシーバーです。シンプルだけど現場に強いです。38グループモード装備をはじめ、ハンズフリー(VOX)機能、オートパワーオフ、チャンネルスキャン機能、ベル機能など便利な機能を搭載しています。単3型アルカリ乾電池3本で約60時間運用も可能です(使用状況や使用する乾電池により異なります)。用途飲食店、量販店、パチンコ店、病院、介護施設、学園祭や部活動など様々な場面に。仕様免許・資格要不要、ノイズキャセリングトラスコ品番382-0197セット内容本体×2、イヤホンマイク(耳掛けタイプ)×2、ベルトクリップ×2、取扱説明書(保証書付)×1材質本体:プラスティック幅(mm)58色黒高さ(mm)103タイプ屋内種類特定小電力奥行(mm)28チャンネル数20アンテナサイズ(mm)85機能グループトーク有距離(km)市街地通話:0..1~0.2、郊外通話:1送受信周波数(MHz)422.050~422.300アンテナ方式回転式
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)
ユニカ(28件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から翌々日出荷ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
トリマー・ルータービットカサ付面取(コロ付)
ライト精機¥4,198税込¥4,6181個当日出荷SUPER トリマ・ルータービット。カサ付きのため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。用途トリマ用シャンク径(Φmm)6寸法S(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)10
NEWトラクッション
日東エルマテリアル(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷から4日以内出荷危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 全面粘着付きの無反射タイプです。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に。 自動車やフォークリフトのすり傷防止など。
LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(2件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891個当日出荷から翌々日出荷CAT6準拠のスタンダードLANケーブルです。爪折れ防止プロテクターと耐久性の高いコネクタにより、抜き差し時の爪折れを防止。ギガビット通信対応で、PC、ルーター、ハブ、パッチパネル、ネットワーク機器の安定した有線接続に便利です。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター
ペーパーカッター20枚切り チタン
コクヨ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷刃先の硬度が2.5倍あり、従来の刃に比べて切れ味110%、約2倍切れ味も長持ちします。 スライダーを前後にスライドさせるだけで簡単に裁断できるロータリー式ペーパーカッターです。 替刃・刃受けの収納スペースを設けました。取替部品の置き場所に困りません。 A3サイズとA4サイズの2サイズ展開です。用途によって選べます。 ”紙押さえロック機構”で、紙がずれずにしっかり切れる!付属品マグネット定規・丸刃(チタン加工)1個(本体セット済)・刃受け1枚(本体セット済)・丸刃収納用空ケース1個材質金属部:鋼板、樹脂部:ABS・POM目盛(mm)245最大裁断枚数20枚細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し
ユニカ(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から翌々日出荷安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
ツーリングスタンド
ギガ・セレクション¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から翌々日出荷バイト、ツーリング等の保管に最適です。材質スチール質量(kg)4.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×250×100
両面テープ<ラクハリ>はがせる(つめ替え用テープ)
コクヨ(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷スッと引くだけ!切れ目入りテープ採用でカット不要。 3層構造のテープを使用。掲示物をしっかり固定し、キレイにはがすことができます。 はく離紙を巻き取りながらテープを貼り付けるので、はく離紙をはがす手間がなく、ゴミも出ません。仕様つめ替えタイプ適合T-RM2015用材質(本体ケース)R-ABS、R-PS、(つめ替えリフィル)R-ABSエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 072
ELP突起型モノラルイヤホン Φ2.5mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥209税込¥2301個当日出荷Φ2.5mmモノラルジャックの機器に対応しています。 1mコードでポケットラジオなどの使用に最適です。 片耳タイプで外からの音も聞き取れます。色ブラック質量(g)8コード長さ(m)1再生周波数帯域(Hz)20~13000音声規格モノラルプラグ形状Φ2.5mmモノラル超ミニプラグスピーカ形式ダイナミック型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8ドライバーユニット(Φmm)12音圧感度(dB/mW)98
カラートラックロープ
ユタカメイク(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381巻当日出荷車体のカラーやシートカバーのカラーに合わせてのカラーロープ。用途トラックでの荷締等仕様両端サツマ加工包装形態シュリンクパック横(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応
タックテープ(ロールタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998税込¥3,2981巻(6.1m)当日出荷薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。用途電源ケーブル固定、結束。色黒質量(g)54タイプ屋内用使用温度範囲(℃)‐18~104テープ幅(mm)19.1テープ長さ(m)6.1テープ厚さ(mm)0.9材質(表面/裏面)ナイロン/ポリエチレン
アズピュア ノーマル粘着ロール 200mm
アズピュア(アズワン)¥18,315税込¥20,1471袋(10本)当日出荷ポリエチレンフィルムを使用し、発塵を極力抑えています。粘着ロールを吊るし、製品に近い指先のゴミを除去することも可能です。適合本体S-2000、L-2000材質PE(ポリエチレン)、芯/PE(ポリエチレン)内径(Φmm)38寸法(幅Wmm×長さLm)200×18厚さ(μm)50/層(フィルム)粘着力(g/25mm)500±100アズワン品番1-4252-52
取手付きアルミ製飯ごう メスティン
trangia¥2,898税込¥3,1881個当日出荷取手付きアルミ製飯ごう(元祖メスティン)です。小物入れやランチボックスとしても便利です。熱伝導率の高いアルミ製のため、熱が全体に回り、アルコールバーナーでもごはんが大変美味しく炊けます。材質本体:アルミ(無垢)、取っ手カバー:耐熱プラスチック
エギ王 TRシンカー 20g
ヤマリア(YAMASHITA)¥999税込¥1,0991パック(2個)6日以内出荷<エギ王TRシンカー>:重さや色を自由にローテーションすることで、より効果的にイカにアピールしアタリを誘発する。簡単に脱着が可能で、効率よくティップランを楽しむことが出来る。大量のエギを持ち込む必要がなく、タックルもコンパクトに。安定スイム形状にもこだわった7g~60gの8サイズ、各3色をラインナップ。 <安定性+多様性>:エギ王TRシンカーは、市販されているほとんどのエギの形状に装着出来る多様性も魅力。そのため2箇所のスリットが入っていて、キャスティングで使用する通常のエギのアイの位置でもスナップを通すことが出来る。自分の実績エギも船上へと連れ出して欲しい。 <エギ王TRシンカーの使い分け>:エギの重さ、シンカーを選ぶためには2つのルール。1「水深x1g」が基本、2ラインの角度が45度になる重さを選ぶ(*詳しくは画像にて確認ください)用途ティップランエギ・ショアエギどちらも装着可能のエギ専用シンカー。刻々と変化する海の状況に適応するため、水深や潮の流れ、風向きなど、状況に合わせて使い分けることで、もっと多くのアタリをとり、もっとティップランエギングを楽しむための専用マスクシンカー。質量(g)20入数(個)2
牽引台車用キャスター 車輪のみ
イノアック¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から6日以内出荷ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
保持器付 ローラフォロア
NTN(エヌティーエヌ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。形状円筒外輪シールなし外径形状円筒形
ペントレイ固定式
日学¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷から5日以内出荷両面テープで貼り付ける簡易トレイです。付属品イレーザー小1個、マーカーペン(黒・赤各1本)材質本体:PVC高さ(mm)12.5奥行(mm)33
...