カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(219)
  • メカニカル部品(107)
  • 制御機器(97)
  • バイク純正部品(28)
  • 切削工具(26)
  • 農業機械(26)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 事務用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 建築金物(6)
  • 機構部品(5)
  • 電気材料(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 医療(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-24」の検索結果

592件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(70個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • SMC16.5335J50C31TR24 KEMET

    SMC16.5335J50C31TR24

    KEMET
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 30度メートル台形ネジ(SUS304)TR24×2000 SNTR24-20シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(SUS304)TR24×2000 SNTR24-20シリーズ

    コノエ
    57,980税込63,778
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):TR24×5●全長(mm):2000●ねじ山角度30度●SUS304●質量:5500g
  • ユニ・プロッキー<細字丸芯+太字角芯> uni(三菱鉛筆)

    ユニ・プロッキー<細字丸芯+太字角芯>

    uni(三菱鉛筆)(24件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    イヤな臭いがしません。 紙に書いてもにじみが少なく裏うつりがしません。 鮮やかな発色の顔料インクを使用。耐水性・耐光性に優れています。 金属・ガラス・プラスチックにも書けます。水性なので素材を傷めません。
    軸径(Φmm)21.5厚さ(mm)22.8全長(mm)144.5質量(g)27.1タイプツインエコマーク認定認定材質(軸)再生PP線幅(mm)6.0・1.2~1.8インク水性顔料材質(ペン芯)太/フィラメント(ポリエステル)、細/スライバー(ポリエステル)グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ太字・細字エコマーク認定番号18 112 195
  • スマートラック キタジマ

    スマートラック

    キタジマ(40件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    6日以内出荷
    ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
    総耐荷重(kg)80
  • 30°台形丸ナット 右ねじ(SS400) 大阪魂

    30°台形丸ナット 右ねじ(SS400)

    大阪魂(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質SS400相当規格TR
  • 超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)

    ユニカ(28件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
    用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
  • 鴨居溝カバー トップ(エイト)

    鴨居溝カバー

    トップ(エイト)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷
    簡単便利安い鴨居溝内の滑りがよくなりますリフォーム新設どちらにも使用されています
    用途従来の鴨居溝(7分用)に取り付け仕様となっています材質樹脂長さ(mm)4000
  • 10割台形六角ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂

    10割台形六角ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)

    大阪魂(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    材質タイプ右ねじ表面処理生地
  • 8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂

    8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)

    大阪魂(9件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    材質タイプ右ねじ表面処理生地
  • トルネードソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルネードソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
    用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。寸法L(mm)32差込角(mm[inch])12.7[1/2]
  • GTR 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GTR 回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(11件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    材質(グリップ)ナイロン6材質(ねじ部)SS400
  • 20割台形六角ナット(Cタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂

    20割台形六角ナット(Cタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)

    大阪魂(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質タイプ右ねじ表面処理生地
  • トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 1P ライト精機

    トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 1P

    ライト精機(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    SUPER トリマ・ルータービット
    用途トリマ用材質超硬刃数1寸法L(mm)50シャンク径(Φmm)6寸法d(mm)6
  • 30割台形六角ナット(Dタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂

    30割台形六角ナット(Dタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)

    大阪魂(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質タイプ右ねじ表面処理生地
  • GNTR/GNTRS 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GNTR/GNTRS 回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    六角穴による裏側からの取りつけ方式 ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化
    ねじ規格並目
  • 台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂

    台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地)

    大阪魂(6件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    材質S45C長さ(mm)1000タイプ右ねじ表面処理生地
  • 30°台形丸ナット 20割タイプ(SS400) 大阪魂

    30°台形丸ナット 20割タイプ(SS400)

    大阪魂
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SS400相当
  • T-LOK レジューサー フロパーサル

    T-LOK レジューサー

    フロパーサル
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
    材質SUS316
  • 楽らくテープナー MAX(マックス)[事務用品・工具]

    楽らくテープナー

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    最上位機種 HT-R45Cのスリムタイプ。針詰まり低減とともに、ハンドル取り回しの良さがアップ! ネット誘引や狭い誘引箇所で活躍します。
    用途ネット誘引・支柱ひも・棚等の誘引作業に長さ(mm)353幅(mm)37高さ(mm)140質量(g)420最大結束径(Φmm)24
  • TRIENS コードリール制御用24V0.5A ツインクル 三協リール

    TRIENS コードリール制御用24V0.5A ツインクル

    三協リール
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
    組合せ自由なコンビネーションリールです。 フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しました。
    用途車両リフトなど機器の手元制御用セット内容取付けベース一式材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバーケーブル長(m)8本体寸法(mm)341×336×196定格電流(A)AC/DC24
  • 電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 コンパクトシリーズ

    SDG株式会社(6件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から50日以内出荷
    産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
    用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
  • 油性マーカーピース uni(三菱鉛筆)

    油性マーカーピース

    uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    繰り返し使える詰め替え油性マーカー 交換もスッと簡単です 1ヶ月に1本使うと仮定した場合、使いきりマーカーと比べて 1年間で872円も経費を削減できます(これは一般的な消費を設定した場合のメーカー比によるものです)。
    軸径(Φmm)21.5タイプツインエコマーク認定認定線幅(mm)細0.8~1.5 太/6.0商品タイプ詰替式本体エコマーク認定番号18 112 130
  • 表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)

    表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16

    omron(オムロン)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
  • 油性マーカーピース uni(三菱鉛筆)

    油性マーカーピース

    uni(三菱鉛筆)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    渇きが早く、はじかない油性マーカーです。速書きしてもかすれにくく、いろんな素材にスラスラ書けます。書き味ソフトで、いやな音がしないPET繊維芯を採用しています。すべりにくいラバーグリップです。ストラップ用フックが転がりを防止します。
    用途金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材へのマーキング。仕様【詰替用インク】PAR-72材質軸:再生PP樹脂、ペン芯(太):PET樹脂、ペン芯(細):アクリル繊維タイプツイン種類【芯】丸/角線幅(mm)【筆記】(細)0.8~1.5・(太)6.0替芯(太)PMS-57FK・(細)PAS-54BM入数1寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)21.5×24.5×144.5油性 or 水性油性線の太さ細字/太字繰り返し・詰め替え2
  • 色鉛筆トイロノ 24色 uni(三菱鉛筆)

    色鉛筆トイロノ 24色

    uni(三菱鉛筆)
    4,798税込5,278
    1個(24本)
    3日以内出荷
    芯色24色セット
  • 超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ 神王工業

    超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ

    神王工業
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    【3種類の形状の超硬チップで、高速穿孔と高耐久の両立を実現!】。段付センタードリルを採用し、超硬チップが被削材と接触する際の衝撃を緩和。貫通時の突き抜け帽子のストッパーを搭載。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。25mmの有効長で、厚鋼板から厚肉金属パイプ、SUS304(10mm以下)への穿孔可能。※17mm以下モデルは2種類の超硬チップを搭載。【トリプル刃】。刃先形状の異なる3種類の超硬チップを採用いたしました。(17mm以下は2種類の超硬チップ)。それぞれを「外刃」「中刃」「内刃」とし、3種類の超硬チップを一組として切削していきます。被削材に対してそれぞれのチップで細かく切削することにより、軽い切れ味とスピード穿孔を実現しました。【段付きセンタードリル】。センタードリルを段付きにすることで、センタードリル貫通時に超硬チップが被削材に当たる衝撃を抑え、超硬チップの破損を防止しています。
    用途ステンレス(10mm以下) / 鋼板(HB200以下) / アルミ板(5mm以下) / 合成樹脂板 / FRP / パイプ材有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) / ボール盤
  • 業務用電子冷蔵庫 ツインバード

    業務用電子冷蔵庫

    ツインバード
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    信頼の日本製・抗菌仕様 【庫内容量24L】 500mlペットボトル9本収納可能。 手前には1L紙パックも収納可能に! 【オートクローズ】 5cm手前で本体に引き込まれる設計。 ドアが最後までしっかり閉じます。 【通電・庫内LEDランプ】 通電ランプ:通電時はドアの通電表示が青く点灯します。 庫内灯:病室消灯時でも収納物を照らします。
    付属品バスケット×1 / しきり板×2 / トレイ×1電源(V)AC100 50Hz/60Hzコード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)約(幅)406×(奥行)498×(高さ)382定格消費電力(W)60本体質量(kg)約11.5冷却方式ペルチェ式(ノンフロン)運転音(dB)20以下付加機能通電ランプ(白色LED)/庫内灯(白色LED)/自動温度調整/自動霜取り機能庫内容量(L)約24冷却能力(℃)5±3年間消費電力量(kWh/年)AC100V 290収納の目安500mlペットボトル9本材質(部品)取っ手/バスケット/しきり板/トレイ/脱臭剤ポケット:抗菌部品(SIAA)
  • トリマ・ルータービット 超硬ストレートビット(1枚刃) Linc

    トリマ・ルータービット 超硬ストレートビット(1枚刃)

    Linc
    549税込604
    1本
    4日以内出荷
    トリマ用超硬ストレートビット(1枚刃)です。
    用途木材の加工に。軸径(Φmm)6質量(g)62
  • アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBT OSG(オーエスジー)

    アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBT

    OSG(オーエスジー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 切削代の大きな変動に対応可能なボールエンドミル。 大きなチップポケット:切りくず量の変動に対応・良好な切りくず排出。
    用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金材質超硬合金刃数3表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリプルホルソー HTRシリーズ アマダマシナリー(NCC)

    トリプルホルソー HTRシリーズ

    アマダマシナリー(NCC)
    8,298税込9,128
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    刃先の三重構造が穴あけの時の切削抵抗を大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。、シャンクとボディの一体化 不等ピッチの採用で穴あけ時の振動やビビリが抑えられ 穴あけ精度 作業性が大きく向上しました。、Φ34mm以上に 10・13mm兼用シャンク適応。、適応機器:電気ドリル・ボール盤など・三つ爪チャックに取り付け可能。、用途:ステンレス板・ステンレス管・アルミ板・FRP・鋼板・鋳物・鋼管・中厚肉の鋼板ほか。
  • ZTR フープ一式 3.0m アルスコーポレーション

    ZTR フープ一式 3.0m

    アルスコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    ZTRシリーズ用のフープ一式(インナーケース・タイコ付)(3m)です。
    適合品番160ZTR-3.0-5D/(部品番号)18、180ZTR-3.0-5D/(部品番号)18、190ZTR-3.1-5D/(部品番号)18
  • 高圧蒸気滅菌器 アルプ

    高圧蒸気滅菌器

    アルプ
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
    材質簡易圧力容器/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板(メラミン焼付塗装)、フタカバー/耐熱樹脂、フタパッキン/シリコンゴム電源AC100V 50/60Hz 15A 3Pプラグ付き安全装置フタインターロック装置・空焚防止装置・過圧安全スイッチ・安全弁・安全ブレーカー温度表示デジタル(1℃単位)加熱方式電熱パイプヒーター1.4kW
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • イージーフィツト抗菌フィルム 4TR 光興業

    イージーフィツト抗菌フィルム 4TR

    光興業
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    イージーフィット抗菌フィルム。独自開発トライアングルテープで4角を貼るだけ。気泡の心配なく簡単に着脱出来る。反射低減・指紋防止で滑らかな指滑り。ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインアップ。
    アスペクト比1899-12-30
  • トイレ収納 掃除用具入れ 省スペース  幅16.5cm 萩原

    トイレ収納 掃除用具入れ 省スペース 幅16.5cm

    萩原
    6,998税込7,698
    1台(1台)
    翌々日出荷
    デザインと使いやすさを考えた通気性の良い「スリム幅」なトイレラック。スリムなフォルムでありながら、トイレットペーパーが最大20個も収納が可能です。下段は高さがあるため、トイレブラシやスプレー類などのトイレ用品も入ります。ラタン調の生地が爽やかな空間を作り、限られたスペースでも大活躍します。・水に強い粉体塗装(防水)
    用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして材質主材:スチール、張地:ポリエチレンタイプアジャスター付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×46×69
  • トラック用リアコンビネーションランプ(バックランプ付) KOITO(小糸製作所)

    トラック用リアコンビネーションランプ(バックランプ付)

    KOITO(小糸製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    バックランプ一体型のトラック用リアコンビネーションランプです。
    用途リアコンビネーションランプ定格24/0.3(LED・テール)・4.5(LED・ストップ)・21(ターン)・21(バック)(V/W)光源タイプLED
  • ふた付き 収納ボックス 推し活 すき間収納 萩原

    ふた付き 収納ボックス 推し活 すき間収納

    萩原
    3,398税込3,738
    1台(1台)
    翌々日出荷
    お手入れ簡単なポリエチレン素材のふた付きケース。ファンサうちわ、応援うちわなどの推し活グッズの保管にも便利。
    用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして材質主材:スチール 張地:ポリエチレン外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×14×36
  • トルネードソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルネードソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆び付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方!! 右ねじ緩め専用(左回転専用)
...