カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- 高付加価値オイルフィルター(2)
- 制御機器(324)
- パソコン/周辺機器(103)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 学童・教育用品(9)
- 測定用品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 作業工具(6)
- 機構部品(5)
- バイク純正部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 物流用品(3)
- 電気材料(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 家電(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 住設機器(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- シモジマ(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 東海(1)
- JAPANNEXT(50)
- STMicro(42)
- VISHAY(33)
- INFINEON(30)
- RS PRO(29)
- ASUS(エイスース)(25)
- SUGICO(スギコ)(19)
- onsemi(19)
- フエニックス・コンタクト(16)
- IXYS(14)
- WEIDMULLER(14)
- ARCOL(OHMITE)(12)
- ARCOLECTRIC(9)
- CADDOCK(8)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
- Hirschmann Test & Measurement(7)
- ブランドをもっと見る
「to-24」の検索結果

TKF 油用フィルター Φ260X340(Φ29)
東海¥15,980~税込¥17,578~1箱(2個)翌々日出荷放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。適合放電加工油用材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、パッキン:NBRゴム質量(kg)8高さ(mm)340内径(Φmm)29方式内圧式外径(Φmm)260圧力方式内圧式
802.3 af to 24V ギガビットPoEコンバータ
ハイテクインター¥18,980税込¥20,8781個11日以内出荷802.3 af to 24V ギガビットPoEコンバータ【オプション製品】
クリンプ ターミナル M3.5 26AWG TO 24AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098税込¥1,2081個16日以内出荷仕様製品群:PIDG シリーズ ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 24AWG 導体部 CSA:0.24mmイ スタッド サイズ メトリック:M3.5 スタッド サイズ インペリアル:#6 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド)アズワン品番65-1391-13
ステンレスアジャスターボルトシリーズ
SUGICO(スギコ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
重量級アジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷用途18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。 ボール部もムクですので重量感があります。材質SUS304ねじ山W3/4×10RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト脚(ステンレス)
SUGICO(スギコ)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷丈夫な無垢仕様です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)全長(mm)140ねじ山M20×P2.5
重量級アジャスト脚(床固定型)TO-240H
SUGICO(スギコ)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304、(ボルト)SUS303ねじ径W3/4×10
ステンレスフットボルト
SUGICO(スギコ)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷底部に非移行性ゴム(EP)を使用しています。ボルト保護カバー付です。用途建築設備、機械など材質シャフト:ステンレス(SUS304)、台座:エチレンプロピレンゴム(EPDM)寸法(mm)Φ40×H81.5
アジャスターボルト TO-240-1・TO-240-2
SUGICO(スギコ)¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・床固定用のアンカー穴付きです。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304
アジャスターボルト TO-240CS
SUGICO(スギコ)¥649税込¥7141個翌々日出荷・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・床固定用のアンカー穴付きです。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS430
六角受座 M20×P2.5ネジ用
SUGICO(スギコ)¥319税込¥3511個翌々日出荷・アジャスター用の受座です。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応![ラダーストッパー TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ラダーストッパー
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷最大級のT型のアルミニウムが、粘りのあるゴムに埋め込まれています。 ゴムの上面には2mmの溝、底部には雨でも滑らない最適の溝が掘られています。 実際にフォークリフトのタイヤに使われているものと同じ構造になっています。繰り返し・詰め替え対応
パール
ヤマニパッケージ¥19,980税込¥21,9781ケース(50枚)5日以内出荷フタのパールな質感が高級感を演出します。桃Lサイズが5ケ入ります。仕様フタ・身適合桃Lサイズ5個種別果物・フルーツ構成部品2
コンテナ運搬用台車
トーホーエイド¥5,098税込¥5,6081台3日以内出荷1辺オープン(下向き)型のため、積載物を取り出しやすいです。天板材質はスチールで頑丈のため、現場での作業にも最適です。キャスターはエラストマーのため、滑らかで静音性も優れています。用途コンテナ運搬用台車質量(kg)4.8色ホワイト材質(車輪)エラストマー耐荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)440キャスター径(Φmm)50材質(天板)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性静音性荷台寸法(奥行)(mm)670
Type-Cケーブル直出し & USB Type-Aポート×1 2台同時充電可能 省スペースデザイン AC充電器
avail(アベル)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷スマートフォンの急速充電やタブレットモバイルバッテリーの充電など、家庭用コンセントから直接充電できます。最大出力2.4AのUSBポート付なので、機器を2台同時に充電できます。USBポートには接続機器を自動判別して最適な充電できる機能を搭載。離れた場所でも充電に便利なコード長さ約2m。コンパクトな設計&折りたたみプラグで持ち運びにも便利。100~240V対応なので海外でもご使用になれます質量(g)約74出力Type‐C:DC5V/2.4A(MAX)、USB‐A:DC5V/2.4A(MAX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35入力AC100V~240V 50/60Hz 0.3A
iPhone16 6.1インチ対応 フチまで全面保護 液晶保護ガラスフィルム
avail(アベル)¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷画面を広くカバーする全面保護タイプ。ガラスの表面硬度10Hで傷がつきにくい。エアレス仕様で気泡を軽減、ガラスが貼りやすい。厚さ0.33mmの日本メーカー製ガラスを採用。万一割れても安心な飛散防止加工。汚れや防指紋に優れた表面コートで滑らかなタッチ操作。手を傷つけないラウンドエッジ加工付属品アルコールシート×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書 兼 保証書×1厚さ(mm)ガラス本体:0.33寸法(幅W×高さH)(mm)約68.2×144.2
グランドジョイント(雌) 24/30
IWAKI(AGCテクノグラス)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)5日以内出荷長さ(mm)摺:30管径(Φmm)28大径(Φmm)24摺合せ共通摺合せTS24/30
PD20W対応 Type-Cケーブル直結 窒化ガリウム採用 コンパクトAC充電器
avail(アベル)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷直結のUSB CケーブルとUSB Aポート付き用途電源プラグは90度折りたたみ可能なので、カバンの中やポケットの中で引っかかったり一緒に入っているものを傷つける心配がありません仕様PowerDelivery:PD20W対応色ブラック長さ(m)1.5保証期間6ヶ月
PD20W対応 Type-Cケーブル直結窒化ガリウム採用 コンパクトAC充電器
avail(アベル)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷Type-C(PD: Power Delivery3.0)ケーブルとUSB-A(QC)ポートを備え、2台同時充電が可能。Type-C(PD)接続なら最大20Wの高速充電に対応。接続機器を自動認識して最適な充電ができるSmartIC機能。90°折たたみプラグで持ち運びに便利。次世代半導体であるGaN(窒化ガリウム)ICを搭載。使用中の発熱を抑え、小型化を実現。100~240V対応なので海外でも使用可能色ホワイト出力【Type‐C出力】PD3.0 : DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 【USB‐A出力】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W) 【C+A同時出力】5V/3A (最大15W)コード長さ(m)約1.5コネクタ形状Type‐C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×40入力AC100V~240V 50/60Hz 0.8A
iPhone SE 4.7インチ対応 ケースに干渉しない 液晶保護ガラスフィルム
avail(アベル)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷ケースに干渉しないスタンダードサイズ。ガラスの表面硬度10Hで傷がつきにくい。エアレス仕様で気泡を軽減、ガラスが貼りやすい。厚さ0.33mmの日本メーカー製ガラスを採用。万一割れても安心な飛散防止加工。汚れや防指紋に優れた表面コートで滑らかなタッチ操作。手を傷つけないラウンドエッジ加工付属品アルコールシート×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書 兼 保証書×1厚さ(mm)ガラス本体:0.33寸法(幅W×高さH)(mm)約59.0×129.9
iPhone16 6.1インチ対応 ケースに干渉しない 液晶保護ガラスフィルム
avail(アベル)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷ケースに干渉しないスタンダードサイズ。ガラスの表面硬度10Hで傷がつきにくい。エアレス仕様で気泡を軽減、ガラスが貼りやすい。厚さ0.33mmの日本メーカー製ガラスを採用。万一割れても安心な飛散防止加工。汚れや防指紋に優れた表面コートで滑らかなタッチ操作。手を傷つけないラウンドエッジ加工付属品アルコールシート×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書 兼 保証書×1厚さ(mm)ガラス本体:0.33寸法(幅W×高さH)(mm)約65.7×141.7
グランドジョイント(雌) 24/40
IWAKI(AGCテクノグラス)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)5日以内出荷長さ(mm)摺:40管径(Φmm)28大径(Φmm)24摺合せ共通摺合せTS24/40
透明摺合せグランドジョイント(雌) 24/30
IWAKI(AGCテクノグラス)¥3,898税込¥4,2881箱(1個)12日以内出荷長さ(mm)摺:30管径(Φmm)28大径(Φmm)24摺合せ24/30
透明摺合せグランドジョイント(雌) 24/40
IWAKI(AGCテクノグラス)¥4,198税込¥4,6181箱(1個)12日以内出荷長さ(mm)摺:40管径(Φmm)28大径(Φmm)24摺合せ24/40
TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .187 シリーズ, 24AWG to 20AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥579税込¥6371袋(50個)当日出荷仕様シリーズ = FASTON .187絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 24AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWGタブサイズ = 4.75 x 0.51mm長さ = 16.6mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 187シリーズクイックコネクトレセプタクル圧着端子. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 187シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 187レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 187レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 187圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 24AWG to 20AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098税込¥1,2081袋(50個)当日出荷仕様シリーズ = FASTON .110絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 24AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWGタブサイズ = 2.79 x 0.5mm長さ = 15.4mmTE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
PoE injector; 24 VDC to PoE on unused pa
RED LION¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷Red Lion EB-PSE は、産業用 PoE パワーインジェクタにより、1 又は 2 つのイーサネットポートに 48 V dc の電力が供給されるため、同じワイヤ経由で現場のイーサネットデバイスに電力とデータを渡すことができます。24V-1 モデルは、24 V dc のステップアップで 1 つの PoE ポートを供給するため、個別の DC/DC コンバータは不要です。給電装置の動作 PD の自動検出 チャネルあたり最大 15.4 Watts を供給します 過電圧及び電圧低下保護仕様●入力電圧:24V dc●出力電圧:48V dc●出力ポート数:1●定格電力:15.4W●幅:25.40mm●奥行き:82.95mm●最低温度:-40℃●最高温度:75℃●DC電力出力ポート数:1●コード番号:221-2078アズワン品番65-7223-61
...