カテゴリ
- パソコン/周辺機器(222)
- メカニカル部品(107)
- 制御機器(94)
- バイク純正部品(28)
- 切削工具(26)
- 農業機械(26)
- 科学研究・開発用品(9)
- 事務用品(8)
- 作業工具(8)
- 自動車補修部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 建築金物(6)
- 電気材料(5)
- 機構部品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- オフィス家具(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(2)
- 医療(2)
- 学童・教育用品(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- トリニティ(213)
- コノエ(97)
- EBM PAPST(36)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- YAMAHA(ヤマハ)(24)
- omron(オムロン)(19)
- uni(三菱鉛筆)(8)
- 大阪魂(8)
- KEMET(7)
- SMC(5)
- 富士電機(5)
- SDG株式会社(4)
- NTツール(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- azbil(旧:山武)(4)
- KSフィルター(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- Simplism(4)
- イスカル(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tr-24」の検索結果

裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(70個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
30度メートル台形ネジ(SUS304)TR24×2000 SNTR24-20シリーズ
コノエ¥57,980~税込¥63,778~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):TR24×5●全長(mm):2000●ねじ山角度30度●SUS304●質量:5500g
ユニ・プロッキー<細字丸芯+太字角芯>
uni(三菱鉛筆)(24件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷イヤな臭いがしません。 紙に書いてもにじみが少なく裏うつりがしません。 鮮やかな発色の顔料インクを使用。耐水性・耐光性に優れています。 金属・ガラス・プラスチックにも書けます。水性なので素材を傷めません。軸径(Φmm)21.5厚さ(mm)22.8全長(mm)144.5質量(g)27.1タイプツインエコマーク認定認定材質(軸)再生PP線幅(mm)6.0・1.2~1.8インク水性顔料材質(ペン芯)太/フィラメント(ポリエステル)、細/スライバー(ポリエステル)グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ太字・細字エコマーク認定番号18 112 195
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)
ユニカ(28件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から翌々日出荷ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 1P
ライト精機(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷SUPER トリマ・ルータービット用途トリマ用材質超硬刃数1寸法L(mm)50シャンク径(Φmm)6寸法d(mm)6
GNTR/GNTRS 回転グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から翌々日出荷六角穴による裏側からの取りつけ方式 ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化ねじ規格並目
T-LOK レジューサー
フロパーサル¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から8日以内出荷2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。材質SUS316
TRIENS コードリール制御用24V0.5A ツインクル
三協リール¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷組合せ自由なコンビネーションリールです。 フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しました。用途車両リフトなど機器の手元制御用セット内容取付けベース一式材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバーケーブル長(m)8本体寸法(mm)341×336×196定格電流(A)AC/DC24
電動送風機 コンパクトシリーズ
SDG株式会社(6件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から50日以内出荷産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
業務用電子冷蔵庫
ツインバード¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷信頼の日本製・抗菌仕様 【庫内容量24L】 500mlペットボトル9本収納可能。 手前には1L紙パックも収納可能に! 【オートクローズ】 5cm手前で本体に引き込まれる設計。 ドアが最後までしっかり閉じます。 【通電・庫内LEDランプ】 通電ランプ:通電時はドアの通電表示が青く点灯します。 庫内灯:病室消灯時でも収納物を照らします。付属品バスケット×1 / しきり板×2 / トレイ×1電源(V)AC100 50Hz/60Hzコード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)約(幅)406×(奥行)498×(高さ)382定格消費電力(W)60本体質量(kg)約11.5冷却方式ペルチェ式(ノンフロン)運転音(dB)20以下付加機能通電ランプ(白色LED)/庫内灯(白色LED)/自動温度調整/自動霜取り機能庫内容量(L)約24冷却能力(℃)5±3年間消費電力量(kWh/年)AC100V 290収納の目安500mlペットボトル9本材質(部品)取っ手/バスケット/しきり板/トレイ/脱臭剤ポケット:抗菌部品(SIAA)
超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ
神王工業¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷から4日以内出荷【3種類の形状の超硬チップで、高速穿孔と高耐久の両立を実現!】。段付センタードリルを採用し、超硬チップが被削材と接触する際の衝撃を緩和。貫通時の突き抜け帽子のストッパーを搭載。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。25mmの有効長で、厚鋼板から厚肉金属パイプ、SUS304(10mm以下)への穿孔可能。※17mm以下モデルは2種類の超硬チップを搭載。【トリプル刃】。刃先形状の異なる3種類の超硬チップを採用いたしました。(17mm以下は2種類の超硬チップ)。それぞれを「外刃」「中刃」「内刃」とし、3種類の超硬チップを一組として切削していきます。被削材に対してそれぞれのチップで細かく切削することにより、軽い切れ味とスピード穿孔を実現しました。【段付きセンタードリル】。センタードリルを段付きにすることで、センタードリル貫通時に超硬チップが被削材に当たる衝撃を抑え、超硬チップの破損を防止しています。用途ステンレス(10mm以下) / 鋼板(HB200以下) / アルミ板(5mm以下) / 合成樹脂板 / FRP / パイプ材有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) / ボール盤
油性マーカーピース
uni(三菱鉛筆)¥129税込¥1421本当日出荷渇きが早く、はじかない油性マーカーです。速書きしてもかすれにくく、いろんな素材にスラスラ書けます。書き味ソフトで、いやな音がしないPET繊維芯を採用しています。すべりにくいラバーグリップです。ストラップ用フックが転がりを防止します。用途金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材へのマーキング。仕様【詰替用インク】PAR-72材質軸:再生PP樹脂、ペン芯(太):PET樹脂、ペン芯(細):アクリル繊維タイプツイン種類【芯】丸/角線幅(mm)【筆記】(細)0.8~1.5・(太)6.0替芯(太)PMS-57FK・(細)PAS-54BM入数1寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)21.5×24.5×144.5油性 or 水性油性線の太さ細字/太字繰り返し・詰め替え2
アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBT
OSG(オーエスジー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から4日以内出荷高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 切削代の大きな変動に対応可能なボールエンドミル。 大きなチップポケット:切りくず量の変動に対応・良好な切りくず排出。用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金材質超硬合金刃数3表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01RoHS指令(10物質対応)対応
トリプルホルソー HTRシリーズ
アマダマシナリー(NCC)¥8,298税込¥9,1281個6日以内出荷から8日以内出荷刃先の三重構造が穴あけの時の切削抵抗を大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。、シャンクとボディの一体化 不等ピッチの採用で穴あけ時の振動やビビリが抑えられ 穴あけ精度 作業性が大きく向上しました。、Φ34mm以上に 10・13mm兼用シャンク適応。、適応機器:電気ドリル・ボール盤など・三つ爪チャックに取り付け可能。、用途:ステンレス板・ステンレス管・アルミ板・FRP・鋼板・鋳物・鋼管・中厚肉の鋼板ほか。
ZTR フープ一式 3.0m
アルスコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷ZTRシリーズ用のフープ一式(インナーケース・タイコ付)(3m)です。適合品番160ZTR-3.0-5D/(部品番号)18、180ZTR-3.0-5D/(部品番号)18、190ZTR-3.1-5D/(部品番号)18
高圧蒸気滅菌器
アルプ¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷材質簡易圧力容器/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板(メラミン焼付塗装)、フタカバー/耐熱樹脂、フタパッキン/シリコンゴム電源AC100V 50/60Hz 15A 3Pプラグ付き安全装置フタインターロック装置・空焚防止装置・過圧安全スイッチ・安全弁・安全ブレーカー温度表示デジタル(1℃単位)加熱方式電熱パイプヒーター1.4kW
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
イージーフィツト抗菌フィルム 4TR
光興業¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷イージーフィット抗菌フィルム。独自開発トライアングルテープで4角を貼るだけ。気泡の心配なく簡単に着脱出来る。反射低減・指紋防止で滑らかな指滑り。ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインアップ。アスペクト比1899-12-30
トイレ収納 掃除用具入れ 省スペース 幅16.5cm
萩原¥6,998税込¥7,6981台(1台)翌々日出荷デザインと使いやすさを考えた通気性の良い「スリム幅」なトイレラック。スリムなフォルムでありながら、トイレットペーパーが最大20個も収納が可能です。下段は高さがあるため、トイレブラシやスプレー類などのトイレ用品も入ります。ラタン調の生地が爽やかな空間を作り、限られたスペースでも大活躍します。・水に強い粉体塗装(防水)用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして材質主材:スチール、張地:ポリエチレンタイプアジャスター付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×46×69
トラック用リアコンビネーションランプ(バックランプ付)
KOITO(小糸製作所)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷バックランプ一体型のトラック用リアコンビネーションランプです。用途リアコンビネーションランプ定格24/0.3(LED・テール)・4.5(LED・ストップ)・21(ターン)・21(バック)(V/W)光源タイプLED
トルネードソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から6日以内出荷ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆び付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方!! 右ねじ緩め専用(左回転専用)
ふた付き 収納ボックス 推し活 すき間収納
萩原¥3,398税込¥3,7381台(1台)翌々日出荷お手入れ簡単なポリエチレン素材のふた付きケース。ファンサうちわ、応援うちわなどの推し活グッズの保管にも便利。用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして材質主材:スチール 張地:ポリエチレン外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×14×36
...
























![楽らくテープナー MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50130790-231116-02.jpg)