カテゴリ
- メカニカル部品(109)
- 農業機械(17)
- 制御機器(15)
- 切削工具(11)
- 卓上消耗品(5)
- 建築金物(5)
- 店舗什器・備品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- マスク(3)
- 保管用品(2)
- 清掃用品(2)
- 作業服(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- コノエ(100)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- 大阪魂(7)
- EBM PAPST(6)
- 福助工業(5)
- ヤボシ(5)
- トリニティ(4)
- サンドビック(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- 象印マホービン(3)
- 富士電機(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- 小木曽工業(2)
- STMicro(2)
- アマダマシナリー(NCC)(2)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- キタジマ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tr-36」の検索結果

eco!Booster TR 036
ケルヒャー¥23,980税込¥26,3781個当日出荷ケルヒャー eco!Booster は全く新しい発想から生まれた、業務用高圧洗浄機用の新型ノズルです。 。風の流れを水流に加え、勢いをつけることで、洗浄力を維持しつつ、広い洗浄幅を清掃できます。通常の高圧洗浄機用の標準パワーノズルと比較して、洗浄幅が1.5倍となり、一度で広範囲を洗浄できるため、作業時間が2/3 に削減でき、作業効率の向上と、作業時間の短縮、使用水量の抑制が可能です。通常よりも1.5倍の幅を洗浄できるにもかかわらず、耐衝撃力も同等をキープしています。 。当製品はEASY !Lockインターフェースと互換性があり、高圧洗浄機のランスに接続するだけで簡単に使用できます。凹凸のある表面や、柱、石像、車両などの洗浄に効果を発揮します。マンションの共用部や壁面清掃、車両の清掃、農業における家畜小屋の清掃、建物・外壁・フェンスなどの清掃ほか、幅広い用途でご活用いただけます。用途【用途】 マンション共用部・壁面清掃。 車両の清掃。 家畜小屋の清掃。 建物・外壁・フェンスなどの清掃。質量(kg)梱包質量:0.5サイズノズルサイズ:36圧力最大作動圧力 (bar):最大300温度(℃)最大85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×65×310接続ねじEASY!Lock 対応
弁当容器 耐寒耐熱容器TR-36H 黒 福助工業
福助工業¥2,498税込¥2,7481袋(50点)3日以内出荷耐寒対応素材の超耐寒PPFを使用しました。冷凍環境下での落下や輸送中の振動などでも容器が割れづらい原料設計です。冷凍保存からレンジアップまで使用可能です。材質超耐寒PPF寸法(mm)180×180×27質量(g)15
30度メートル台形ネジ(SUS304)TR36×2000 SNTR36-20シリーズ
コノエ¥87,980~税込¥96,778~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR36×6●全長(mm):2000●ねじ山角度30度●SUS304●質量:12800g
トラックレール・ハンガーレール(スチール製)
ヤボシ(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から13日以内出荷ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)
ユニカ(28件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から翌々日出荷ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
スマートラック
キタジマ¥6,898~税込¥7,588~1セット7日以内出荷圧倒的なサイズバリエーション!支柱の片方の穴が少なく、穴を小さくしたスマートなスチールラックです。用途設置場所に合わせてサイズが選べます。グリーン購入法適合総耐荷重(kg)80
プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型
SK11(6件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷両回転対応型で右ネジ・左ネジのトルク測定が可能です。目を引く美しいブラックボディに金色の目盛り表示なので視認性は抜群です。ワイドレンジなトルク設定範囲で幅広い用途に使用いただけます。測定時のグリップロックはスリーブから手を離すだけの簡単操作で確実にロックできるオートロック機構搭載。トルク設定時のグリップ回転は滑らかなで操作性が良いです。ソケットの着脱はヘッド部のボタンを押すだけで簡単操作で確実に保持します。密閉度が高くゴミやほこりの侵入を防ぐゴムリングをヘッド部首元に採用。用途ボルト・ナットの規定トルク値での正確な締め付け作業。仕様検査成績表・専用ハードケース付き
トラックレール・ハンガーレール(スチール製)
ヤボシ¥5,898~税込¥6,488~1本翌日出荷ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に。工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドア等に。材質SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板、仕上:片面高品質ウレタン塗装
超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ
神王工業¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷から4日以内出荷【3種類の形状の超硬チップで、高速穿孔と高耐久の両立を実現!】。段付センタードリルを採用し、超硬チップが被削材と接触する際の衝撃を緩和。貫通時の突き抜け帽子のストッパーを搭載。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。25mmの有効長で、厚鋼板から厚肉金属パイプ、SUS304(10mm以下)への穿孔可能。※17mm以下モデルは2種類の超硬チップを搭載。【トリプル刃】。刃先形状の異なる3種類の超硬チップを採用いたしました。(17mm以下は2種類の超硬チップ)。それぞれを「外刃」「中刃」「内刃」とし、3種類の超硬チップを一組として切削していきます。被削材に対してそれぞれのチップで細かく切削することにより、軽い切れ味とスピード穿孔を実現しました。【段付きセンタードリル】。センタードリルを段付きにすることで、センタードリル貫通時に超硬チップが被削材に当たる衝撃を抑え、超硬チップの破損を防止しています。用途ステンレス(10mm以下) / 鋼板(HB200以下) / アルミ板(5mm以下) / 合成樹脂板 / FRP / パイプ材有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) / ボール盤
バーサフロー用スパッタカバー
3M(スリーエム)¥4,298税込¥4,7281セット(2枚)当日出荷溶接スパッタからろ過材を保護するためのカバーです。仕様バーサフロー用スパッタカバー TR-362 (2枚入)トラスコ品番795-9818材質ステンレス質量(g)102018年トラスコ掲載ページ6 0189
トラックレール・ハンガーレール(メッキ鋼板)
ヤボシ¥5,898~税込¥6,488~1本4日以内出荷から10日以内出荷溶融亜鉛メッキ鋼板のハンガーレールです。用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に。材質SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板仕上溶融亜鉛メッキ(メッキ付着量目付60-90(Z08~12))設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
溝入れ加工用チップ CoroCutXS 1025
サンドビック¥26,980税込¥29,6781箱(5個)当日出荷から翌々日出荷極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。用途溝入れ加工用。材種1025
アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBT
OSG(オーエスジー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から4日以内出荷高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 切削代の大きな変動に対応可能なボールエンドミル。 大きなチップポケット:切りくず量の変動に対応・良好な切りくず排出。用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金材質超硬合金刃数3表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バーホールソートリプル(HTR)
アマダマシナリー(NCC)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から翌々日出荷厚さ12mmまでのステンレス板・厚鋼板・FRPなどの穴あけに。刃先の3重構造(トリプル刃:注)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。従来の超硬ホールソーと比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。Φ34mm以上に、10・13mm兼用シャンク適応用途用途:ステンレス板、ステンレス管、アルミ板、FRP、鋼板、鋳鉄、鋼管ほか。(注)Φ14~17mmは2枚刃材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当全長(mm)107刃厚(mm)3シャンク形状ストレート有効長(ふところ深さ)(mm)25
トラックレール・ハンガーレール(ステンレス製)
ヤボシ¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷から7日以内出荷SUS304オールステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れたハンガーレールです。用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。SUS304ステンレス製の為、湿度の多いところ(浴場等)、潮風にさらされる所(沿岸の倉庫等)、薬液のかかる所(化学工場等)、外観を重視する所(体育館・遊技場等)、清潔を第一とする所(病院・食品工場等)に最適です!材質SUS304ステンレス仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
トリプルホルソー HTRシリーズ
アマダマシナリー(NCC)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷から8日以内出荷刃先の三重構造が穴あけの時の切削抵抗を大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。、シャンクとボディの一体化 不等ピッチの採用で穴あけ時の振動やビビリが抑えられ 穴あけ精度 作業性が大きく向上しました。、Φ34mm以上に 10・13mm兼用シャンク適応。、適応機器:電気ドリル・ボール盤など・三つ爪チャックに取り付け可能。、用途:ステンレス板・ステンレス管・アルミ板・FRP・鋼板・鋳物・鋼管・中厚肉の鋼板ほか。
溝入れ加工用チップ コロカットXS H13A
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(5個)翌日出荷から翌々日出荷極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。用途溝入れ加工用。材種H13A
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
メートル台形ねじ(ナット)
小木曽工業¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷から7日以内出荷ナットはBC-6(JIS CAC406)を材質とし、形状は2タイプ、各右ねじ・左ねじを用意しております。
プレフィルターTR-3600
3M(スリーエム)¥4,198税込¥4,6181箱5日以内出荷バーサフロー用プレフィルターです。粒子の大きな粉じんをプレフィルターで捕集することで交換用フィルターを長持ちさせます。トラスコ品番757-1291
アルミ製トラックレール(ハンガーレール)
ヤボシ¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷から7日以内出荷アルミ製の軽量ハンガーレールです。用途軽量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質A6063S-T5アルミ呼称2号仕上アルマイト(ツヤありクリア電着塗装)設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど![中性洗剤 500mL [EA115TR-31・32用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26356796-230518-02.jpg)
中性洗剤 500mL [EA115TR-31・32用]
エスコ¥1,320税込¥1,4521本翌日出荷5~10倍に希釈してご使用ください。寸法(mm)70×70×175内容量(mL)500適合品番EA115TR-31 EA115TR-32
セメント プランタートレー キャスター付 36cm
住まいスタイル¥3,298~税込¥3,628~1個ほか3日以内出荷植物が主役になる、静かな存在感。 落ち着いた色味のグレー・ホワイトの2色展開。 セメントならではの重厚な質感が、植物の美しさを。 引き立てます。お気に入り植物を集めても。 なめらかに動くキャスター付きで移動も簡単。 毎日の水やりや日当たり調整もらくにできます。 。 ・無機質がおしゃれなインダストリアルデザイン。 静けさが魅力のセメントキャリー。 自然とお部屋に馴染み、空間を整えます。 。 ・お気に入りのプランツを集めてもサマになる。 四角形や円形のプランターにも対応。 コンクリートに似た高耐久のセメント素材は、。 ベランダ・庭・玄関先などの屋外使用にもぴったり。 移動も簡単。キャスター付きでストレスゼロ。。鉢置き台 トレー 移動式プランター 平台車。用途移動式プランタートレー:セメント コンクリート モルタル 植木鉢 空気清浄機 サーキュレーター キャスター 移動 ベース 台車材質セメント・グラスファイバー仕上ステイン系塗装
カマーエプロン 飲食店 カフェ 作業用
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥4,498税込¥4,9481枚4日以内出荷フォーマル感のある、ベスト風デザインの胸当てエプロンです。ストレッチ素材を使用しており、動きやすく快適な着心地です。左胸ポケットには内側ペン挿し付きで、業務中の利便性を高めます。両腰ポケット付きで収納力も抜群です。カフェ・レストラン・サービス業など、幅広いシーンにおすすめの一枚です。用途厨房・接客向けユニフォーム仕様胸ポケット(ペン挿しポケット付き) ・両脇ポケット色ブラック規格男女兼用混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ生地トロストレッチひも幅(cm)3.8
10割台形六角ナット(SUS304・右ねじ) SRTRシリーズ
コノエ¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
15割台形丸ナット Aタイプ MTR36A MTR36Aシリーズ
コノエ¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR36A●直径(mm):55●高さ(mm):45●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:580g
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR36-23シリーズ
コノエ¥35,980~税込¥39,578~1本5日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR36-22シリーズ
コノエ¥34,980税込¥38,4781本5日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR36-21シリーズ
コノエ¥32,980税込¥36,2781本5日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR36×6●全長(mm):2150●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:13760gアズワン品番65-6021-31
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR36-29シリーズ
コノエ¥46,980~税込¥51,678~1本5日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
































![中性洗剤 500mL [EA115TR-31・32用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26356796-230518-02.jpg)