カテゴリ

  • 農業機械(8)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 縫製用品(1)

「tr-38-20」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(94件のレビュー)
49,980税込54,978特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
S45CダイケイN(R 1シュ ナミ 大阪魂S45CダイケイN(R 1シュ ナミ大阪魂
8,000税込8,800
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
サーマルリレー 富士電機サーマルリレー富士電機
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
259税込285
1セット(5個)
7日以内出荷
規格8.5X14XT0.5図解NoGS51TR-50 ポンプ クランクケース部品 ヒラザガネ_No.39、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 ヒラザガネ_No.39、GS25S ポンプ クランクケース部品 ヒラザガネ_No.38、AS20TP ポンプ(クランクケース)部品 ヒラザガネ_No.38、AS51EMR-20 ポンプ(クランクケース)部品 ヒラザガネ_No.38、AS51TR-50 ポンプ(クランクケース)部品 ヒラザガネ_No.38、AS51TR-20 ポンプ(クランクケース)部品 ヒラザガネ_No.38、GS51ET-20 ポンプ クランクケース部品 ヒラザガネ_No.39、GS251S ポンプ クランクケース部品 ヒラザガネ_No.38、AS51ET-20 ポンプ(クランクケース)部品 ヒラザガネ_No.38、GS20EM ポンプ クランクケース部品 ヒラザガネ_No.38
タツピンネジ BIGM(丸山製作所)タツピンネジBIGM(丸山製作所)
84税込92
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(1.09MB)図解NoGS51EMR-20 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 タツピンネジ_No.38、GS51EMR-50L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 タツピンネジ_No.31、GS51ET-20 キャブレタ、リコイルスタータ部品 タツピンネジ_No.38、GS51TR-50 キャブレタ、リコイルスタータ部品 タツピンネジ_No.38、GS20EM キャブレタ、リコイルスタータ部品 タツピンネジ_No.13、GS51TR-20 キャブレタ、リコイルスタータ部品 タツピンネジ_No.38、GS15EMA エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 タツピンネジ_No.13、KS13M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.13、GS51EMR BIGM エンジン リコイルスタータ エンジン号機 L402426~部品 タツピンネジ_No.14、GS51EMR BIGM エンジン リコイルスタータ エンジン号機~K4113210部品 タツピンネジ_No.5、KC26M エンジン リコイルスタータ部品_No.12
ホースメネジ BIGM(丸山製作所)ホースメネジBIGM(丸山製作所)
509税込560
1個
7日以内出荷
規格6.0XG1/4関連資料展開図1(1.02MB)図解NoGS51EMR-20 ホンタイ部品 ホースメネジ_No.32、MSE-30HR ホンタイ部品_No.22、GS51TR-20 ホンタイ部品 ホースメネジ_No.38、GS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジ_No.5、GS51TR-50 ホンタイ部品 ホースメネジ_No.26
インレツトバルブ(EI) BIGM(丸山製作所)インレツトバルブ(EI)BIGM(丸山製作所)
659税込725
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB)図解NoMLSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品 インレツトバルブ(EI)_No.37、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.37、MLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 インレツトバルブ(EI)_No.37、AS51ET-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 インレツトバルブ(EI)_No.37、BCS254H Y18 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 インレツトバルブ(EI)_No.38、MS7310H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.37、AS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 インレツトバルブ(EI)_No.37、GKP2540H クランクケース,マフラ部品 インレツトバルブ(EI)_No.38、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 インレツトバルブ(EI)_No.37、AS51EMR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 インレツトバルブ(EI)_No.37、MLSE-51H エンジン クランクケース、シリンダ部品 インレツトバルブ(EI)_No.37
カラー BIGM(丸山製作所)カラーBIGM(丸山製作所)
919税込1,011
1セット(5個)
7日以内出荷
規格8X10X5.3関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB)図解NoAS51ET-20 ポンプ(クランクケース)部品 カラー_No.37、MS055D 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.36、GS51TR-50 ポンプ クランクケース部品 カラー_No.38、AS51EMR-20 ポンプ(クランクケース)部品 カラー_No.37、GS251S ポンプ クランクケース部品 カラー_No.37、AS20TP ポンプ(クランクケース)部品 カラー_No.37、GS51ET-20 ポンプ クランクケース部品 カラー_No.38、MS056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.36、MS055A 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.36、AS51TR-50 ポンプ(クランクケース)部品 カラー_No.37、GS25S ポンプ クランクケース部品 カラー_No.37、AS51TR-20 ポンプ(クランクケース)部品 カラー_No.37、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.36、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 カラー_No.38、MS055S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.36、GS20EM ポンプ クランクケース部品 カラー_No.37
エキゾーストバルブ(EE) BIGM(丸山製作所)エキゾーストバルブ(EE)BIGM(丸山製作所)
659税込725
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB)図解NoBCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、MLSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品 エキゾーストバルブ(EE)_No.38、MLSE-51H エンジン クランクケース、シリンダ部品 エキゾーストバルブ(EE)_No.38、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 エキゾーストバルブ(EE)_No.39、AS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 エキゾーストバルブ(EE)_No.38、MLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 エキゾーストバルブ(EE)_No.38、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.38、AS51EMR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 エキゾーストバルブ(EE)_No.38、AS51ET-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 エキゾーストバルブ(EE)_No.38、GKP2540H クランクケース,マフラ部品 エキゾーストバルブ(EE)_No.39、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 エキゾーストバルブ(EE)_No.38、BCS254H Y18 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、MS7310H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.38
クラフトルーペ 1.6倍&2.0倍 Clover(クロバー)クラフトルーペ 1.6倍&2.0倍Clover(クロバー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
めがねタイプの拡大鏡です。交換可能なレンズ2枚(1.6倍と2倍)がセットされているので、見るものに合わせて使い分けることができます。めがねの上からでもかけられます。一時的にレンズを跳ね上げて裸眼で見ることもできて便利。フレームは軽量でソフトな質感のポリアミド樹脂「TR-90」を使用。レンズは傷がつきにくいハードコート加工で、ブルーライト25%、UV99%カット(ISO 12312-1:2022に基づき算出)、収納ケースが付いています。
仕様●箱サイズ:65×125×20mm●本体サイズ・レンズのサイズ:約幅135×縦38mm●フレームのサイズ:約幅144×奥行175mm●素材:レンズ/アクリル、フレーム/ポリアミド(TR-90)・ポリアセタール、交換レンズ保管袋/ポリエステル100%、めがね拭クロス/ポリエステル70%・ナイロン30%、収納ケース/〔表生地〕ナイロン100%・〔内生地〕ポリエステル100%、ファスナー引手/亜鉛合金(ニッケルメッキ)
アロンバンド BIGM(丸山製作所)アロンバンドBIGM(丸山製作所)
54税込59
1個
7日以内出荷
規格PLT-15L(クロ), HVR-150BK関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.7MB)図解NoMSB1500CA(Z) 付属品(ノズル バッテリ アルミカート)部品_No.18、MLSE-30HR 本体部品 アロンバンド_No.29、GSB500TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品 アロンバンド_No.17、AS51EMR-20 本体部品 アロンバンド_No.33、MS172MC フレーム部品_No.29、AS51TR-20 本体部品 アロンバンド_No.34、MS172MCRA フレーム部品_No.17、AS51TR-50 本体部品 アロンバンド_No.38、MLSE-51H 100M 薬剤タンク、タンク車部品 アロンバンド_No.30、MSB1500CA 付属品(ノズル バッテリ アルミカート)部品_No.18、MLSE-51H 薬剤タンク、タンク車部品 アロンバンド_No.30
アッシユクコイルバネ BIGM(丸山製作所)アッシユクコイルバネBIGM(丸山製作所)
285税込314
1個
7日以内出荷
規格0.7-29L部品名称アツシユクコイルバネ関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.34MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(1.38MB) 展開図8(1.36MB) 展開図9(0.66MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.34MB) 展開図12(0.67MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.67MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(0.66MB)図解NoGSB500TRLI-50 圧力スイッチ部品 アッシユクコイルバネ_No.9、MS608C-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.18、MS043D-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.38、MSB2200TR-50 圧力スイッチ部品_No.9、MS039D-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.37、MS059D-25 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.45、MS920W-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.22、MSB2200TRLI-50 圧力スイッチ部品_No.9、MS059D-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.45、MSB2200K(レタス) 圧力スイッチ MSB2200K部品_No.9、MS2200B-TR50 圧力スイッチ部品_No.9、MS073H-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.52、MS039D-20JA 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.19、MSB2200RLI 圧力スイッチ部品_No.9、MS053D-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.43、MS2200B-15 圧力スイッチ部品_No.9、LS2200BLI-15 圧力スイッチ部品_No.9、MS2200BLI-15 圧力スイッチ部品_No.9、MSB2200KLI(レタス) 圧力スイッチ部品_No.9、MSB2200R 圧力スイッチ部品_No.9