カテゴリ

  • 自動車補修部品(11)
  • 制御機器(10)
  • 作業服(10)
  • 切削工具(10)
  • 農業機械(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 建築金物(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 家電(3)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-45」の検索結果

関連キーワード
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • eco!Booster TR 045 ケルヒャー

    eco!Booster TR 045

    ケルヒャー
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    ケルヒャー eco!Booster は全く新しい発想から生まれた、業務用高圧洗浄機用の新型ノズルです。 。風の流れを水流に加え、勢いをつけることで、洗浄力を維持しつつ、広い洗浄幅を清掃できます。通常の高圧洗浄機用の標準パワーノズルと比較して、洗浄幅が1.5倍となり、一度で広範囲を洗浄できるため、作業時間が2/3 に削減でき、作業効率の向上と、作業時間の短縮、使用水量の抑制が可能です。通常よりも1.5倍の幅を洗浄できるにもかかわらず、耐衝撃力も同等をキープしています。 。当製品はEASY !Lockインターフェースと互換性があり、高圧洗浄機のランスに接続するだけで簡単に使用できます。凹凸のある表面や、柱、石像、車両などの洗浄に効果を発揮します。マンションの共用部や壁面清掃、車両の清掃、農業における家畜小屋の清掃、建物・外壁・フェンスなどの清掃ほか、幅広い用途でご活用いただけます。
    用途【用途】 マンション共用部・壁面清掃。 車両の清掃。 家畜小屋の清掃。 建物・外壁・フェンスなどの清掃。質量(kg)梱包質量:0.5サイズノズルサイズ:45圧力最大作動圧力 (bar):最大300温度(℃)最大85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×65×310接続ねじEASY!Lock 対応
  • グラファイトラバー(替えゴム) FILTEC

    グラファイトラバー(替えゴム)

    FILTEC(737件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
    適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
  • TR45トルクスヘッドスクリュー用3/8 ソケットドライバー BAHCO(バーコ)

    TR45トルクスヘッドスクリュー用3/8 ソケットドライバー

    BAHCO(バーコ)
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-7485
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合
  • トリマー・ルータービット U溝ビット ライト精機

    トリマー・ルータービット U溝ビット

    ライト精機(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    SUPER トリマ・ルータービット
    用途トリマ用寸法D(mm)32寸法C(mm)6シャンク径(Φmm)6
  • NEWトラクッション 日東エルマテリアル

    NEWトラクッション

    日東エルマテリアル(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 全面粘着付きの無反射タイプです。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます
    用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に。 自動車やフォークリフトのすり傷防止など。
  • 磁器タイル用ドリルビット TRタイプ ユニカ

    磁器タイル用ドリルビット TRタイプ

    ユニカ(15件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
    用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
  • トルクスヘッドスクリュー用3/8 ソケットドライバーセット レール付 (TR27/TR30/TR40/TR45/TR50) BAHCO(バーコ)

    トルクスヘッドスクリュー用3/8 ソケットドライバーセット レール付 (TR27/TR30/TR40/TR45/TR50)

    BAHCO(バーコ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-1325
  • T&D Bluetooth対応データロガー(熱電対, Pt100/1000) T&D(ティアンドデイ)

    T&D Bluetooth対応データロガー(熱電対, Pt100/1000)

    T&D(ティアンドデイ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    Bluetooth(R)機能を搭載した温度データロガー。自動更新される最新データをスマートフォン、タブレットで確認、グラフ表示できます。。収集したデータはクラウドサービス「おんどとりWeb Storage」※へ自動送信されます。
    測定範囲熱電対:-199~+1700℃、Pt100/Pt1000:-199~+6000℃付属品リチウム電池(LS14250), ストラップ, 登録コードラベル, 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約50電源リチウム電池(LS14250)1個測定項目温度精度熱電対※1:±0.3℃±読み値の0.3%(K/J/T)/±1℃±0.3%(S/R)、Pt100/Pt1000:±0.3℃±読み値の0.3%(+10~+40℃)/:±0.5℃±読み値の0.3%(-40~10℃、+40~+80℃)チャンネル数温度1c(熱電対/Pt100対応)分解能熱電対:0.1℃(K/J/T)/約0.2℃(S/R)、Pt100/Pt1000:0.1℃温度測定範囲(℃)Pt: -199~600、熱電対:-199~1760外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26.5×62温度精度熱電対※1:±0.3±読み値の0.3%(K/J/T)/±1±0.3%(S/R)、Pt100/Pt1000:±0.3±読み値の0.3%(+10~+40℃)/:±0.5±読み値の0.3%(-40~10℃、+40~+80℃)インターフェースBluetooth4.0記憶容量16000防塵防水性能非対応アズワン品番62-2978-01記録モードエンドレスモード/ワンタイムモード防水性なしデータ記録件数16000記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30分合計15通りから選択
  • ツールロール TRUSCO

    ツールロール

    TRUSCO(17件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    軽量性、耐久性に優れ、巻いて持ち運び、また壁に掛けて使用出来ます。工具を整理する為のポケットが10個付いています。
    用途電気工事及び各種修理工事にトラスコ品番275-6498幅(mm)460高さ(mm)320材質(本体)600Dポリエステル質量(g)250
  • 超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ

    超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し

    ユニカ(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
    用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
  • グラファイトワイパー替えゴム ミューテクノ マルエヌ

    グラファイトワイパー替えゴム ミューテクノ

    マルエヌ(6件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。
    商品タイプグラファイト
  • ギラレスワイパー替えゴム マルエヌ

    ギラレスワイパー替えゴム

    マルエヌ(4件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムにねり込まれたトルマリンの力でイオン化された水が、ガラス面の汚れ油膜を落とし、クリアな視界を確保する。
    商品タイプ油膜落とし
  • とって付お買得ゴミ分別用ポリ袋 ハウスホールドジャパン

    とって付お買得ゴミ分別用ポリ袋

    ハウスホールドジャパン
    639税込703
    1冊(100枚)
    4日以内出荷
    乳白色なので中身が見えにくいレジ袋。充分な厚みで破けにくいのが特長です。フック穴付きでいろいろな場所でお使い頂けます。エンボス加工で滑りにくく、取り出しやすいので便利です。
    材質高密度ポリエチレン(HDPE)入数(枚)100
  • 保持器付 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付 ローラフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
  • 保持器付 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付 ローラフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
    シールなし形状円筒外輪外径形状円筒形
  • 超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ 神王工業

    超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ

    神王工業
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    【3種類の形状の超硬チップで、高速穿孔と高耐久の両立を実現!】。段付センタードリルを採用し、超硬チップが被削材と接触する際の衝撃を緩和。貫通時の突き抜け帽子のストッパーを搭載。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。25mmの有効長で、厚鋼板から厚肉金属パイプ、SUS304(10mm以下)への穿孔可能。※17mm以下モデルは2種類の超硬チップを搭載。【トリプル刃】。刃先形状の異なる3種類の超硬チップを採用いたしました。(17mm以下は2種類の超硬チップ)。それぞれを「外刃」「中刃」「内刃」とし、3種類の超硬チップを一組として切削していきます。被削材に対してそれぞれのチップで細かく切削することにより、軽い切れ味とスピード穿孔を実現しました。【段付きセンタードリル】。センタードリルを段付きにすることで、センタードリル貫通時に超硬チップが被削材に当たる衝撃を抑え、超硬チップの破損を防止しています。
    用途ステンレス(10mm以下) / 鋼板(HB200以下) / アルミ板(5mm以下) / 合成樹脂板 / FRP / パイプ材有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) / ボール盤
  • Aトラスタッピング DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    Aトラスタッピング

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    999税込1,099
    1パック(70個)
    翌々日出荷
    木工用 トラス頭タッピングネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
    用途木工用種別トラス頭
  • 旋削形ニードルベアリング TR IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング TR

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ツールロール(ポケット10個) TRUSCO

    ツールロール(ポケット10個)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れ、巻いて持ち運び、また壁に掛けて使用できます。 工具を整理するためのポケットが10個付いています。
    用途電気工事および各種修理工事に。トラスコ品番818-3260セット内容ショルダーベルト幅(mm)460高さ(mm)320材質(本体)600Dポリエステル質量(g)130
  • 超硬バーホールソートリプル(HTR) アマダマシナリー(NCC)

    超硬バーホールソートリプル(HTR)

    アマダマシナリー(NCC)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ12mmまでのステンレス板・厚鋼板・FRPなどの穴あけに。刃先の3重構造(トリプル刃:注)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。従来の超硬ホールソーと比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。Φ34mm以上に、10・13mm兼用シャンク適応
    用途用途:ステンレス板、ステンレス管、アルミ板、FRP、鋼板、鋳鉄、鋼管ほか。(注)Φ14~17mmは2枚刃材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当全長(mm)107刃厚(mm)3シャンク形状ストレート有効長(ふところ深さ)(mm)25
  • 自己撥水ワイパー替えゴム POPCOAT マルエヌ

    自己撥水ワイパー替えゴム POPCOAT

    マルエヌ(2件のレビュー)
    899税込989
    1本
    5日以内出荷から15日以内出荷
    シリコンゴムにグラファイトを配合するマルエヌ独自の技術により、 ビビリ音を最小限に抑えるとともに、短時間でガラス面に撥水被膜を形成させることに成功し、優れた撥水性、払拭性、耐久性も実現しました。 シリコンゴムがガラス面を動くときの摩擦抵抗によりシリコン粒子が少しずつガラス面に粘着して皮膜を形成し撥水効果を発揮しますが、ポップコートはシリコンオイルを添加することにより皮膜形成時間を飛躍的に短縮させました。 特殊カット製法による、高精度・高品質ラバー。
  • 【抗菌加工】高硬度ジョイントマット アイリスオーヤマ

    【抗菌加工】高硬度ジョイントマット

    アイリスオーヤマ
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    一般的なジョイントマットと比較すると高密度で硬め、安定感があるジョイントトレーニングマットです。 厚さ約2cmの極厚仕様です。厚く、硬いので踏ん張りが効きます。トラックの中や重量物をおくとき、収納棚の下など傷防止や床保護マットとしても最適です。 隙間を防ぐサイドパーツ付きで、見た目がすっきりします。裏面はすべり止め加工を施しています。 サイドパーツ込み3枚×2枚でつなげた場合、約130×89cmで仕様用途に合わせてレイアウト自由です。 抗菌防臭加工を施しています(ニオイの原因となる黄色ブドウ球菌の増殖を抑制)。取り外しが簡単で、汚れても水洗いが可能です。
    質量(g)388寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×19.5/1枚※サイドパーツ込み主要材質ポリエチレン
  • ローラフォロア(円筒ころ形) INA

    ローラフォロア(円筒ころ形)

    INA
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • トリマ・ルータービット U溝ビット Linc

    トリマ・ルータービット U溝ビット

    Linc
    679税込747
    1本
    4日以内出荷
    トリマ用U溝ビットです。
    用途木材の加工に。軸径(Φmm)6サイズ6×6質量(g)61
  • 旋削形ニードルベアリング GTR IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング GTR

    IKO(日本トムソン)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • クラウンローラー イマオコーポレーション

    クラウンローラー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質(ベアリング)スチール
  • デジタルデザート迷彩ツールロール 10ポケット TRUSCO

    デジタルデザート迷彩ツールロール 10ポケット

    TRUSCO
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    汚れが目立ちにくいデジタル迷彩で、屋外作業に最適です。軽量性、耐久性に優れ、巻いて持ち運び、また壁に掛けて使用できます。工具を整理するためのポケットが10個付いています。
    用途現場作業に。電気工事および各種修理工事に。材質600デニールポリエステル幅(mm)460寸法(mm)【ツールバッグ時】460×320高さ(mm)320ポケット数10
  • 棚トレイ INAX(LIXIL)

    棚トレイ

    INAX(LIXIL)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Aトラスタッピング(ステンレス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    Aトラスタッピング(ステンレス)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1パック(40個)
    翌々日出荷
    木工用 トラス頭タッピングネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
    用途木工用種別トラス頭材質ステンレス製
  • プレセット形トルクレンチ(左右測定可能タイプ) 日平機器

    プレセット形トルクレンチ(左右測定可能タイプ)

    日平機器
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    左右両方向での使用ができ設定したトルク値に達すると音と振動で知らせます。締め・緩め両方向での測定が可能です。
    用途ボルト類を規定トルクでの締め付ける作業、あるいは既に締め付けてあるボルト類の締め付け度合をチェックする作業に。トラスコ品番387-8913材質スチール全長(mm)810差込角(mm)19頭部幅(mm)60トルク調整範囲(N・m)75~450最小目盛(N・m)2.5
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ランプ印 ネクタイ掛 STR型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ネクタイ掛 STR型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
    材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)すべり止め部:ブラック仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
  • ランプ印 ダブルネクタイ掛 DTR型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ダブルネクタイ掛 DTR型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
    材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)すべり止め部:ブラック仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
  • 保持器付 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付 ローラフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
    シール有り形状円筒外輪外径形状円筒形
  • ローラフォロア NATR形 NTN(エヌティーエヌ)

    ローラフォロア NATR形

    NTN(エヌティーエヌ)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • M4x20[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコ

    M4x20[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個)

    エスコ
    370税込407
    1袋(6個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949TR-45
  • スーパーグラファイト替ゴム PIAA

    スーパーグラファイト替ゴム

    PIAA(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    6日以内出荷
    凄ふき! スムーズな拭きで視界爽快
    用途替えゴム
  • ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET

    ON SEMICONDUCTOR
    52,980税込58,278
    1リール(3000個)
    翌々日出荷から7日以内出荷