カテゴリ
- 保管用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tr-75b」の検索結果

折りたたみコンテナ(75Lタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から4日以内出荷オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。材質ポリプロピレン質量(kg)3.59最大積載荷重(kg)20表面抵抗値(Ω)1016外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)329外寸法・奥行(mm)440フタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)600
折りたたみコンテナ75L用フタ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷開閉がスムーズにできるラッチ付です。 フタをした状態でも積み重ね可能です。 開閉がスムーズにできるラッチ付 フタをした状態でも積み重ね可能です。トラスコ品番751-1566質量(g)734外寸法・幅(mm)648外寸法・高さ(mm)23外寸法・奥行(mm)438
折りたたみコンテナ
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)奥行:440、間口:650、高さ:329容量(L)75最大積載荷重(kg)20折りたたみ時高さ(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし有効内寸法・間口(mm)600有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310
ローム ツェナーダイオード 8.4V 表面実装 1 W
ROHM¥2,898税込¥3,1881袋(100個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成: シングルV●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 40mA●最大逆漏れ電流: 20μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●動作温度 Max: +150 ℃●小型、パワーモールドタイプ 高いESD耐性RoHS指令(10物質対応)対応
クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1セット当日出荷から30日以内出荷エンタープライズモード対応。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応。発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能。測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。電源電池:単3アルカリ電池×2, 単3ニッケル水素電池×2、外部電源:USBバスパワー 5V 200mA、ACアダプタ AD-05A2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26本体質量(g)約55インターフェース対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTPデータメモリ容量30000×2ch電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通り
薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付)
TRUSCO(33件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)
折りたたみコンテナ(本体フタ一体型75Lタイプ)
TRUSCO(9件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。 オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。材質ポリプロピレン質量(kg)4.32最大積載荷重(kg)20表面抵抗値(Ω)1016外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)341外寸法・奥行(mm)440フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)600
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
薄型折りたたみコンテナ(フタなし)
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8
薄型折りたたみコンテナ スライドロックフタ付
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり
薄型折りたたみコンテナ フタなし
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMBZ32TR)
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から20日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMBZ20TR)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷から20日以内出荷取付支持形式(BZ) 基本形 (ロッド側めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMB40TR)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷から20日以内出荷取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし
カート アルミ製
サンワサプライ¥119,800税込¥131,7801台46日以内出荷物流倉庫などで使える作業用カートで、特注可能なアルミ製パイプを使用した軽量タイプ。組み立て出荷対応。アルミ製なので軽量で、作業する女性でも扱いやすいカートです。キャスターは安定性が高い日本社製を使用しています。ゴム製の直径75mmでスムーズ走行を実現します。アルミ製なので、サビに強く、屋内外どちらでも使用可能です。75リットル仕様の折りたたみコンテナの出し入れがしやすいオープン構造です。キャスターも外にはみ出さない位置に取り付けしており、倉庫などの狭い通路でも小回り抜群です。部品交換・追加も容易で、カート以外のものに作り変えもでき拡張することもできるので、長く使える仕組みです。倉庫や物流現場でのピッキング作業の効率を高めます。受注発注製品です。材質【本体】アルミ製、【ジョイントパーツ】アルミ製、【キャップ】樹脂製、【キャスター】ゴム製質量(kg)10.5有効内寸(mm)【収納部】445×655×415.5(上下2段とも同じ有効サイズ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)501×886×848.5フレーム色シルバー適合機器75リットル仕様の折りたたみコンテナが上下に2個組み立てた状態で載せられるサイズ。【サンワ品番】CNT-CV75CL、CNT-CV75BL、CNT-75BL対応、【他社製品】サンコー(P75B-2)、トラスコ(TR-F75B)、アスクル(557830)、モノタロウ(FCW75-BL)、アイリス(HDDH-75L)、岐阜プラスチック(CF-S76NR)、サカエ(P75BS)対応。全て75リットル仕様の折りたたみコンテナになります。キャスター径(Φmm)75総耐荷重(kg)180