細かい設定は要らない!という方に。とにかくシンプルにこだわった防犯カメラです。200万画素フルハイビジョン高解像度の映像、赤外線LED24灯実装で夜間撮影も20~25m可能です。20mの電源と映像ケーブルが付属しているので、設置後はAHDレコーダーに接続するだけです。
用途屋外設置可
付属品本体、ACアダプター、防犯ステッカー2枚、接続ケーブル(20m)、保証書付き取扱説明書、取付ネジ、コンクリートアンカー
形状防水・暗視型
質量(g)256
電源(V)DC12
本体寸法(mm)65×65×166、256
消費電流(mA)500
解像度1920×1080
撮像素子SONY2.1M CMOSセンサー搭載
ホワイトバランス自動
動作温度(℃)マイナス5~40
動作湿度(%)80以下
画素数200万、1920×1080
使用場所屋外
アズワン品番64-9501-15
補正機能BLC
防水性IP66相当
最低被写体照度(Lux)0.01(AGC ON)IR照射時0lux
赤外線投光距離約20~25m
映像出力AHD2.0
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
規格11.5X16XT1.5, 11.5X16XT1.5 ※~2017年1月
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.7MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.71MB) 展開図35(0.66MB) 展開図36(0.7MB) 展開図37(0.7MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(0.72MB) 展開図48(0.72MB) 展開図49(0.66MB) 展開図50(0.74MB)
図解NoMK057 付属品部品_No.10、MRS40HS-150 オプション(3) キュウリノズル部品_No.49、MS410ESL-2K ホースリール部品_No.34、MS413CAS-K 薬液配管部品_No.10、BSM-1550L-22DU 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.27、MS208MR-A 本体、モータ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.31、SD057S 付属品部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.3、SD058-25 付属品部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.2、MRS40HS-150 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.37、SSA-α603MA 薬液配管-1部品_No.65、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.39、CSH-95 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.28、GS51TR-20 ホンタイ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.32、MRS60H-350 オプション(4) マキトリキクミタテ部品_No.16、GSL205-H ドラムクミタテ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.22など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
関連キーワード