カテゴリ
- 制御機器(20)
- 建築金物(16)
- 学童・教育用品(5)
- 梱包用品(4)
- 家電(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- AIR-STRONG(2)
- deps(デプス)(1)
- Electro Harmonix(3)
- EVANS(2)
- MK(丸喜金属本社)(15)
- TANNER(1)
- オークラ(1)
- コシナ(2)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(2)
- トライメイト(1)
- ホーシン(HOSHIN)(1)
- 三菱電機(5)
- 富士電機(15)
エコロジープロダクト
「trーon」の検索結果

標準形サーマルリレー
富士電機(21件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から22日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。タイプ電磁開閉器用種類標準サーマルリレー定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバーなし
標準形サーマルリレー
富士電機(6件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から62日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。種類標準サーマルリレー構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(51件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
電磁開閉器 2Eサーマルリレー
富士電機(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から91日以内出荷種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)動作特性標準形補助接点1a1b定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格ですヒートエレメント数3定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(84件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。適合レール幅(mm)35
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(67件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個ほか当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(41件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から32日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個ほか当日出荷から76日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(12件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定シリーズNEO SCシリーズ動作方式非可逆式補助接点2a2b主回路電圧(V)AC200定格使用電圧(V)AC200
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(63件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
サーマルリレー TH-Nシリーズ
三菱電機(12件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から82日以内出荷【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。種類サーマルリレー補助接点1a1b
電磁開閉器 ケースカバー付標準形
富士電機(6件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から23日以内出荷手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付タイプ標準形種類電磁開閉器保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動主回路電圧(V)200ケースの有無ケースカバー付定格使用電圧(V)200端子カバーなし
可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(12件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から10日以内出荷モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)長さ(mm)122幅(mm)100厚さ(mm)80質量(kg)0.79種類電磁開閉器動作方式可逆式取付ねじ4-M4補助接点1b×2適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし定格使用電圧(V)AC200
直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 ●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得 ●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形) ●電気的耐久性 200万回(03~N3形) ●豊富なオプションユニット(03~N3形) ・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン) ・サーマルリレー単独設置ユニット ・端子カバー ●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
電磁接触器 S-2XNシリーズ
三菱電機(73件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1個5日以内出荷から63日以内出荷モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。種類電磁接触器動作方式可逆式取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(7件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷高信頼性の直流用コイルを採用しています。種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形定格使用電圧(V)AC200
電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付
富士電機(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から23日以内出荷手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付
オニヤンマちゃん 安全ピン&ストラップパーツ付き
トライメイト(13件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷オニヤンマ型のストラップです。携帯電話や鞄、帽子などに取付可能です。用途携帯電話、鞄、帽子などのアクセントに材質PVC本体寸法(cm)12×11
AIR-STRONG専用フィルム 200mm幅
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥14,980~税込¥16,478~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。 ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応)ミシン目が入ったタイプです。200mm幅で、たっぷり700m巻です。用途ダンボール内の隙間埋めなど色半透明主な用途梱包用、型崩れ用
STストロング掛金 25mm
MK(丸喜金属本社)¥7,198税込¥7,9181セット(20個)翌々日出荷ステンレス製なので耐蝕性に優れています。 南京錠を掛けることが出来ます。用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に付属品ステン皿木ネジ2.1×10トラスコ品番811-0881長さ(mm)32幅(mm)15材質/仕上ステンレス(SUS304)/ミガキ質量(g)7
塗 ストロング掛金 45mm
MK(丸喜金属本社)¥9,498税込¥10,4481セット(30個)翌々日出荷南京錠を掛けることが出来ます。用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に付属品鉄皿木ネジ2.7×16トラスコ品番811-0891長さ(mm)58幅(mm)22材質/仕上鉄/グリーン色焼付塗装質量(g)20
STストロング掛金 95mm
MK(丸喜金属本社)¥15,980税込¥17,5781セット(10個)翌々日出荷ステンレス製なので耐蝕性に優れています。 南京錠を掛けることが出来ます。用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に付属品ステン皿木ネジ3.8×20トラスコ品番811-0886長さ(mm)125幅(mm)37材質/仕上ステンレス(SUS304)/ミガキ質量(g)100
STストロング掛金 75mm
MK(丸喜金属本社)¥8,998税込¥9,8981セット(10個)翌々日出荷ステンレス製なので耐蝕性に優れています。 南京錠を掛けることが出来ます。用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に付属品ステン皿木ネジ3.5×16トラスコ品番811-0885長さ(mm)101幅(mm)28材質/仕上ステンレス(SUS304)/ミガキ質量(g)50
STストロング掛金 35mm
MK(丸喜金属本社)¥7,998税込¥8,7981セット(20個)翌々日出荷ステンレス製なので耐蝕性に優れています。 南京錠を掛けることが出来ます。用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に付属品ステン皿木ネジ2.4×13トラスコ品番811-0882長さ(mm)46幅(mm)20材質/仕上ステンレス(SUS304)/ミガキ質量(g)10
塗 ストロング掛金 25mm
MK(丸喜金属本社)¥9,998税込¥10,9981セット(40個)翌々日出荷南京錠を掛けることが出来ます。用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に付属品鉄皿木ネジ2.1×10トラスコ品番811-0889長さ(mm)32幅(mm)15材質/仕上鉄/グリーン色焼付塗装質量(g)7
STストロング掛金 45mm
MK(丸喜金属本社)¥8,998税込¥9,8981セット(20個)翌々日出荷ステンレス製なので耐蝕性に優れています。 南京錠を掛けることが出来ます。用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に付属品ステン皿木ネジ2.7×16トラスコ品番811-0883長さ(mm)58幅(mm)22材質/仕上ステンレス(SUS304)/ミガキ質量(g)20
STストロング掛金 115mm
MK(丸喜金属本社)¥19,980税込¥21,9781セット(10個)翌々日出荷ステンレス製なので耐蝕性に優れています。 南京錠を掛けることが出来ます。用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に付属品ステン皿木ネジ4×25トラスコ品番811-0879長さ(mm)150幅(mm)40材質/仕上ステンレス(SUS304)/ミガキ質量(g)140
塗 ストロング掛金 95mm
MK(丸喜金属本社)¥6,998税込¥7,6981セット(10個)翌々日出荷南京錠を掛けることが出来ます。用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に付属品鉄皿木ネジ3.8×20トラスコ品番811-0894長さ(mm)125幅(mm)37材質/仕上鉄/グリーン色焼付塗装質量(g)100
塗 ストロング掛金 60mm
MK(丸喜金属本社)¥8,998税込¥9,8981セット(30個)翌々日出荷南京錠を掛けることが出来ます。用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に付属品鉄皿木ネジ3.1×16トラスコ品番811-0892長さ(mm)78幅(mm)23材質/仕上鉄/グリーン色焼付塗装質量(g)30
塗 ストロング掛金 35mm
MK(丸喜金属本社)¥9,398税込¥10,3381セット(40個)翌々日出荷南京錠を掛けることが出来ます。用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に付属品鉄皿木ネジ2.4×13トラスコ品番811-0890長さ(mm)46幅(mm)20材質/仕上鉄/グリーン色焼付塗装質量(g)20
塗 ストロング掛金 135mm
MK(丸喜金属本社)¥8,698税込¥9,5681セット(10個)翌々日出荷南京錠を掛けることが出来ます。用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に付属品鉄皿木ネジ4.1×25トラスコ品番811-0888長さ(mm)174幅(mm)40材質/仕上鉄/グリーン色焼付塗装質量(g)160
塗 ストロング掛金 115mm
MK(丸喜金属本社)¥7,198税込¥7,9181セット(10個)翌々日出荷南京錠を掛けることが出来ます。用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に付属品鉄皿木ネジ4.1×25トラスコ品番811-0887長さ(mm)150幅(mm)40材質/仕上鉄/グリーン色焼付塗装質量(g)150
STストロング掛金 60mm
MK(丸喜金属本社)¥9,998税込¥10,9981セット(20個)翌々日出荷ステンレス製なので耐蝕性に優れています。 南京錠を掛けることが出来ます。用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に付属品ステン皿木ネジ3.1×16トラスコ品番811-0884長さ(mm)78幅(mm)23材質/仕上ステンレス(SUS304)/ミガキ質量(g)30
STストロング掛金 135mm
MK(丸喜金属本社)¥19,980税込¥21,9781セット(10個)翌々日出荷ステンレス製なので耐蝕性に優れています。 南京錠を掛けることが出来ます。用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に付属品ステン皿木ネジ4×25トラスコ品番811-0880長さ(mm)174幅(mm)40材質/仕上ステンレス(SUS304)/ミガキ質量(g)160
エフェクター/エンベロープフィルター
Electro Harmonix¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷NANO Q-TRON は、クラシックな EHX Q-Tron 系統のオートワウ/エンベロープフィルターを Nano サイズに凝縮したモデル。ピッキングの強弱に反応してフィルターが開閉し、ファンキーなワウ効果から深いフィルタースウィープまで幅広く対応する実戦的フィルターペダル。・ピッキングの強さに応じてフィルターが動作するエンベロープフィルター。・DRIVE(入力感度)調整でフィルターの反応を最適化。・Q(フィルターの鋭さ)調整でワウの強さをコントロール。・MODE スイッチ(LP/BP/HP)でフィルター特性を切替。・LP:低域を残したウォームなワウ。・BP:中域を強調したファンキーなサウンド。・HP:高域を強調したシャープなワウ。・ギター/ベースどちらにも対応する広いレンジ設計。・Nano サイズでボードに組み込みやすいコンパクト筐体。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:NANO Q-TRON。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Envelope Filter / Auto-Wah。・モード:LP(ローパス)、BP(バンドパス)、HP(ハイパス)。・コントロール:Volume、Drive、Q、Mode。・対応楽器:ギター、ベース。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Nano サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012384
エフェクター/エンベロープフィルター
Electro Harmonix¥41,980税込¥46,1781台5日以内出荷Q-TRON PLUS は、クラシックなオートワウ/エンベロープフィルターを拡張し、より細かなコントロールと安定した動作を実現した上位モデル。フィルターの動作特性やレスポンスを精密に調整でき、ファンク、ソウル、ロック、エレクトロニカまで幅広いジャンルで存在感のあるフィルターサウンドを生み出す多機能エンベロープフィルター。・エンベロープフィルターの動作を細かく調整できる PLUS 仕様。・LP / BP / HP の3種類のフィルターモードを搭載。・DRIVE で入力感度、Q でフィルターの鋭さを調整。・RESPONSE(FAST / SLOW)でフィルターの追従速度を切り替え。・EFFECT LOOP を搭載し、外部ペダルをフィルター前段に挿入可能。・BOOST スイッチで出力レベルを強化。・ギター、ベース、キーボードなど幅広い楽器に対応。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:Q-TRON PLUS。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Envelope Filter / Auto-Wah。・コントロール:Drive、Q、Mode(LP/BP/HP)、Response(Fast/Slow)、Peak、Gain、Boost。・機能:エフェクトループ搭載。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274010670