カテゴリ

  • 電気材料(75)
  • 制御機器(26)
  • 測定用品(6)
  • 測定関連サービス(4)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)

「tr-0106」の検索結果

関連キーワード
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
詰替えインクリボン マックス詰替えインクリボンマックス
7,498税込8,248
1個
翌日出荷から8日以内出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。
用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,7343-31,TR3D106K035C0250 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,7343-31,TR3D106K035C0250VISHAY
48,980税込53,878
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 250mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = TR3動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,6032-28,TR3C106K035C0450 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,6032-28,TR3C106K035C0450VISHAY
29,980税込32,978
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 6032-28等価直列抵抗 = 450mΩ許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = TR3動作温度 Max = +125℃誘電正接 = 6%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,6032-28,TR3C106K025C0500 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,6032-28,TR3C106K025C0500VISHAY
569税込626
1袋(5個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 6032-28等価直列抵抗 = 500mΩ許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = TR3動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,6032-28,TR3C106K025C0300 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,6032-28,TR3C106K025C0300VISHAY
41,980税込46,178
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 6032-28等価直列抵抗 = 300mΩ許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = TR3電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,20V dc,3528-21,TR3B106K020C1000 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,20V dc,3528-21,TR3B106K020C1000VISHAY
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 20V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 1Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = TR3電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,6032-28,TR3C106K016C0600 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,6032-28,TR3C106K016C0600VISHAY
22,980税込25,278
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 6032-28等価直列抵抗 = 600mΩ許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = TR3電解質の種類 = ソリッド℃許容差(マイナス) = -10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,3528-21,TR3B106K016C0800 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,3528-21,TR3B106K016C0800VISHAY
899税込989
1袋(10個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 800mΩ許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = TR3動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,3216-18,TR3A106K016C1700 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,3216-18,TR3A106K016C1700VISHAY
72,980税込80,278
1セット(2000個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 1.7Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = TR3電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,3216-18,TR3A106K010C1800 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,3216-18,TR3A106K010C1800VISHAY
73,980税込81,378
1セット(2000個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 1.8Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = TR3動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり T&D(ティアンドデイ)クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとりT&D(ティアンドデイ)
25,980税込28,578
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
エンタープライズモード対応WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月
端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1セット 850個入 SAMTEC端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1セット 850個入SAMTEC
259,800税込285,780
1セット(850個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(850個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1285アズワン品番65-7657-58
基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 1 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 1 列 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec RSM シリーズ 1.27 mm SMT マイクロソケットは、1 列あたり 6 ポジションで 2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。1列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●シリーズ番号:RSM-106-02-L-S-P-TR●コード番号:227-1574アズワン品番65-7492-23
基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 450個入SAMTEC
159,800税込175,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●極数:6●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●シリーズ番号:RSM-106-02-L-S-P-TR●コード番号:227-1573アズワン品番65-7644-96
基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
1,398税込1,538
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは、コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。コンタクトシステム: Tiger Beam ピッチ: 2.00 mm ( .0787 インチ) 特長: コスト効果及び信頼性の高いコンタクトシステム 終端: 表面実装 向き: 垂直
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●コード番号:208-5997アズワン品番65-7689-69
基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 675個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 675個入SAMTEC
339,800税込373,780
1セット(675個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(675個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8916アズワン品番65-7693-22
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec SSM シリーズ 2.54 mm Tiger のツラフ SMT ソケットは、1 列に 6 ピンあります。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-106-L-DV-K-TR●コード番号:227-1804アズワン品番65-7612-93
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 450個入SAMTEC
199,800税込219,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-106-L-DV-K-TR●コード番号:227-1803アズワン品番65-7612-50
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 375個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 375個入SAMTEC
189,800税込208,780
1セット(375個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-106-L-DV-A-K-TR●コード番号:227-1801アズワン品番65-7492-22
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、6 ポジションの表面実装リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.0000762 mm のフラッシュ選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 ボトムエントリスタイル テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-106-02-F-D-K-TR●コード番号:227-1037アズワン品番65-7576-67
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 775個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 775個入SAMTEC
269,800税込296,780
1セット(775個)
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm FLE シリーズは、コンタクトに 0.25 μ m 金めっきを使用する 12 個のコンタクトを備えた、コスト効率の高い信頼性の高いソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。 電流定格: 2.9 A/ ピン
仕様●入数:1リール(775個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:208-1359アズワン品番65-7618-28
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1700個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1700個入SAMTEC
569,800税込626,780
1セット(1700個)
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、6 ポジションの表面実装リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 パッドをピックアンドプレースします 位置合わせピン テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1700個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-106-02-L-D-K-TR●コード番号:227-1044アズワン品番65-7609-95
ヘッダ 6極 2mm 1列 1セット 425個入 SAMTECヘッダ 6極 2mm 1列 1セット 425個入SAMTEC
58,980税込64,878
1セット(425個)
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 6 ピン、1 リードスタイルです。テールにつや消しスズが施されています。1列 表面実装テール プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1965アズワン品番65-7483-92
ヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 425個入 SAMTECヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 425個入SAMTEC
119,800税込131,780
1セット(425個)
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 6 ピン 1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1961アズワン品番65-7605-92
ヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 350個入 SAMTECヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 350個入SAMTEC
169,800税込186,780
1セット(350個)
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 6 ピン、1 リードスタイルです。0.000762 mm の選択的な金めっきが施されたポストとつや消しスズめっきが施されています。2列 表面実装テール アライメント プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●コード番号:227-1963アズワン品番65-7651-19
端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1セット 850個入 SAMTEC端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1セット 850個入SAMTEC
289,800税込318,780
1セット(850個)
7日以内出荷
Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップは、1 列に 6 ピン、3 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。垂直なデュアル SMT 列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(850個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1289アズワン品番65-7602-78
基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
1,498税込1,648
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●コード番号:208-5994アズワン品番65-7702-64
基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入SAMTEC
439,800税込483,780
1セット(1225個)
7日以内出荷
Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列あたり 6 ピンで 2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 下口 ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-106-02-L-D-BE-K-TR●コード番号:227-1114アズワン品番65-7569-24
基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装SAMTEC
489税込538
1個
7日以内出荷
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0809アズワン品番65-7625-74
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
889税込978
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチ、12 ポジションのタイプは黒色液晶ポリマー製で、コンタクトとマットに 0.25 μ m の金めっきが施されたリン青銅製です動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9155アズワン品番65-7622-20
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-106-02-L-D-K-TR●コード番号:227-1045アズワン品番65-7637-29
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 5個入SAMTEC
2,498税込2,748
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:208-1361アズワン品番65-7623-13
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1700個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1700個入SAMTEC
529,800税込582,780
1セット(1700個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1700個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-106-02-F-D-P-TR●コード番号:227-1038アズワン品番65-7610-25
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
619税込681
1個
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0769アズワン品番65-7705-39
ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 5個入SAMTEC
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1596アズワン品番65-7558-06
ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 10個入 SAMTECピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 10個入SAMTEC
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1587アズワン品番65-7559-20
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 475個入 SAMTECピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 475個入SAMTEC
109,800税込120,780
1セット(475個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6250アズワン品番65-7683-05
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 2個入 SAMTECピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
919税込1,011
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6245アズワン品番65-7685-07