カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 農業機械(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(1)

「tr-32-10」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(94件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所(8件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から7日以内出荷
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地)大阪魂(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質S45C長さ(mm)1000タイプ右ねじ表面処理生地
高たわみ用強力ばね TR TR32-100 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TR TR32-100東京発条製作所
799税込879
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
材質ばね用シリコンクロム鋼アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)10.02自由長(mm)100外径(mm)32内径(mm)21ばねの種類強力ばね
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-10シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-10シリーズコノエ
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-10シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-10シリーズコノエ
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
台形ねじ 30度 L=1000(SUS304) ノーブランド台形ねじ 30度 L=1000(SUS304)ノーブランド
34,980税込38,478
1個
10日以内出荷
表面処理-材質SUS304長さ(mm)1000タイプ右ねじ
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR32-10シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR32-10シリーズコノエ
42,980税込47,278
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR32-10シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR32-10シリーズコノエ
39,980税込43,978
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
台形ねじ 左ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 左ねじ 30度 L=1000(S45C/生地)大阪魂
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
材質S45C長さ(mm)1000タイプ左ねじ表面処理生地
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~)CKD
9,900税込10,890
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
種別部品作動方式複動形
両ロッドシリンダ  TRシリーズ AirTAC両ロッドシリンダ TRシリーズAirTAC
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
JIS標準。 不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。 一定の耐横荷重が可能 多種類な取付形式が可能 全て磁石付き、ストロークアジャストが可能
使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
径違いチーズ イノック径違いチーズイノック
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状径違いチーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ イノック径違いチーズイノック
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS316形状径違いチーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手スケジュールSch10RoHS指令(10物質対応)対応
シヤリンA BIGM(丸山製作所)シヤリンABIGM(丸山製作所)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
規格ゼンリン関連資料展開図1(1.32MB) 展開図2(1.38MB)図解NoMSE-51H タンク タンクシャ部品_No.32、MS2200B-TR50 フレーム、薬剤タンク部品_No.12、MLSE-51H 100M 薬剤タンク、タンク車部品 シヤリンA_No.10、MLSE-51H 薬剤タンク、タンク車部品 シヤリンA_No.10
ワイヤクランプ BIGM(丸山製作所)ワイヤクランプBIGM(丸山製作所)
709税込780
1セット(5個)
7日以内出荷
規格ヨビ15AK1015, ヨビ16関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.14MB)図解NoMSW1511-S ポンプ部品_No.42、MPW3000E ポンプ部品_No.43、KSW10-M ポンプ部品_No.50、MKW22ED-1(2013) 本体部品_No.25、GKW12B ポンプ部品_No.44、MKW1511DX-H ポンプ部品_No.43、MLKW1511H ポンプ部品_No.42、MSW1110-M ポンプ部品_No.43、GSW15C ポンプ部品 ワイヤクランプ_No.44、AS51TR-20 本体部品 ワイヤクランプ_No.47、AS51ET-20 本体部品 ワイヤクランプ_No.32、GSW10-M ポンプ部品 ワイヤクランプ_No.50、MSW1211S ポンプ部品_No.44、MKW1511DX-S ポンプ部品_No.43、MSE-30HR タンクシャ部品_No.27、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.42、GSW15C-H ポンプ部品 ワイヤクランプ_No.42、JHW708 ポンプ部品_No.49、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 ワイヤクランプ_No.26、GKW15B ポンプ部品_No.44、AS51EMR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ワイヤクランプ_No.14、GSW10C-M ポンプ部品 ワイヤクランプ_No.50、MSW1511S-1 ポンプ部品_No.42、MKW1009MC-1 ポンプ部品_No.44、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.43、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.44、AS51TR-50 本体部品 ワイヤクランプ_No.44、MSW1110-S ポンプ部品_No.42、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.42、MKW1209DX-S ポンプ部品_No.43
Oリング P10 フツソ BIGM(丸山製作所)Oリング P10 フツソBIGM(丸山製作所)
299税込329
1個
7日以内出荷
規格P10フツソ部品名称Oリング P10 フツソ関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.05MB)図解NoMK057S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.33、MS072EHR-1 ポンプ クランクケース部品_No.33、MS7310H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.30、GS23E 動力噴霧機部品 Oリング P10 フツソ_No.29、MS057S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.33、AS51TR-50 ポンプ(クランクケース)部品 Oリング P10 フツソ_No.30、MK056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.32、MS058T-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.32、MK057E 動力噴霧機 クランクケース部品 Oリング P10 フツソ_No.33、GS25S ポンプ クランクケース部品 Oリング P10 フツソ_No.33、SD058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品 Oリング P10 フツソ_No.32、MS058R-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.32、MS059D-25 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.32、MSE-25H ポンプ、クランクケース部品_No.32など
リング照明(散乱光) TRシリーズ アイテックシステムリング照明(散乱光) TRシリーズアイテックシステム
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)全視野リング照明は、高輝度と低価格を両立させた照明独自の照明構造により拡散光を均一に照射可能、Low~Highアングルまで幅広い用途に適します異なるサイズのリング照明を組合わせ、複数のアングルから、照射できより明るくワークを照射可能照明器は高さ16mmと薄く、設置場所の自由度が高い用途:表面検査(異物、汚れ、穴等)、キズ検査、文字認識検査等に適します照明方法:全視野斜光照明、拡散光照明等幅広い用途に使用可
オイルシール(10X20X5) BIGM(丸山製作所)オイルシール(10X20X5)BIGM(丸山製作所)
239税込263
1個
8日以内出荷
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB)図解NoAS51ET-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール(10X20X5)_No.32、AS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール(10X20X5)_No.32、GKP2540H クランクケース,マフラ部品 オイルシール(10X20X5)_No.32、MLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(10X20X5)_No.32、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(10X20X5)_No.32、AS51EMR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール(10X20X5)_No.32、MLSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(10X20X5)_No.32、BCS254H Y18 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール(10X20X5)_No.32、MS7310H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、MLSE-51H エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(10X20X5)_No.32、BP2541H エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(10X20X5)_No.33、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32
ビットセットコレクター スタンダード 25mm(27ヶセット) Wiha(ビーハ/ノガ)ビットセットコレクター スタンダード 25mm(27ヶセット)Wiha(ビーハ/ノガ)
22,980税込25,278
1セット(27点)
32日以内出荷
25mm標準ビットケース入り27ヶのセットです。