カテゴリ

  • 防犯用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)

「tr-h205」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AHD200万画素屋外用防水・暗視型防犯カメラ(1920×1080P) コロナ電業AHD200万画素屋外用防水・暗視型防犯カメラ(1920×1080P)コロナ電業
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
細かい設定は要らない!という方に。とにかくシンプルにこだわった防犯カメラです。200万画素フルハイビジョン高解像度の映像、赤外線LED24灯実装で夜間撮影も20~25m可能です。20mの電源と映像ケーブルが付属しているので、設置後はAHDレコーダーに接続するだけです。
用途屋外設置可付属品本体、ACアダプター、防犯ステッカー2枚、接続ケーブル(20m)、保証書付き取扱説明書、取付ネジ、コンクリートアンカー形状防水・暗視型質量(g)256電源(V)DC12本体寸法(mm)65×65×166、256消費電流(mA)500解像度1920×1080撮像素子SONY2.1M CMOSセンサー搭載ホワイトバランス自動動作温度(℃)マイナス5~40動作湿度(%)80以下画素数200万、1920×1080使用場所屋外アズワン品番64-9501-15補正機能BLC防水性IP66相当最低被写体照度(Lux)0.01(AGC ON)IR照射時0lux赤外線投光距離約20~25m映像出力AHD2.0
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゴウセイジユシマルパッキン BIGM(丸山製作所)ゴウセイジユシマルパッキンBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格11.5X16XT1.5, 11.5X16XT1.5 ※~2017年1月関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.7MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.71MB) 展開図35(0.66MB) 展開図36(0.7MB) 展開図37(0.7MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(0.72MB) 展開図48(0.72MB) 展開図49(0.66MB) 展開図50(0.74MB)図解NoMK057 付属品部品_No.10、MRS40HS-150 オプション(3) キュウリノズル部品_No.49、MS410ESL-2K ホースリール部品_No.34、MS413CAS-K 薬液配管部品_No.10、BSM-1550L-22DU 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.27、MS208MR-A 本体、モータ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.31、SD057S 付属品部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.3、SD058-25 付属品部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.2、MRS40HS-150 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.37、SSA-α603MA 薬液配管-1部品_No.65、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.39、CSH-95 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.28、GS51TR-20 ホンタイ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.32、MRS60H-350 オプション(4) マキトリキクミタテ部品_No.16、GSL205-H ドラムクミタテ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.22など