カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 農業機械(2)
- 自動車補修部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
サービス分類
「tr100-70」の検索結果

【オーダー】ウレタン70°
タイガースポリマー¥1,234税込¥1,3571枚3日以内出荷機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム硬さタイプA・70比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]切断時伸(%)630圧縮永久ひずみ(%)28(70℃×24h)反撥弾性(%)50引裂き強度(kN/m)36.4サービス分類オーダー・加工
キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド
Canon(29件のレビュー)¥549~税込¥604~1冊(20枚)ほか当日出荷6層構造採用により広い色域を獲得。これまで再現できなかった色もプリントできます。 プリント直後の濃度がアップし、発色まで時間がかかった色も写真本来の色まで素早く発色します。 手に持ったときに高級感が感じられる厚みとコシがあります。色ホワイト用紙印画紙紙質光沢坪量(g/m2)265
ユニボーラー
カクタス¥17,980税込¥19,7781セット4日以内出荷から5日以内出荷先端位置を決め精度が良好で素晴らしい食いつき早さを体感出来ます。 独自のスパイラル溝形状の採用で切削抵抗が激減し作業性は抜群です。 鋼板、ステンレス鋼板等への穴明けに感動の耐久性を発揮します。
ホースガイド(MSE)
BIGM(丸山製作所)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷規格MSE-51H図解NoMS2200B-TR50 フレーム、薬剤タンク部品_No.18、MS073EHR(70M) 本体部品_No.7、MSE-51H タンク タンクシャ部品_No.11、MLSE-51H 100M 薬剤タンク、タンク車部品 ホースガイド(MSE)_No.20、MS073EHR 本体部品_No.7、MSB2200TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.18、GSB500TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品 ホースガイド(MSE)_No.18、MLSE-51H 薬剤タンク、タンク車部品 ホースガイド(MSE)_No.20
ストップスイッチ
BIGM(丸山製作所)¥789税込¥8681個8日以内出荷図解NoMLSE-51H 100M 本体部品 ストップスイッチ_No.9、AS51TR-50 本体部品 ストップスイッチ_No.22、MS071EHR(70M) 本体部品 ストップスイッチ_No.14、MSE-51H ホンタイ部品_No.9、MS057E 本体部品 ストップスイッチ_No.23、MS071EHR 本体部品 ストップスイッチ_No.14、MS071EH 本体部品 ストップスイッチ_No.15、MS072EH-A 本体部品 ストップスイッチ_No.15、MS073EHR(70M) 本体部品_No.17、MLSE-30HR 本体部品 ストップスイッチ_No.12、MS072EHR-1 本体部品_No.14、MS058SPE-A 本体部品 ストップスイッチ_No.11、MS058E 本体部品 ストップスイッチ_No.11、MS073EHR 本体部品_No.17、MSE-30HR ホンタイ部品_No.12、MS072EHR(70M)-1 本体部品_No.14、AS51EMR-20 本体部品 ストップスイッチ_No.14、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.14、MLSE-51H 本体部品 ストップスイッチ_No.9、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.12、MS072EHR-A 本体部品 ストップスイッチ_No.14、SD057E 本体部品_No.23、MSE-30HR ホンタイ部品_No.28、MK057E 本体部品 ストップスイッチ_No.23、AS51TR-20 本体部品 ストップスイッチ_No.20、MSE-25H エンジン、ポンプ組立部品_No.9、MS073EH 本体部品_No.16、MS071EH-R(60L) 本体部品 ストップスイッチ_No.12、AS51ET-20 本体部品 ストップスイッチ_No.20