カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)

「tr20b」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10割台形六角ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂

    10割台形六角ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)

    大阪魂(4件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    タイプ右ねじ材質表面処理生地
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • α折りたたみコンテナ ”スケルコン" TRUSCO

    α折りたたみコンテナ ”スケルコン"

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。フタの有無なし仕様シボ加工4ヵ所材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.1最大積載荷重(kg)15外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)272外寸法・奥行(mm)262有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)252有効内寸法・幅(mm)335
  • 標準形サーマルリレー 富士電機

    標準形サーマルリレー

    富士電機(6件のレビュー)
    9,998税込10,998特価
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
    種類標準サーマルリレー定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)定格通電電流(A)5補助接点1a1bヒートエレメント数2最小適合負荷DC5V、3mA構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 薄型折りたたみコンテナ(フタなし) TRUSCO

    薄型折りたたみコンテナ(フタなし)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
    材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8
  • 薄型折りたたみコンテナ20L ロックフタ付 TRUSCO

    薄型折りたたみコンテナ20L ロックフタ付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。フタの有無スライドロックフタ付材質ポリプロピレン質量(kg)1.27タイプシボ加工(4か所あり)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)366×264×283最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)335×231×258
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • ホースバンド BIGM(丸山製作所)

    ホースバンド

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    509税込560
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格100-06-00部品名称ホースバンド図解NoMSB2200R ポンプ部品_No.13、GSB500TRLI-50 ポンプ部品 ホースバンド_No.8、MS035KD 動力噴霧機部品_No.28、MK035D 動力噴霧機部品_No.28、MSB2200KLI(レタス) 本体部品_No.9、MHD10A 本体部品_No.41、MS035D 動力噴霧機部品_No.28、MS055E 本体部品 ホースバンド_No.22、MS045 薬剤タンク部品_No.21、MS035T 動力噴霧機部品_No.28、MS2200BLI-15 本体部品_No.11、MK045 薬剤タンク部品_No.21、MS045K 薬剤タンク部品_No.21、LS2200BLI-15 本体部品_No.11、MS035 動力噴霧機部品_No.28、MS035K 動力噴霧機部品_No.28、MS055ED 本体部品 ホースバンド_No.20、MK045D 薬剤タンク部品_No.21、MS2200B-TR50 ポンプ部品_No.8、MS055E 本体部品 ホースバンド_No.20、MS2200B-15 本体部品_No.11、MSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.13、MS045KD 薬剤タンク部品_No.21、MSB2200RLI 本体部品_No.9、MS045D 薬剤タンク部品_No.21、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.13、MK035 動力噴霧機部品_No.28、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.8