カテゴリ
- 農業機械(18)
- パソコン/周辺機器(10)
- 制御機器(8)
- メカニカル部品(7)
- 電気材料(6)
- 店舗什器・備品(3)
- バイク純正部品(2)
- バイク部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 保管用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(18)
- トリニティ(8)
- SAMTEC(6)
- コノエ(4)
- VISHAY(3)
- 大阪魂(3)
- TRUSCO(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- アルファ[販促](2)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンワサプライ(1)
- セキスイ(1)
- 鶴見製作所(1)
- ホンダ(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- POSH Faith(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
「tr22」の検索結果
![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥1,398税込¥1,538特価1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(3個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)![ロコポイントアール22 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55780454-170323-04.jpg)
ロコポイントアール22
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥539~税込¥593~1個当日出荷から5日以内出荷ロコポイント固定用オプションパーツにより木下地の他に基礎支柱、石膏ボード、コンクリート壁面、メーカー製厚肉スタッド、への固定が可能用途木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具(座金セパレート型ロコポイント系製品)付属品皿ビス(軸径4Φ×30mm)材質真鍮挽物タイプ軽量用ねじピッチ(mm)1.0ねじサイズM6
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(3個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。トラスコ品番255-7673材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)31.4色シルバー種類裸圧着端子外形寸法(mm)11.8端子形状丸形電線抱合範囲AWG(#)4内寸(mm)7.7JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.78~26.66スタッド径(Φmm)8.4
ZTR ジョイントケース一式
アルスコーポレーション¥979税込¥1,0771個翌々日出荷ZTRシリーズ用のジョイントケース一式です。適合品番160ZTR-2.0-3D/(部品番号)17、160ZTR-3.0-5D/(部品番号)17、180ZTR-2.0-3D/(部品番号)17、180ZTR-3.0-5D/(部品番号)17、190ZTR-2.1-3D/(部品番号)17、190ZTR-3.1-5D/(部品番号)17
照光式スイッチ TRシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,498税込¥1,6481セット(5個)5日以内出荷から9日以内出荷仕様(接触機構)ラバーコンタクトストローク(mm)1使用温度範囲(℃)-25~+70定格DC12V 10mA Max. 10μA Min接点金メッキ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)保存温度範囲(℃)-40~+70接触抵抗(Ω)500以下(DC2V 1mA 1.47N {150gf}荷重時)RoHS指令(10物質対応)対応バウンシング3ms以下(初期値)電気的寿命10万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力0.98±0.39N
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR22A RTR22Aシリーズ
コノエ¥1,398税込¥1,5381個(2個)6日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR22A●対辺(mm):32●高さ(mm):18●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:90gアズワン品番65-6069-08
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR22A RTR22Aシリーズ
コノエ¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR22A●対辺(mm):32●高さ(mm):18●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:90gアズワン品番65-6069-07
10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR22B RTR22Bシリーズ
コノエ¥919税込¥1,0111個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR22B●対辺(mm):32●高さ(mm):22●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:113g
15割台形丸ナット Aタイプ MTR22A MTR22Aシリーズ
コノエ¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR22A●直径(mm):38●高さ(mm):33●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:225g
仕切りトレイセット
INAX(LIXIL)¥1,198税込¥1,3181台4日以内出荷適合ルミシスセレクト、XV、エルシィ、MV、ミズリア、MR、ピアラ、オフト寸法A(mm)176寸法B(mm)151寸法C(mm)71
名刺・IDカード用ソフトケース クリップ付き
トライメイト¥129~税込¥142~1個ほか当日出荷から5日以内出荷専用クリップ付きの名刺やIDカードを収納するソフトケースです。用途名札を胸ポケットや襟に付ける時に色クリア![iPhone 14 [PicPro] クリア レンズ保護ガラス 光沢 トリニティ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12064345-220922-02.jpg)
iPhone 14 [PicPro] クリア レンズ保護ガラス 光沢
トリニティ¥1,298税込¥1,4281個欠品中高透明で撮影に影響なし 日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用 表面硬度10Hで傷から徹底ガード 万が一の破損にも安心、飛散防止加工 防指紋加工で清潔を保つ クリアな鏡面仕上げ 皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属質量(g)1色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29.5×29.5×2.1特性光沢/ガラス/飛散防止/防指紋加工対応機種iPhone 14![iPhone 14 Pro [PicPro] クリア レンズ保護ガラス 光沢 トリニティ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12064905-220922-02.jpg)
iPhone 14 Pro [PicPro] クリア レンズ保護ガラス 光沢
トリニティ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷高透明で撮影に影響なし 日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用 表面硬度10Hで傷から徹底ガード 万が一の破損にも安心、飛散防止加工 防指紋加工で清潔を保つ クリアな鏡面仕上げ 皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.1×37.6×2.7対応機種iPhone 14 Pro特性光沢/ガラス/飛散防止/防指紋加工質量(g)1色クリア
海外プラグ変換アダプタ
サンワサプライ¥739税込¥8131個翌々日出荷渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。日本の差込みプラグを海外のプラグに変換できます。安心の日本製で、PSE認可の商品です。適合規格PSE口数1個口定格容量6A・250Vシャッターなしアース端子なし差込口ノーマルタイプ
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc SR215E224MARTR1
KYOCERA AVX¥419税込¥4611袋(10個)翌々日出荷仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズSR許容差±20%静電容量220nF温度特性Z5URoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. Z5U誘電体 均一なコーティング実装タイプスルーホール
水中ポンプ用部品 ディスタンスピース
鶴見製作所¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
iPhone 14 Pro フルカバー 高透明 画面保護強化ガラス
トリニティ¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷端まで守る、フルカバータイプ 画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ 日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用 気泡ゼロの「バブルレス」仕様 表面硬度10Hで傷から徹底ガード 万が一の破損にも安心、飛散防止加工 指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」 ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工 簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用 皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属 貼るピタMAX用の埃取りテープ付属 貼り付け前に汚れを完全除去、アルコールシート付属対応機種iPhone 14 Pro質量(g)10特性ガラス/フッ素コーティング/気泡レス/飛散防止色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3×144.3×0.5
インジケーターM用ハーネスセット
POSH Faith¥899税込¥9891セット4日以内出荷FTR223/D(~'07)・CB223S インジケーターハーネスキット(4インジケーターミニメーター用) FTR223/D(~'07)・CB223S車種専用インジケーターハーネスキットをご使用頂ければ面倒な配線加工が不要です。 上記車種は全てオイルランプは点灯いたしません。 その他のメーターはP163~P166をご参照ください。
NSR50/NS50F/マグナ50/クラブマン/FTR223etc スモークテールレンズ
MAD MAX(マッドマックス)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷純正の形状を再現したテールレンズです。 スモークレンズ仕様 ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)主な適合車種NSR50 全車種 : NSR80 全車種/NS50F 全車種ジュリオ AF52 全車種/MAGNA50 [マグナ] AC13 全車種/JAZZ[ジャズ] AC09XR50モタード AD14 全車種/XR100モタード HD13 全車種SHADOWSLASHER400 [シャドースラッシャー] RC40 全車種 : SHADOWSLASHER750 [シャドースラッシャー] RC48 全車種VRXロードスター 全車種/GB250 CLUBMAN [クラブマン] FNO、MC10-1500001~CL400 NC38 全車種/SL230 MD33全車種/XLR125R 全車種/XLR200R 全車種CRM250R FNO、MD24-1400001~/CRM250AR 全車種FTR250 全車種 : FTR223 MC34 全車種
iPhone 14 / 13 / 13 Pro ケースとの相性抜群 高透明 画面保護強化ガラス
トリニティ¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷ケースに干渉しない安心サイズ 画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ 日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用 気泡ゼロの「バブルレス」仕様 表面硬度10Hで傷から徹底ガード 万が一の破損にも安心、飛散防止加工 指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」 ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工 簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用 ケースと干渉したら交換、交換保証サービス 皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属 貼るピタMAX用の埃取りテープ付属色クリア質量(g)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.93×141.15×0.49対応機種iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 14特性ガラス/気泡レス/フッ素コーティング/飛散防止
ピストンリング
BIGM(丸山製作所)¥839税込¥9231個6日以内出荷図解NoLPB228EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、MBS2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、BP252MR エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンリング_No.21、GS20EM エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 ピストンリング_No.20、MS5301D-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.25、GKP250 クランクケース,シリンダ部品 ピストンリング_No.22、GS51EMR-50L エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンリング_No.23、GS51TR-20 クランクケース、シリンダ部品 ピストンリング_No.23、MB228EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、BK23AG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、BP252 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンリング_No.23、MB2300L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、JC23SGL エンジン クランクケース、シリンダなど![iPhone 14 Pro Max [PicPro] 高画質写真が撮れる スーパークリア レンズ保護ガラス 光沢 トリニティ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12065770-220922-02.jpg)
iPhone 14 Pro Max [PicPro] 高画質写真が撮れる スーパークリア レンズ保護ガラス 光沢
トリニティ¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷高透明で撮影に影響なし ワンランク上の高透明、ARコーティング加工 日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用 表面硬度10Hで傷から徹底ガード 万が一の破損にも安心、飛散防止加工 防指紋加工で清潔を保つ クリアな鏡面仕上げ 皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.1×37.6×2.7質量(g)1色クリア対応機種iPhone 14 Pro Max特性光沢/ガラス/飛散防止/防指紋加工![iPhone 14 [PicPro] 高画質写真が撮れる スーパークリア レンズ保護ガラス 光沢 トリニティ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12064354-220922-02.jpg)
iPhone 14 [PicPro] 高画質写真が撮れる スーパークリア レンズ保護ガラス 光沢
トリニティ¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷高透明で撮影に影響なし ワンランク上の高透明、ARコーティング加工 日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用 表面硬度10Hで傷から徹底ガード 万が一の破損にも安心、飛散防止加工 防指紋加工で清潔を保つ クリアな鏡面仕上げ 皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29.5×29.5×2.1特性光沢/ガラス/飛散防止/防指紋加工対応機種iPhone 14質量(g)1![iPhone 14 Pro [PicPro] 高画質写真が撮れる スーパークリア レンズ保護ガラス 光沢 トリニティ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12064914-220922-02.jpg)
iPhone 14 Pro [PicPro] 高画質写真が撮れる スーパークリア レンズ保護ガラス 光沢
トリニティ¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷高透明で撮影に影響なし ワンランク上の高透明、ARコーティング加工 日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用 表面硬度10Hで傷から徹底ガード 万が一の破損にも安心、飛散防止加工 防指紋加工で清潔を保つ クリアな鏡面仕上げ 皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.1×37.6×2.7特性光沢/ガラス/飛散防止/防指紋加工対応機種iPhone 14 Pro質量(g)1




![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)



![ロコポイントアール22 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55780454-170323-04.jpg)






![朝顔3本シダレ アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63558235-240404-02.jpg)



![ひまわり3本シダレ アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63546344-240404-02.jpg)






![iPhone 14 [PicPro] クリア レンズ保護ガラス 光沢 トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12064345-220922-02.jpg)

![iPhone 14 Pro [PicPro] クリア レンズ保護ガラス 光沢 トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12064905-220922-02.jpg)









![iPhone 14 Pro Max [PicPro] 高画質写真が撮れる スーパークリア レンズ保護ガラス 光沢 トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12065770-220922-02.jpg)
![iPhone 14 [PicPro] 高画質写真が撮れる スーパークリア レンズ保護ガラス 光沢 トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12064354-220922-02.jpg)
![iPhone 14 Pro [PicPro] 高画質写真が撮れる スーパークリア レンズ保護ガラス 光沢 トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12064914-220922-02.jpg)