カテゴリ

  • メカニカル部品(47)
  • バイク純正部品(7)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 安全用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「tr820」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(97件のレビュー)
7,098税込7,808特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
反射トラロープ(8打ち) まつうら工業反射トラロープ(8打ち)まつうら工業(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1巻(20m)
当日出荷
反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。
用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に長さ(m)約20仕様反射部:黒4本のうちの1本に反射材材質ポリエチレン、反射材幅(mm)約8トラ(黄/黒/反射部分)太さ(Φmm)8ロープ仕様8打ち(黄4、黒4)再生紙使用マーク適合
STRIPE,R.UNDER  87116MJ0820 ホンダSTRIPE,R.UNDER 87116MJ0820ホンダ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
STRIPE,L.UNDER  87117MJ0820 ホンダSTRIPE,L.UNDER 87117MJ0820ホンダ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR12-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR12-8シリーズコノエ
8,298税込9,128
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR10-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR10-8シリーズコノエ
7,598税込8,358
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR36-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR36-8シリーズコノエ
38,980税込42,878
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-8シリーズコノエ
9,998税込10,998
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR20-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR20-8シリーズコノエ
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR20-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR20-8シリーズコノエ
7,998税込8,798
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-16シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-16シリーズコノエ
6,698税込7,368
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):TR10×2●全長(mm):1640●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:820gアズワン品番65-5966-84
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-8シリーズコノエ
4,898税込5,388
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR28-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR28-8シリーズコノエ
30,980税込34,078
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-8シリーズコノエ
3,798税込4,178
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-8シリーズコノエ
9,498税込10,448
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-16シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-16シリーズコノエ
8,998税込9,898
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-8シリーズコノエ
3,500税込3,850
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR40-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR40-8シリーズコノエ
14,980税込16,478
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR22-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR22-8シリーズコノエ
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR10-16シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR10-16シリーズコノエ
14,980税込16,478
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-8シリーズコノエ
9,498税込10,448
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-8シリーズコノエ
35,980税込39,578
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR16-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR16-8シリーズコノエ
11,980税込13,178
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR20-4シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR20-4シリーズコノエ
8,198税込9,018
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
STマイクロ,  サイリスタ, SCR, 5A, 600V, TS820-600B-TR STMicroSTマイクロ, サイリスタ, SCR, 5A, 600V, TS820-600B-TRSTMicro
179,800税込197,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流 : 5A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●繰返しピーク逆方向電圧 : 600V●サージ電流レーティング : 73A●実装タイプ : 表面実装●最大ゲートトリガー電流 : 200μA●最大ゲートトリガー電圧 : 0.8V●最大保持電流 : 5mA●ピン数 : 3●寸法 : 6.73×6.22×2.4mm●繰返しピークオフステート電流 : 5μA●STMicroelectronics 高感度ゲートサイリスタ. STMicroelectronics の高感度ゲートサイリスタ製品は、ゲートトリガ電流が制限されている用途に適しています。主な用途は、漏電遮断器と残留電流装置です。RoHS指令(10物質対応)対応
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR20-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR20-8シリーズコノエ
15,980税込17,578
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR32-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR32-8シリーズコノエ
33,980税込37,378
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-8シリーズコノエ
8,298税込9,128
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-8シリーズコノエ
6,598税込7,258
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR36-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR36-8シリーズコノエ
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-8シリーズコノエ
6,498税込7,148
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR36-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR36-8シリーズコノエ
16,980税込18,678
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR30-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR30-8シリーズコノエ
32,980税込36,278
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR18-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR18-8シリーズコノエ
5,598税込6,158
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR40-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR40-8シリーズコノエ
49,980税込54,978
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR14-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR14-8シリーズコノエ
9,898税込10,888
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR24-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR24-8シリーズコノエ
23,980税込26,378
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。