カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(27)
  • 制御機器(3)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)

「transcend 128」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Transcend MicroSDカード TRANSCENDTranscend MicroSDカードTRANSCEND(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
microSDHCカード Class10 モノタロウmicroSDHCカード Class10モノタロウ(228件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
付属品SDアダプター種類マイクロSDHCメモリーカード関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)SDスピードクラスCLASS10
Transcend SSD 内蔵 TRANSCENDTranscend SSD 内蔵TRANSCEND
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ポータブルハードディスク トランセンドポータブルハードディスクトランセンド
46,980税込51,678
1台
当日出荷
StoreJet 25M3は耐衝撃性に優れた外付けハードドライブです。USB 3.1 Gen 1インターフェースによる高速データ転送を提供します。 高速データ転送 StoreJet 25M3はUSB 3.1 Gen 1インターフェースを備え、最大5Gbpsの快適データ転送を提供します。 優れた耐衝撃性 StoreJet 25M3は米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。シリコンカバー、衝撃吸収サスペンションダンパー、強化ケースの三層構造でデータを保護します。 ワンタッチ自動バックアップ StoreJet 25M3にはワンタッチ自動バックアップボタンが搭載されており、ボタンを押すだけでデータをバックアップします。このボタンは安全な取り外しを行った後に再接続をしないでPCにデバイスを再認識させる機能も備えています。 優れた品質 トランセンドの外付けハードドライブには厳格な検査を実施しており、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しているので、安心してデータを保存いただけます。
寸法(mm)129.5×80.8×16.1ミリタリーグリーン質量(g)185保証期間3年OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降インターフェイスUSB種類:マイクロUSB - USB Type A、接続インターフェース :USB 3.1 Gen 1各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC動作温度範囲(℃)5(41°F)~55(131°F)ストレージメディア:2.5インチHDD動作電圧(V)5
Transcend SDカード TRANSCENDTranscend SDカードTRANSCEND
3,898税込4,288
1個
当日出荷
Transcend CompactFlashカード TRANSCENDTranscend CompactFlashカードTRANSCEND
9,198税込10,118
1個
当日出荷から翌々日出荷
CFカード専用PCカードアダプタ TRANSCENDCFカード専用PCカードアダプタTRANSCEND
3,798税込4,178
1個
当日出荷
CFカードをPCカードに変換できます。 50ピンのCFカードを68ピンのPCMCIAに変換 Type I CF規格に準拠 PCカードスロット経由でCFカードの読出し/書込みが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10 SanDisk(サンディスク)高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10SanDisk(サンディスク)(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から7日以内出荷
必要なときに安心して録音できます 20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイスSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
USBメモリ2.0 モノタロウUSBメモリ2.0モノタロウ(232件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)キャップタイプスライド式インターフェイスUSB2.0
SDHCカード Class10 (TLC) トランセンドSDHCカード Class10 (TLC)トランセンド
4,998税込5,498
1個
当日出荷
寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")質量(g)2(0.07oz)保証期間5年フラッシュ2D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass 10挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
USBメモリ 3.0 モノタロウUSBメモリ 3.0モノタロウ(120件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
インターフェイスUSB3.0/2.0質量(g)10電源USBバスパワー対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ)コネクタUSB タイプA オス
HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル USB3.0 テレビ対応 ファンレス設計 エレコムHDD (ハードディスク) 外付け ポータブル USB3.0 テレビ対応 ファンレス設計エレコム(11件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
欠品中
パソコンのデータのバックアップや、テレビ番組の録画などに手軽にお使い頂けるポータブルハードディスクです。
回転数非固定
128GB USBフラッシュメモリー 高速転送 エスコ128GB USBフラッシュメモリー 高速転送エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
次世代のUSB 3.1仕様を採用。高速データ転送が可能です。 多数のファイルや容量の大きなファイルを高速で転送、保存、共有できます。 スライド式USBコネクタは、ドライブと保存データを保護するだけでなく、キャップを紛失するリスクを解消します。 USB 3.1 Gen 1インターフェイス キャップレスデザイン データアクセスをLED表示 コンパクトサイズ
仕様●メーカー:Transcend(トランセンド)●型番:TS128GJF760●容量:128GB●対応OS:Microsoft Windows 7以降/macOS 9.0以降/Linux Kernel 2.4.2以降●サイズ:69.6(W)×20.9(D)×8.9(H)mm●重量:12g●インターフェイス:USB 3.1 Gen 1(USB 5Gbps)●USB:USB Type-Aアズワン品番67-7212-89
ドライブレコーダー向け microSDカード GTSドライブレコーダー向け microSDカードGTS(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
読み込み速度が40MB/sでClass10、UHS-I規格対応の読み込み転送モデル 高品質な部材を採用し、繰り返し録画に強く、通常のSDカードと比べ高耐久を実現 高低温耐久仕様 -20~85℃対応!車内の寒暖の差が激しい温度でも正常に動作するよう動作チェックを行っております。 高い電圧負荷に耐える電断対策仕様!電気信号の遮断時(エンジンON/OFF)にデータを保護する対策機能を搭載してます。 様々な種類のドライブレコーダーに対応!360度型ドライブレコーダーや前後型ドラレコに対応しております。 安心の防水設計 持ち運びに便利なケース付き 便利なSDアダプタ付き
寸法(mm)15×11×1質量(g)約0.4(アダプタ含まず)動作温度(℃)-20~85
8ポート ギガビット イージー スマート スイッチ TP-LINK8ポート ギガビット イージー スマート スイッチTP-LINK
4,998税込5,498
1個
当日出荷
8-Port Gigabit Desktop Easy Smart Switch、8 10/100/1000Mbps RJ45 ports、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping
ポート数8電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×101×25最大消費電力(W)5.46 (220V/50Hz)インターフェース8 10/100/1000Mbps RJ45 ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。商品タイプスイッチングハブ
SDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:-タイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
microSDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s SD変換アダプター付き SanDisk(サンディスク)microSDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s SD変換アダプター付きSanDisk(サンディスク)
7,798税込8,578
1枚
6日以内出荷
読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大90MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)128読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)90SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード class10 UHS-I Team(チーム)microSDXCカード class10 UHS-ITeam(チーム)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
高速転送UHS-I規格対応。class10高速タイプ。 あらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。 SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。
寸法(mm)15.0×11.0×1.0質量(g)約1種類microSDXCカード保証期間10年保存温度範囲(℃)-40~85動作電圧2.7~3.6V動作温度範囲(℃)0~70SDスピードクラスCLASS10
microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
用途スマートフォンでの記録等SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
サンディスク ウルトラ プラス SDXC UHS-Iカード サンディスクサンディスク ウルトラ プラス SDXC UHS-Iカードサンディスク
2,998税込3,298
1個
欠品中
サンディスクウルトラプラスSDカードがスピードアップして新登場 サンディスク独自のテクノロジーを用いて読み出し最大150MB/秒を実現、PCへ高速でデータ転送可能 フルHD動画に適したビデオスピードクラス10、UHSスピードクラス1、CLASS10に対応 高い耐久性:防水、耐温度、耐衝撃、耐X線、防水(IPX7準拠)、耐温度(-25℃~85℃)、耐衝撃(5mからの落下試験対応)、耐X線(空港のX線への耐性)、安心の無期限保証
付属品取扱説明書・保証書寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×127×6.4SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
microSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10 トランセンドmicroSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10トランセンド(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
・アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。・USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。・UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。・トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。・データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDXCカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10ビデオスピードクラスV30
USBメモリ USB3.1 Gen1 スライド式 JetFlash790 トランセンドUSBメモリ USB3.1 Gen1 スライド式 JetFlash790トランセンド(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
JetFlash 790はUSB 3.1 Gen 1インターフェースのキャップレスUSBメモリです。持ち運ぶ際はUSBコネクタを格納してデータを保護します。最大512GBのストレージ容量と高速データ転送により、快適にデジタルファイルの保存、携帯、共有が行えます。 USB 3.1 Gen 1インターフェース キャップレスデザイン コンパクトサイズ ストラップ/キーホルダ取付穴 Transcend Elite データ管理ソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリ USB 3.2 Gen1 Type-A / Type-C 両対応  高速 高耐久 JetFlash930C トランセンドUSBメモリ USB 3.2 Gen1 Type-A / Type-C 両対応 高速 高耐久 JetFlash930Cトランセンド(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
USB Type-AとType Cの2つのコネクタを備えているので、スマートフォン、PC、ゲーム機とのファイル転送に便利です。 3D NANDフラッシュとUSB 3.2 Gen1インターフェースを採用したJetFlash 930Cは、最大で420MB/sの読出しと400MB/sの書込みスピードが利用できます。ゲームファイルもわずかな時間で転送でき、耐久性も優れています。 淡いゴールドカラーのアルミケースを採用しています。洗練された質感をもたらすだけでなく、データもしっかりと保護できるので、持ち運ぶ場合も安心です。 最大512GBのストレージ容量を備えているので、空き容量を気にすることなく、たくさんのファイルを転送、保存、共有することができます。 Transcend Eliteは、ウェブサイトからダウンロードでき、Winodws OSやmacOSに対応したデータ管理ソフトウェアです。データのバックアップ、リストア、暗号化に加え、クラウドに保存しているデータをバックアップする機能をもっています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm)71.3×20×7.8(2.81"×0.79"×0.31")ゴールド質量(g)11(0.39oz)キャップタイプキャップ式速度読出し:最大420MB/sインターフェースUSB 3.2 Gen 1保証期間5年OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプUSB Type-A/USB Type-C書込速度(MB/s)最大400
カーアダプタ TRANSCENDカーアダプタTRANSCEND
2,498税込2,748
1個
当日出荷
トランセンドのカーアダプタはLED表示灯や短絡保護を備えた4メートルのUSBケーブルです。 DriveProドライブレコーダーを簡単に車に取り付けることができます。
寸法(mm)104.7×44×29.3 (4.12"×1.73"×1.15")質量(g)157 (5.54 oz)ケーブル長(m)4 (13.12 ft)出力電圧5V / 2A入力電圧(V)10~28適合機器DrivePro 110/DrivePro 230/DrivePro 550/DrivePro 10ヒューズ250V / 1A各種認証CE/FCC/BSMI
USBメモリ USB3.1 Gen1 Type-A/Type-C 両対応 コンパクトタイプ JetFlash890S トランセンドUSBメモリ USB3.1 Gen1 Type-A/Type-C 両対応 コンパクトタイプ JetFlash890Sトランセンド
7,298税込8,028
1個
当日出荷
標準USB 3.1 Gen 1コネクタとUSB Type-Cコネクタを搭載したOTG対応のUSBメモリです。PCだけでなく、タブレット端末やスマートフォンに接続してデータ交換が行えます。 従来のUSBコネクタはUSBポートへ取り付ける際に取付け向きの確認が必要でしたが、JetFlash 890には上下逆さまにしても取り付けられるUSB Type-Cコネクタを採用しました。 SuperSpeed USB 3.1 Gen 1インターフェースを備えたJetFlash 890は超高速データアクセスを提供します。 最大128GBのストレージ容量とType-C USB OTGポートにより、モバイル機器のメモリ不足を解消するソリューションとして活用できます。 標準のUSBインターフェースでPCだけでなく、TV、DVDプレーヤー、ゲーム機等と接続でき、データの転送が簡単に行えます。 COBパッケージとメタルケースを採用したことにより、防滴や防塵性に優れた製品になっています。軽くて頑丈なので長く愛用いただけます。 JetFlash 890のキャップはどちらのコネクタにも取り付けられるので、一方のコネクタを使用している間、もう一方のコネクタを保護しながら、キャップの紛失を防止できます。 Transcend EliteはWindowsとmacOSに対応したデータ管理ツールでソフトウェアはメーカーウェブサイト、Android機器用のアプリはGoogle Playから無料でダウンロードでき、データのバックアップや暗号化、などが行えます。
寸法(mm)28.6×14.3×8.6(1.13"×0.56"×0.34")シルバー質量(g)3(0.11oz)キャップタイプキャップ式インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間5年OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプUSB Type-A/USB Type-C
CFカード1000倍速 トランセンドCFカード1000倍速トランセンド
19,980税込21,978
1枚
当日出荷
最先端のデジタル機器で高解像度の写真や動画を扱うためにCF1000は最適です。CF6.0規格に準拠しており、高速データ転送と大容量ストレージを提供します。VPG-65にも対応しているので3D動画もコマ落ちなく記録できます。 信頼性の高いソリューション MLC NANDフラッシュを使用しているCF1000は耐久性と信頼性に優れています。プロカメラマンが利用するような最新のビデオカメラや一眼レフカメラにも最適で、スムーズな連写やフルHD、3D、4K UHDTV (2160p)などの高解像度の動画撮影を提供します。 高速データ転送 CF1000はVPG-65に対応しており、連続データ書込みスピードが最低65MB/sであることを保証しています。最大160MB/s / 120MB/sの読出し/書込みにより、快適なフルHD、3D、4K録画が行えます。 大容量ストレージ 最大128GBのストレージ容量をもつCF1000は数千枚の写真撮影や数時間のフルHD録画が可能です。UDMA7モードに対応しているので、連写やRAW画像もスムーズに行えます。 厳格な試験 トランセンドのコンパクトフラッシュカードは厳しい環境下で試験を実施しています。CF1000は-25℃から85℃の温度帯で動作可能です。
寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13")質量(g)11.4(0.4 oz)種類MLC NANDフラッシュ動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)動作電圧(V)3.3~5読取速度(MB/s)最大160書込速度(MB/s)最大120挿抜耐久10000各種認証CE/FCC/RCM/EAC保証期間5年
USBメモリ USB3.1 Gen1 キャップ式 JetFlash700/730 トランセンドUSBメモリ USB3.1 Gen1 キャップ式 JetFlash700/730トランセンド
5,698税込6,268
1個
当日出荷
JetFlash 700/730はUSB 3.1 Gen 1規格に対応した高速USBメモリで、快適にデジタルデータを扱うことができるスピードとシンプルなデザインが特徴です。 USB 3.1 Gen 1インターフェース 頑丈な構造 & 滑らかな表面処理 Transcend Elite データ管理ソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリ トランセンドUSBメモリトランセンド
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
JetFlash 710は、小型フォームファクタの高速USBメモリです。 小さなメタルデザインは目立たないようにUSBポートに取り付けることができ、COBパッケージを採用しているので、埃や水滴、衝撃に耐性があります。 メタルハウジング COBパッケージ 粉塵、衝撃、水滴に強い構造 超小型サイズ
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1シルバー寸法(mm)22.4×12.2×6質量(g)3.3各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC保証期間5年対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降コネクタUSB Type-A
コンパクトフラッシュカード MLC  800倍速 トランセンドコンパクトフラッシュカード MLC 800倍速トランセンド
45,980税込50,578
1個
当日出荷
CF800は耐久性と信頼性の高いコンパクトフラッシュカードです。ハイエンド一眼レフカメラに使用でき、安定した連写や高解像度の動画撮影が行えます。 MLC NANDフラッシュを使用しているCF800は耐久性と信頼性に優れています。ミドルエンドからハイエンドのビデオカメラや一眼レフカメラに最適で、スムーズな連写やコマ落ちのないフルHDや3D録画を提供します。 VPG-20に対応しており、連続データ書込みスピードが最低20MB/sであることを保証しています。最大120MB/s / 60MB/sの読出し/書込みにより、快適な映像記録を提供します。 最大256GBのストレージ容量をもつCF800は数千枚の写真撮影や数時間のフルHD録画が可能です。UDMA7モードに対応しているので、連写やRAW画像もスムーズに記録できます。 トランセンドのコンパクトフラッシュカードは厳しい環境下で試験を実施しています。CF800は-25℃から85℃の温度帯で動作可能です。 RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13")質量(g)11.4(0.4oz)速度読出し:最大120MB/s保証期間5年フラッシュMLC NANDフラッシュ動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA書込速度(MB/s)最大60挿抜回数10000動作電圧(V)3.3~5
内蔵SSD SATA III M.2 SSD 430S トランセンド内蔵SSD SATA III M.2 SSD 430Sトランセンド
11,980税込13,178
1個
当日出荷
コンパクトサイズにSATA-III 6Gb/sのインターフェイスと3D NANDテクノロジーを組み合わせたトランセンドのM.2 SSD 420Sは、ハイパフォーマンスが要求され、サイズ制限のある小型デバイスに最適なソリューションです。高品質のチップと強力なファームウェアアルゴリズムにより、優れた信頼性を提供します。
寸法(mm)42.0×22.0×3.58質量(g)5規格M.2 2242インターフェースSATA III 6Gb/sフラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.3 (5 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
SDXCカード UHS-I U3 (MLC) トランセンドSDXCカード UHS-I U3 (MLC)トランセンド
45,980税込50,578
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)128SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
バイク用ドライブレコーダー トランセンドバイク用ドライブレコーダートランセンド
36,980税込40,678
1台
当日出荷
トランセンドのDrivePro 20Bは、シンプルでコンパクトなPOVカメラで、屋外での利用に適しています。STARVIS(TM)イメージセンサを採用しており、夜間でも鮮明な60fpsのフルHD 1080P録画ができます。また、IP68に対応する防水性と防塵性を備え、熱や衝撃にも耐性があるので、様々な気象条件で使用可能です。専用アプリとWi-Fi機能により、モバイル機器で録画中の映像をライブストリーミングすることができ、持ち運びしやすい小型サイズなので、二輪車での通勤通学、配達業務、旅行など様々な用途で利用できます。
仕様●ホルダーの質量:20 g (0.7 oz)●供給電源(最大):出力: DC 5V / 2A●保証:CE/UKCA/BSMI/NCC/MIC/KC/EAC/RCM●動作可能時間(最大):4 時間セット内容DrivePro 20B、microSDカード、マイクロUSB - USB Type-Aケーブル、ホルダー、マウンター(接着パッド付)、ショルダーストラップマウント、クイック操作ガイド寸法(mm)90.2×30×30 (3.55"×1.18"×1.18")質量(g)カメラ:74 (2.6 oz)インターフェースUSB 2.0解像度フルHD 1080P保証期間2年保証視野角140° (対角)フォーマット形式動画:MP4 (H.264)口径F/2.8対応メモリーカード64 GB/128 GB/256 GB/512 GB/1 TB保管温度(℃)-25 (-13°F) ~ 70 (158°F)プロトコルWi-Fi :802.11nRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート60/30 fps動作温度範囲(℃)-10 (14°F) ~ 60 (140°F)USBタイプマイクロUSB - USB Type A容量(GB)付属の64 microSDカードIP等級IP68
SparkFun RFM69 Breakout 434MHz SPARKFUNSparkFun RFM69 Breakout 434MHzSPARKFUN
4,398税込4,838
1個
33日以内出荷
DescriptionThis is the SparkFun RFM69 Breakout, a small piece of tech that breaks out all the pins available on the RFM69HCW module as well as making the transceiver easy to use. The RFM69HCW is an inexpensive and versatile radio module that operates in the unlicensed ISM(Industry, Science and Medicine)radio band. It's perfect for building inexpensive short-range wireless networks of sensors and actuators for home automation, citizen science and more.This RFM69HCW operates on the 434MHz frequency and is capable of transmitting at up to 100mW and up to 300kbps, but you can change both of those values to fit your application. For example, you can maximize range by increasing the transmit power and reducing the data rate, or you can reduce both for short-range sensor networks that sip battery power. At full power and with simple wire antennas, we can get messages from one side of a large office building to the other through numerous internal walls. In open air you can reach 500 meters or more. With more complex antennas and modulation schemes, similar parts have successfully transmitted from space to the ground(by very smart amateur radio enthusiasts; your mileage may vary)!The RFM69HCW uses an SPI(Serial Peripheral Interface)to communicate with a host microcontroller, and several good Arduino libraries are available. It supports up to 256 networks of 255 nodes per network, features AES encryption to keep your data private, and transmits data packets up to 66 bytes long.SparkFun sells two versions of the RFM69HCW:a 915MHz version and this 434MHz version. Although the ISM band is license-free, the band itself is different in different areas. Very roughly, 915MHz is for use in the Americas, and the 434MHz version is for use in Europe, Asia and Africa. Check your local regulations for other areas.Get Started with the RFM69HCW Hookup GuideFeaturesTransmit power:-18dBm(0.016mW)to +20dBm(100mW)in 1dBm stepsReceive sensitivity:down to -120dBm at 1.2kbpsModulation types:FSK GFSK MSK GMSK OOKBit rates(FSK):1.2kbps to 300kbpsVoltage range:1.8V to 3.6VCurrent consumption:0.1uA sleep, 1.25mA standby, 16mA receive, 130mA transmit(max)Encryption:AES 128-bit(optional)Packet buffer(FIFO):66 bytes0.8"×1.1"
アズワン品番67-0429-33