カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
  • 制御機器(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 保管用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trb1」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベル TB-TRB1 トレイルランベル オレンジ 東京ベル

    ベル TB-TRB1 トレイルランベル オレンジ

    東京ベル
    2,598税込2,858
    1個
    23日以内出荷
    片手操作ワンタッチ消音機能付き熊避けベル。トレイルランニング向け専用モデル。
    用途シンチュウオレンジ
  • ベル TB-TRB1 トレイルランベル イエロー 東京ベル

    ベル TB-TRB1 トレイルランベル イエロー

    東京ベル
    2,598税込2,858
    1個
    23日以内出荷
    片手操作ワンタッチ消音機能付き熊避けベル。トレイルランニング向け専用モデル。
    用途シンチュウイエロー
  • 端子台カバー パトライト(PATLITE)

    端子台カバー

    パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から41日以内出荷
  • 棚用落下防止ゴムバンド TRUSCO

    棚用落下防止ゴムバンド

    TRUSCO(7件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
    用途棚上の商品の落下防止に。仕様両端2本線カギフック付材質バンド:合成ゴム、フック:スチールブラックバンド幅(mm)20開口寸法(mm)【先端金具】約9金具幅(mm)【先端金具】約6
  • 光るダイヤ トラテープ(封入反射) トーグ安全工業

    光るダイヤ トラテープ(封入反射)

    トーグ安全工業
    5,598税込6,158
    1巻
    当日出荷
    テープ長さ(m)10
  • 切断砥石レンジャーカット TRUSCO

    切断砥石レンジャーカット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    859税込945
    1セット(3枚)
    当日出荷
    穴径(Φmm)15.0使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
  • ガラスリボンヒーター 100V リード線1m TRB100シリーズ ThreeHigh

    ガラスリボンヒーター 100V リード線1m TRB100シリーズ

    ThreeHigh
    8,499税込9,349
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。、リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。、RoHS10物質適合品(2023年5月時点)、常用限度350℃/耐熱温度400℃、※初期使用時に、煙が出る商品です。、※製品をはじめてご使用になる際には、煙が出て焦げた茶色に変色することがありますが、これはガラス布を織り上げるときにすべりを良くするためにつけられた有機系パウダーが熱により燃焼する現象で、初期使用時のみですのでご心配はいりません。、※従来品「RB」シリーズから一部仕様変更いたしました。ヒーター性能に変わりはございません。
  • レジ袋 TRUSCO

    レジ袋

    TRUSCO(2件のレビュー)
    209税込230
    1セット(100枚)
    当日出荷
    材質高密度ポリエチレン(HDPE)
  • 超硬ルータービットセット ウッドクラフター

    超硬ルータービットセット

    ウッドクラフター(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1パック(12本)
    当日出荷
    溝掘り・飾り面加工に最適です。便利なスタンド付きのセットです。
    用途木・合板・プラスチック・デコラの加工。
  • 端子カバー パトライト(PATLITE)

    端子カバー

    パトライト(PATLITE)
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    透明ポリカーボネート製で、はめ込み式です。
  • 高枝鋏グリップ用バネ アルスコーポレーション

    高枝鋏グリップ用バネ

    アルスコーポレーション
    339税込373
    1個(2個)
    翌々日出荷
    ZTRシリーズ用のグリップバネ(2個組)です。
  • テトラブロック ツヨロン(藤井電工)

    テトラブロック

    ツヨロン(藤井電工)
    85,980税込94,578
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    [ステンレス素材を採用] ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。 点検時に交換が必要な部品点数が減ることにより、ランニングコストも軽減できます。 [ワイヤの強度・耐久性を向上] 安全帯構造指針の改定を見込んで、ワイヤをこれまでの直径4.3mmから5mmにザイスアップしています。 [実績のあるディスクブレーキを内臓] 国内の規格改定や、海外規格への対応を見据え、ブレーキ力を設定しています。 [ロック爪はラチェット機構を採用] ギアで爪を跳ね上げる機構のため、ワイヤ操作時に音が鳴ることで爪が正常であることを確認できます。 常に爪が動くため、爪の固着(凍結など)が発生しにくくなっています。
    付属品台付けロープ(直径14mm×長さ1m、フックFS-51LA)、カラビナ(FS-21-S-507)、引寄せロープ(ワイヤーロープ長さ+0.5m)材質(ワイヤーロープ)ステンレスワイヤーロープ直径(Φmm)5材質(ケース)強化ガラス繊維プラスチック最大使用荷重(kg)130以下
  • 結束バンド 繰り返し使えるリピートタイ 屋内、屋外対応 100本入りパック StarTech.com

    結束バンド 繰り返し使えるリピートタイ 屋内、屋外対応 100本入りパック

    StarTech.com
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    リピートタイプ結束バンド 100本入りパック:ツールを使わずに締め付けができるケーブルタイで配線を整理。取り外して何度でも再利用可能。ULファイル番号:E97527 業務用の強度:高耐久性ナイロン66素材を使用。柔軟・頑丈かつ束径の調整ができ取り外し可能なケーブルタイ(リピートタイプ)。引張強度22kgの耐久テストをクリア。最大温度85度のUL94V-2難燃レーティング対応 サイズ展開:長さ125mm/ケーブル束直径30mm | 長さ150mm/ケーブル束直径35mm | 長さ200mm/ケーブル束直径50mm | ブラックまたはホワイト 安全性規格:温度レーティング -40度から85度 | 94V-2難燃レーティング | UL規格対応 | DNV-GL Maritime規格対応 | ABS対応 | RoHS対応 すっきり配線:何度も使える調整可能なリピートタイプ結束バンド(サイズ特大)。家庭やオフィスのワークエリアで電気機器ケーブル類を整理。StarTech.com 2年間保証付き
    幅(mm)7引張強度(kg)22UL規格UL94V-2規格認定品
  • ビット(着脱式レンチ先端部) 住友電工ハードメタル

    ビット(着脱式レンチ先端部)

    住友電工ハードメタル
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    名称ビット(着脱式レンチ先端部)
  • 難燃性FR2層チューブ TRB SMC

    難燃性FR2層チューブ TRB

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。
    材質ナイロン12最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水
  • FAX用感熱ロール紙B4 100m オーム電機

    FAX用感熱ロール紙B4 100m

    オーム電機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    高品質なファクシミリ用感熱ロール紙
    サイズB4長さ(m)100芯径(inch)1紙幅(mm)257
  • 端子台カバー(TQBシリーズ用) パトライト(PATLITE)

    端子台カバー(TQBシリーズ用)

    パトライト(PATLITE)
    79税込87
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ TRB140 テルトニカ・ネットワークス

    テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ TRB140

    テルトニカ・ネットワークス
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    TRB140は、ミッションクリティカルなLTE(Cat 4)とギガビット・イーサネットの接続オプションを備えた、超小型・軽量・省電力なIoTデバイスです。Linux環境では、高度なカスタマイズが可能となっております。単一機器で、ワンランク上の信頼性と安全なインターネット接続が必要とされるプロジェクトやアプリケーションに最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンヒーター スリーハイ

    リボンヒーター

    スリーハイ
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。RoHS10物質適合品。常用限度350℃/耐熱温度400℃。従来品「RB」シリーズから一部仕様変更いたしました。ヒーター性能に変わりはございません。
    用途配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。タイプガラス電圧(V)100まで容量公差±10%常用温度(℃)350耐熱温度(℃)400リード線(m)1RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)100まで
  • トララック 新川製作所

    トララック

    新川製作所
    42,980税込47,278
    1台
    7日以内出荷
    「物流の2024年問題の解決にも貢献できる、新ネスティングラック 」トラック荷台空間を有効活用する製品です。 トラックの荷卸しがラックごとでき、そのまま倉庫に保管が可能です。労働時間・荷卸しの短縮化につながります。 運送中の揺れにも強い製品です。 従来の課題である「揺れ」を独自の工夫で対処しています。 (意匠登録&実用新案登録済)
    用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)&トラック段積み積送用ラック仕様サイド&背面バー:あり段数3(天地4)表面処理亜鉛メッキ外寸法・幅(mm)1350外寸法・高さ(mm)1190(但し、アングル高は含まれておりません。)均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1130有効内寸法・奥行(mm)1080有効内寸法・高さ(mm)1000有効内寸法・幅(mm)1250
  • TRB145 産業向けRS485 to LTEゲートウェイ 技適認証 テルトニカ・ネットワークス

    TRB145 産業向けRS485 to LTEゲートウェイ 技適認証

    テルトニカ・ネットワークス
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    TRB145は、堅牢かつコンパクトでありながら汎用性に優れたパワフルな製品です。RS485 のデータを 4G LTE(Cat 1)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2M アプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた4G LTE対応の産業向け IoT ゲートウェイです。
  • エレメント, ウォータセパレータ 適用機種(代表)PC18MR-3 コマツ

    エレメント, ウォータセパレータ 適用機種(代表)PC18MR-3

    コマツ
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・ウォータセパレータ(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)20001-適合機種(代表)PC18MR-3交換目安不定期
  • エレメント, ウォータセパレータ 適用機種(代表)PC18MR-2 コマツ

    エレメント, ウォータセパレータ 適用機種(代表)PC18MR-2

    コマツ
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・ウォータセパレータ(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)15001-適合機種(代表)PC18MR-2交換目安不定期
  • TRB141 産業向けGPIO to LTEゲートウェイ 技適認証 テルトニカ・ネットワークス

    TRB141 産業向けGPIO to LTEゲートウェイ 技適認証

    テルトニカ・ネットワークス
    33,980税込37,378
    1台
    8日以内出荷
    TRB141は、堅牢かつコンパクトでありながら、汎用性に優れたパワフルな製品です。GPIO のデータを 4G LTE(Cat 1)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2Mアプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた4G LTE対応の産業向けIoTゲートウェイです。
    シルバー
  • TRB142 産業向けRS232 to LTEゲートウェイ 技適認証 テルトニカ・ネットワークス

    TRB142 産業向けRS232 to LTEゲートウェイ 技適認証

    テルトニカ・ネットワークス
    32,980税込36,278
    1台
    8日以内出荷
    TRB142は、堅牢かつコンパクトでありながら、汎用性に優れたパワフルな製品です。RS232 のデータを 4G LTE(Cat 1)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2M アプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた 4G LTE 対応の産業向け IoT ゲートウェイです。
    ブラック
  • TRB140 産業向けLAN to LTEゲートウェイ 技適認証 テルトニカ・ネットワークス

    TRB140 産業向けLAN to LTEゲートウェイ 技適認証

    テルトニカ・ネットワークス
    35,980税込39,578
    1台
    8日以内出荷
    TRB140は、堅牢かつコンパクトでありながら、汎用性に優れたパワフルな製品です。ギガビットイーサネットのデータを 4G LTE(Cat 4)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2Mアプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた 4G LTE 対応の産業向け IoT ゲートウェイです。
    ハーフクリア
  • PDB182-GTRB1-254MN BOURNS

    PDB182-GTRB1-254MN

    BOURNS
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
  • Bourns ポテンショメータ 500kΩ BOURNS

    Bourns ポテンショメータ 500kΩ

    BOURNS
    27,980税込30,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • Bourns ポテンショメーター, 250kΩ, 0.6W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 250kΩ, 0.6W

    BOURNS
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    17 mmブレンドバランスギターポテンショメータ - PDB182-GTRB. Bourns PDB182-GTRBシリーズのデュアルギャング17 mmブレンドバランスギターポット。 PDB182-GTRBシリーズには、2種類の抵抗値のポテンショメータがあり、標準でセンターデテント付き. カーボンエレメント ローレット加工シャフト 金属ブッシュ / 金属シャフト リアはんだラグ 250 K及び500 Kの標準抵抗値 標準M / Nテーパー
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 2定格電力 = 0.6W電気テーパー = オーディオエレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 19mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = ローレット加工シャフト%抵抗(kΩ)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick, 圧力センサ, ゲージ SICK

    Sick, 圧力センサ, ゲージ

    SICK
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
  • ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ New-Era(ニューエラー)

    ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    33,900税込37,290
    1個
    13日以内出荷から82日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPU最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動配管方法直接配管式耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2)給油不要配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応最低使用速度(mm/s)50~400
  • ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ New-Era(ニューエラー)

    ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    24,900税込27,390
    1個
    22日以内出荷から32日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPT最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動耐圧(MPa)1.05使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRB143 産業向けM-BUS to LTEゲートウェイ 技適認証 テルトニカ・ネットワークス

    TRB143 産業向けM-BUS to LTEゲートウェイ 技適認証

    テルトニカ・ネットワークス
    52,980税込58,278
    1台
    43日以内出荷
    TRB143は、堅牢かつコンパクトでありながら、汎用性に優れたパワフルな製品です。M-BUS のデータを 4G LTE(Cat 4)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2M アプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた4G LTE対応の産業向け IoT ゲートウェイです。
  • ローラーサンダー エアテックジャパン

    ローラーサンダー

    エアテックジャパン
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷
    細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上! 穴開きゴムコンタクトで振動軽減! モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
    付属品TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1質量(kg)4.1コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400定格電流(A)7.6砥石寸法(mm)外径95×内径74×幅50寸法(全長×全高×全幅W)(mm)390×170×120使用電源(V)単相交流100(50/60Hz)使用砥石95×50w/TRBローラー砥石電動機単相交流直巻整流子電動機RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング コマツ

    Oリング

    コマツ
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(KT16271-4356-0、KTRB101-5128-0)用Oリングです。
  • (MB15)CTR BRG ミツビシ

    (MB15)CTR BRG

    ミツビシ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • LEDツイスターライト(LED合図灯) トーグ安全工業

    LEDツイスターライト(LED合図灯)

    トーグ安全工業
    6,198税込6,818
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    連続使用時間(時間)約30
  • SMA CABLE EXTENSION テルトニカ・ネットワークス

    SMA CABLE EXTENSION

    テルトニカ・ネットワークス
    2,198税込2,418
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR2VM20M:SMA CABLE EXTENSION SMAアンテナ延長ケーブル(長さ:2m) 1本 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255
    質量(g)30
  • テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ TRB140 テルトニカ・ネットワークス

    テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ TRB140

    テルトニカ・ネットワークス
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    TSF000は、狭い工業空間向けに設計されたコンパクトな非マネージドイーサネットスイッチです。4×PoE+出力、120Wの電力ババジェット、低プロファイルのハウジング、DINレールマウント、そして安定で信頼性の高い産業用接続を実現する5つのイーサネットポートを備えています。柔軟な7~57VDC電源入力により、IoTオートメーション、オフィススペース、監視システムにおける複数のデバイスの電源供給と接続を簡素化します。
    仕様●パッカーバッファ:128KB●プロフィネット:ProfinetクラスA適合性(オプション注文コード付き)規格IEEE 802.3シリーズ:802.3i、 802.3u、 802.3x、 802.3az、 802.3p 802.3Q消費電力(W)アイドル時:1 / 最大1.5 / PoE 最大:121コネクタ3ピン産業用直流電源ソケット入力電圧範囲(V)7 - 57 VDC、過電圧保護:最大60 Vmax、逆極性保護:最大80 Vmax、サージ保護:最低64.4V/最大71.2Vの破壊電圧、93.6Vの最大逆電圧 @4.3A 最大逆サージ電流、PoE出力:44 - 57 VDC帯域幅(Gbps)10(非ブロッキング)イーサネット対応5つのETHポート、10/100 Mbps、自動MDI/MDIXクロスオーバー対応、5つのRJ45ポート、10/100 Mbps最大電力(W)30(PoEのポートあたり最大電力(PSE時))、120(PoEの総電力予算(PSE時))
  • (MB133)W/STRIP,FR DOOR BELT,INR L 三菱ふそう

    (MB133)W/STRIP,FR DOOR BELT,INR L

    三菱ふそう
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷