カテゴリ

  • 店舗什器・備品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 制御機器(5)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • オフィス家具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「trb3」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トイレロールバッグ 30枚入 アズワントイレロールバッグ 30枚入アズワン
4,490税込4,939
1箱(30枚)
翌々日出荷
吸収パッド入りの便器用バッグで、液状廃棄物をすばやく固めます。トイレ袋はロール状になっており、取り出しやすいです。紐付きの袋となっているため、使用後は紐を引っ張って閉じることができます。コンパクトな箱であり、備蓄にも適した形状です。
材質トイレ袋/PE(ポリエチレン)、吸水シート/高吸収ポリマー・セルロース寸法(mm)205×120×120アズワン品番7-5743-21吸水量(mL)600
ストレート型水道本管用トルクレンチ Pro-Autoストレート型水道本管用トルクレンチPro-Auto
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
水道本管フランジ部分のナット締付け作業に!。単能型、防水ゴム仕様。収納便利なブローケース入り
寸法(mm)(ブローケース)125×330×58全長(mm)314
FAX用感熱ロール紙B4 30m オーム電機FAX用感熱ロール紙B4 30mオーム電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(3個)
当日出荷
高品質なファクシミリ用感熱ロール紙、3本パック
サイズB4芯径(inch)0.5(約12.7mm)長さ(m)30紙幅(mm)257
ツールロールバッグ TRUSCOツールロールバッグTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ツールバッグとツールロールが一体化したバッグです。ツールロールは取り外し可能ですのでバッグと別々で使用できます。ツールロールは工具を整理するためのポケットが6個付いています。
トラスコ品番255-9293材質600デニールポリエステル幅(mm)320高さ(mm)160奥行(mm)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ツールバッグ時)320×160×160ポケット数6
いたずら防止ねじ用ビット NBK(鍋屋バイテック会社)いたずら防止ねじ用ビットNBK(鍋屋バイテック会社)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
トライアングル穴付きボタンボルト[[SRTRS]]専用ビットです。
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当全長(mm)32寸法B(mm)6.35
FAX用感熱ロール紙B4 30m オーム電機FAX用感熱ロール紙B4 30mオーム電機
569税込626
1個
当日出荷から3日以内出荷
高品質なファクシミリ用感熱ロール紙
サイズB4長さ(m)30紙幅(mm)257
ファインレーザー テクノ販売ファインレーザーテクノ販売
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
精度(mm)【実測】±1/7.5m(全方位)明るさ2段階レーザークラスクラス1M防塵・防滴IP54相当警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラスレーザー可視光半導体レーザーライン幅(5m地点)1.5自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式使用温度範囲(℃)0~40
トレーラー用ハブベアリング TURBOトレーラー用ハブベアリングTURBO
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
適合各社共通主な適合純正品番32215
端子台カバー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)端子台カバーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から41日以内出荷
Fujitsu 信号用リレー  表面実装 富士通Fujitsu 信号用リレー 表面実装富士通
669税込736
1個
翌々日出荷
接点構成2c仕様コイル電圧 = 4.5V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 1 Aターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 145 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcアプリケーションタイプ = シグナル長さ = 10.6mm奥行き = 7.2mm高さ = 4.4mm寸法 = 10.6 x 7.2 x 4.4mm寿命 = 100 x 103回RoHS指令(10物質対応)対応
ポスター用スタンド看板 A3縦縦両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工ポスター用スタンド看板 A3縦縦両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット常磐精工
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板
用途【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。幅(mm)380質量(kg)6.2ブラック高さ(mm)970奥行(mm)520適合サイズA3縦2枚材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上ポスター寸法(mm)A3TT(W297×H841)面板寸法(W×H)(mm)370×910
リレー 4.5V dc 2c接点 表面実装タイプ 富士通リレー 4.5V dc 2c接点 表面実装タイプ富士通
909税込1,000
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:4.5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:145 O●コイル電力:140mW●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●長さ:10.9mm●シリーズ:FTR-B3●最大スイッチング電源 AC:62.5VA●コード番号:195-8057アズワン品番65-8083-68
ポスター用スタンド看板マグネジ A3縦縦両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ A3縦縦両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット常磐精工
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板
用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。幅(mm)380質量(kg)6.2ブラック高さ(mm)970奥行(mm)520適合サイズA3縦2枚材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)材質(磁石)ネオジウム磁石板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上(シルバー)ポスター寸法(mm)A3TT(W297×H841)面板寸法(W×H)(mm)370×910
テトラブロック 台付・引寄ロープ付 ツヨロン(藤井電工)テトラブロック 台付・引寄ロープ付ツヨロン(藤井電工)
179,800税込197,780
1台
12日以内出荷
ステンレス素材の使用による耐食性の向上。交換が必要な部品点数の減少によるランニングコストの軽減。ワイヤ直径5mmにアップし、強度と耐久性を向上。ディスクブレーキ付で衝撃を緩和します。ロック爪部にラチェット機構を採用。ワイヤ操作時の音で爪部の正常を判断できます。ラチェット機構により爪の固着(凍結)等が発生しにくい。
用途昇降移動用の墜落防止器具です付属品引き寄せロープ(ワイヤロープ+0.5m)、台付ロープ、カラビナワイヤー長さ(m)30使用ロープ径(mm)5落下距離(m)2.0以下最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0kN以下寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:338×270×130口径(mm)フック:14
ブラックポスター用スタンド看板 A3縦縦両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板 A3縦縦両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット常磐精工
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板
用途【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。幅(mm)380質量(kg)6.2ブラック高さ(mm)970奥行(mm)520適合サイズA3縦2枚材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上ポスター寸法(mm)A3TT(W297×H841)面板寸法(W×H)(mm)370×910
リレー 4.5V dc 2c接点 表面実装タイプ 富士通リレー 4.5V dc 2c接点 表面実装タイプ富士通
629税込692
1個
6日以内出荷
UL、CSA。FTR-B3 シリーズミニチュアリレー。富士通の FFTR-B3 シリーズ 2 極超ミニチュア信号リレーは、高さが 6 mm 未満の超低プロファイル、広い動作範囲、DIL ピッチ端子、密閉プラスチックカバーを特長としています。双子接点の採用で高い信頼性を実現 コンタク
仕様●コイル電圧:4.5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:1A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:145 Ω●コイル電力:140mW●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●長さ:10.6mm●コイルと接点間の耐電圧:2.5kV●最大スイッチング電源 AC:62.5VA●コード番号:790-3307アズワン品番65-8062-17
ブラックポスター用スタンド看板マグネジ A3縦縦両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板マグネジ A3縦縦両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット常磐精工
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板
用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。幅(mm)380質量(kg)6.2ブラック高さ(mm)970奥行(mm)520適合サイズA3×2枚材質(フレーム)フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)材質(磁石)磁石=ネオジウム磁石板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上(シルバー)面板寸法(W×H)(mm)370×910
ブラックポスター用スタンド看板 A3 両面 面ブラック BPSSK-A3TRB トレードブラックポスター用スタンド看板 A3 両面 面ブラック BPSSK-A3TRBトレード
43,980税込48,378
1台
9日以内出荷
フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。 ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
仕様●本体サイズ(mm):W380×H595×D340●面板サイズ(mm):W370×H490●取り付け方法:ポスター差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:フレームアルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板1:アルミ複合板(ブラック)3mm厚、面板2:アクリル板透明2mm、化粧ビス:アルミ/アルマイト仕上●原産国:日本●コード番号:354-4089アズワン品番67-8876-84
端子台カバー(TQBシリーズ用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)端子台カバー(TQBシリーズ用)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
229税込252特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
USB-C - DisplayPort 1.2 ケーブル/4K60Hz/双方向対応/Thunderbolt 3互換/ブラック StarTech.comUSB-C - DisplayPort 1.2 ケーブル/4K60Hz/双方向対応/Thunderbolt 3互換/ブラックStarTech.com
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.2(21.6Gbps)双方向ケーブル。4K60Hz、HBR2、HDR、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p、Thunderbolt 3互換。リバーシブルケーブル:USB-CノートパソコンをDisplayPortモニターに接続、または DisplayPortデバイスをUSB Type-Cディスプレイに接続できる双方向ケーブル。DPまたはUSB-C DP Altモード対応ホスト互換:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro、TB3 MacBook Pro/Air、HP EliteBook/Spectre/ZBookなどに適したUSB-Cビデオケーブル。DisplayPort/USB-Cモニター互換:DisplayPortホストをUSB-Cモニターに接続。16:9、ウルトラワイド対応のUSB-Cモニターで使用可能(LG/Dell/ UltraSharp/Acer/Asus Pro Artなど)。ビデオアダプター内蔵ケーブル:OS各種でドライバー不要のセットアップに対応。故障ポイントと信号損失が少ないアダプター一体型ケーブル。ラッチ付きDPコネクターで安定した接続機能を提供
ブラック高さ(mm)10湿度(%RH)10~85コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】DisplayPort:7680×4320(8K)@60Hz、USB-C:7680×4320(8K)@60Hz動作温度(℃)0~45オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
USB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/8K60Hz/HBR3、HDR、DSC対応/USBタイプC - DP Altモード/ディスプレイアダプタケーブル/USB Type-C & Thunderbolt 3 StarTech.comUSB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/8K60Hz/HBR3、HDR、DSC対応/USBタイプC - DP Altモード/ディスプレイアダプタケーブル/USB Type-C & Thunderbolt 3StarTech.com
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.4(32.4Gbps)アダプタケーブル。HDR、DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4、8K/60Hz(7680x4320)、5K/60Hz、4K/120Hz、 1080pをサポート。驚異の8K:8Kモニタ/ディスプレイで検証、ハードウエア/ソフトウエアのコンプライアンステストを通過。コンテンツクリエータに最適な性能、色深度、高解像度を実現。ビデオアダプタ内蔵ケーブル:故障ポイントと信号損失を最小限に留めるUSB-C - DPケーブル。ラッチ付きDPコネクタ、レベル4の気中/接触放電ESD保護、EMIシールドで安定した接続機能を提供。動作検証済み:Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Dell XPS、HP EliteBook/ZBook、TB3 Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBook / MacBook Air、iPad Pro、Surface Laptop 3/Pro 7など各種USB-C DP Altモード & Thunderbolt 3デバイスで動作確認済み。互換性:ソフトウエア/ドライバ不要のUSB Type-C - DisplayPort変換ケーブル(1.8m)。DisplayPort 1.2と下位互換性あり。Windows、MacOS、 Linux、iPadOS対応
用途DisplayPort 1.4対応の画面(モニタ)で8Kビデオをストリーミング。8kテクノロジーをいち早く導入するユーザーに最適なアクセサリ。出張先で視覚に訴えるプレゼンテーションを実行。クリエイティブ系のユーザーに最適高さ(mm)11製品幅(mm)200動作温度(℃)0~35保存温度(℃)-20~60湿度(%RH)80~90オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス変換タイプオス - オスブラック
ポスター用スタンド看板 A3 常磐精工ポスター用スタンド看板 A3常磐精工
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
一押しベストセラーのスタンド看板
サイズポスター:A3材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)
USB-C-DisplayPort 変換アダプタ 8K/30Hz対応 HBR3準拠 ディスプレイポートDP 1.4ディスプレイアダプタ StarTech.comUSB-C-DisplayPort 変換アダプタ 8K/30Hz対応 HBR3準拠 ディスプレイポートDP 1.4ディスプレイアダプタStarTech.com
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.4(32.4Gbps)アダプタ。HDR、DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4、8K/60Hz(7680x4320)、5K/60Hz、4K/120Hz、1080pをサポート。驚異の8K:8Kモニタ/ディスプレイで検証、ハードウエア/ソフトウエアのコンプライアンステストを通過。コンテンツクリエータに最適な性能、色深度、高解像度を実現。検証済:Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Dell XPS、HP EliteBook/ZBook、TB3 MacBook Pro 13 & 16 / Air、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Surface Laptop 3/Pro 7など、USB-C DP Altモード&Thunderbolt 3デバイスに対応。高品質設計:レベル4の気中/接触放電ESD保護、EMIシールドで安定した接続機能を提供するUSB Type C - DPアダプタドングル。互換性:ソフトウエア/ドライバ不要のUSB Type-C - DisplayPortビデオコンバータ。DisplayPort 1.2と下位互換性あり。Windows、MacOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Android対応
長さ(mm)23.5ブラック高さ(mm)15質量(g)34湿度(%RH)30~60コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス保存温度(℃)25製品幅(mm)60動作温度(℃)5~35対応解像度DisplayPort: 7680×4320(8K)@60Hzオス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス
LENS,PILOT RB   33562ML0821 ホンダLENS,PILOT RB 33562ML0821ホンダ
519税込571
1個
4日以内出荷
ブラックポスター用スタンド看板 A3 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板 A3常磐精工
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
一押しベストセラーのスタンド看板
材質面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm(フレーム)ブラック、(面板)黒、(アクリル板)透明サイズポスター:A3材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)材質(ビス)化粧ビス/アルミ/アルマイト仕上※シルバー/ゴールドから選べます。取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)
STEM SUB ASSY,STR    53219MFRB30 ホンダSTEM SUB ASSY,STR 53219MFRB30ホンダ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
CONTROL UNIT,CARB   30435MN5003 ホンダCONTROL UNIT,CARB 30435MN5003ホンダ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
CONTROL UNIT,CARB   30435MT2640 ホンダCONTROL UNIT,CARB 30435MT2640ホンダ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
CONTROL UNIT,CARB   30435MT2003 ホンダCONTROL UNIT,CARB 30435MT2003ホンダ
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
PIPE COMP,STRG HA    53100MFRB30 ホンダPIPE COMP,STRG HA 53100MFRB30ホンダ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
ミーティングチェアMC-587 ネスティング・背パッド無しタイプ メモ台テーブル付き アイコミーティングチェアMC-587 ネスティング・背パッド無しタイプ メモ台テーブル付きアイコ
32,980税込36,278
1脚
6日以内出荷
ネスティングできるメモ台(テーブル)付きチェア!。メモ台の仕様が左右タイプ選べるミーティングチェア。メモ台付きでネスティングも可能なので、大学や企業のセミナールームなど様々な場所で活躍します。
仕様水平スタック材質背:P.P.樹脂成形品/座:P.P樹脂成形品、モールドウレタンフォーム/脚:スチールパイプ、粉体塗装仕上げ/メモ台:強化 PP 樹脂成形品アルミダイキャスト、鋼板スチールパイプ、ナイロン双輪キャスター幅(mm)655高さ(mm)790奥行(mm)750キャスターあり肘掛なし座高(mm)430グリーン購入法適合背タイプパッド無しメモ台あり
ミーティングチェアMC-597 ネスティング・背パッド付きタイプ メモ台テーブル付き アイコミーティングチェアMC-597 ネスティング・背パッド付きタイプ メモ台テーブル付きアイコ
36,980税込40,678
1脚
6日以内出荷
ネスティングできるメモ台(テーブル)付きチェア!。背中部分にクッションを搭載しており座り心地をアップさせます!。メモ台の仕様が左右タイプ選べるミーティングチェア。メモ台付きでネスティングも可能なので、大学や企業のセミナールームなど様々な場所で活躍します。
材質背:P.P.樹脂成形品、ウレタンフォーム(MC-597)/座:P.P樹脂成形品、モールドウレタンフォーム/脚:スチールパイプ、粉体塗装仕上げ/メモ台:強化 PP 樹脂成形品アルミダイキャスト、鋼板スチールパイプ、ナイロン双輪キャスター幅(mm)655高さ(mm)790奥行(mm)750キャスターあり肘掛なし座高(mm)430グリーン購入法適合スタッキング不可ネスティング背タイプパッド付メモ台あり
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
"trb3" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷