カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)

「trb6」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子台カバー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)端子台カバーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
レジ袋 TRUSCOレジ袋TRUSCO(2件のレビュー)
519税込571
1セット(100枚)
当日出荷
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
超硬ルータービットセット ウッドクラフター超硬ルータービットセットウッドクラフター(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(6本)
当日出荷
溝掘り・飾り面加工に最適です。便利なスタンド付きのセットです。
用途木・合板・プラスチック・デコラの加工。
配線カバーコネクタ ベース TRUSCO配線カバーコネクタ ベースTRUSCO
189税込208
1個
当日出荷
床用モールのカーブ型連結パーツです。 はめやすく取り付けが簡単です。 両面テープが付いています。
用途床面の配線保護に。材質ABS樹脂生産国台湾入数(個)(小箱)10、(大箱)60
TRAILBOX 600【耐荷重80kg】 アイリスオーヤマTRAILBOX 600【耐荷重80kg】アイリスオーヤマ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
【ホワイト/カーキ】野外でも室内でも多目的に収納ができる収納BOXです。キャンプやBBQなどのアウトドア用品、ガーデニング用品やバイク・カー用品、お掃除用品の収納はもちろんお子様のおもちゃなどの収納や避難用品の収納にも使用できます。積み重ね可能で、積み重ねしやすいようにガイドがあるので重ねてもくずれにくいです。重い荷物を入れて持ち運ぶ際に手が痛くならないような持ち手の形状になっています。鍵穴には市販の南京錠を取り付けることができます。
質量(g)2400耐荷重(kg)80内容量(L)44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)637×372×328内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×267×272関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)637×372×328
配線カバーコネクタ ベースUタイプ TRUSCO配線カバーコネクタ ベースUタイプTRUSCO
189税込208
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
結束バンド リピートタイプ/繰り返し使えるリピートタイ/100本入りパック/ホワイト/長さ15cm/幅7mm/ケーブル束の直径35mm/引張強度22kg/屋内、屋外対応/UL94V-2規格認定品 StarTech.com結束バンド リピートタイプ/繰り返し使えるリピートタイ/100本入りパック/ホワイト/長さ15cm/幅7mm/ケーブル束の直径35mm/引張強度22kg/屋内、屋外対応/UL94V-2規格認定品StarTech.com
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利なリピートタイプの結束バンド(中、ホワイト)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ゴミを減らしてケーブル配線を整理>この結束バンドは再使用可能なリピートタイプです。結束部分を外して新しいケーブルを既存の束に取り込んだり、同じバンドを別の束で使用してケーブルの引き回しができます。手間とコストを節約し、ゴミを減らすソリューションです。長さ15cmのナイロンタイは、直径35mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付け・取り外しが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
長さ(mm)150幅(mm)7ホワイト引張強度(kg)22最大結束径(Φmm)ケーブル束:35UL規格UL94V-2規格認定品
ファインレーザー テクノ販売ファインレーザーテクノ販売
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
精度(mm)【実測】±1/7.5m(全方位)明るさ2段階レーザークラスクラス1M防塵・防滴IP54相当警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラスレーザー可視光半導体レーザーライン幅(5m地点)1.5自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式使用温度範囲(℃)0~40
配線カバーコネクタ ベースTタイプ TRUSCO配線カバーコネクタ ベースTタイプTRUSCO
229税込252
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
結束バンド リピートタイプ/繰り返し使えるリピートタイ/100本入りパック/ブラック/長さ15cm/幅7mm/ケーブル束の直径35mm/引張強度22kg/屋内、屋外対応/UL94V-2規格認定品 StarTech.com結束バンド リピートタイプ/繰り返し使えるリピートタイ/100本入りパック/ブラック/長さ15cm/幅7mm/ケーブル束の直径35mm/引張強度22kg/屋内、屋外対応/UL94V-2規格認定品StarTech.com
2,198税込2,418
1個
当日出荷
複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利なリピートタイプの結束バンド(中、ブラック)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ゴミを減らしてケーブル配線を整理>この結束バンドは再使用可能なリピートタイプです。結束部分を外して新しいケーブルを既存の束に取り込んだり、同じバンドを別の束で使用してケーブルの引き回しができます。手間とコストを節約し、ゴミを減らすソリューションです。長さ15cmのナイロンタイは、直径35mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付け・取り外しが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
長さ(mm)150幅(mm)7ブラック引張強度(kg)22最大結束径(Φmm)ケーブル束:35UL規格UL94V-2規格認定品
ローラーサンダー エアテックジャパンローラーサンダーエアテックジャパン
84,980税込93,478
1台
当日出荷
細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上! 穴開きゴムコンタクトで振動軽減! モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400使用電源(V)単相交流100(50/60Hz)定格電流(A)7.6コード長さ(m)2.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)390×170×120使用砥石95×50w/TRBローラー砥石砥石寸法(mm)外径95×内径74×幅50電動機単相交流直巻整流子電動機付属品TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1質量(kg)4.1RoHS指令(10物質対応)対応