カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 保管用品(5)
- 物流用品(4)
- 切削工具(4)
- 自動車補修部品(3)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「trc-04」の検索結果



ローラーキャビネット
TRUSCO¥179,800~税込¥197,780~1台8日以内出荷オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。付属品天板マット付(材質ネオプレンスポンジ、厚さ5mm)材質本体:スチール、キャスター金具:スチール
”ローラーキャビネット”
TRUSCO¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。付属品シリンダー錠(鍵2枚付)仕様ボールスライドレール材質天板マット付ネオプレンスポンジ、厚さ5mm、本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン色ブラック高さ(mm)950奥行(mm)460間口(mm)763キャスター固定式100mm(2個) 自在式(Wストッパー付)100mm(2個)均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)420
”ローラーキャビネット” 仕切板付
TRUSCO¥259,800税込¥285,7801台8日以内出荷オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。付属品シリンダー錠(鍵2枚付)仕様ボールスライドレール材質天板マット付ネオプレンスポンジ、厚さ5mm、本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン色ブラック高さ(mm)950奥行(mm)460間口(mm)763キャスター固定式100mm(2個) 自在式(Wストッパー付)100mm(2個)均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)420
SilverStone 長さ400mm高品質のリボンケーブル、グラフィックスカードにも対応 SST-RC04B-400
SILVER STONE(シルバーストーン)¥9,298税込¥10,2281台7日以内出荷・高品質のリボンケーブルにより、いずれの方向でインストールされたグラフィックスカードにも対応。・最大PCI Express x 16 Gen 3.0のカードと互換。・高性能EMI絶縁効果のあるフレキシブルリボン設計長さ(mm)400型番SST-RC04B-400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)456×12×112インターフェースPCI Express 3.0×16RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーキャビネット 3段トップチェスト付
TRUSCO¥249,800税込¥274,7801台11日以内出荷トップチェスト付ローラーキャビネットです。 オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。 ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。付属品TRC-C3材質スチール天板耐荷重(kg)120/台ストッパーあり
ローラーキャビネット 4段トップチェスト付
TRUSCO¥219,800~税込¥241,780~1台11日以内出荷トップチェスト付ローラーキャビネットです。 オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。 ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。付属品TRC-C4材質スチール天板耐荷重(kg)120/台ストッパーあり
トレカスリーブ
ナカバヤシ¥599税込¥6591個当日出荷から3日以内出荷・ザラザラ加工でくっつきにくく、シャッフルしやすい。山札が崩れにくい!・表面を薄くし、デッキをスリムに。・キャラクタースリーブ対応サイズ。大切なカードもスリーブもまとめてガードします。用途大切なカードをしっかりガード!材質PP入数入り数:80枚
ステンレスリングキャッチ
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881袋(2個)当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。材質ステンレス(SUS304)
粉末ハイステーパエンドミル XPM 台形 ランナカッタ(2刃)
OSG(オーエスジー)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から4日以内出荷台形ランナ加工用XPMテーパ刃エンドミルです。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10
超硬テーパエンドミル 台形 ランナカッタ(2刃) MG-TRC
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から4日以内出荷台形ランナ加工用としてご使用頂けるテーパ刃エンドミルです。高じん性超硬合金を採用しています。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ半角公差±5’
トラッキングベースセット
ムラテックKDS¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷お手持ちのレーザーを追尾ユニットにすることができます。 一人で簡単に地墨合わせが行えます。 専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。 着脱しやすいマグネットアダプター付です。用途レーザー墨出器用の追尾台として。トラスコ品番250-1265セット内容自動追尾ユニット(TRC-1)、マグネットアダプター、追尾用受光器(LRV-5RGT)、受光器用クランプ、単4形アルカリ乾電池×3本(TRC-1用)、単4形アルカリ乾電池×4本(受光器用)、キャリングバック、取扱説明書厚さ(mm)122質量(kg)1.3電源単4形アルカリ乾電池3本(TRC-1)、単4形アルカリ乾電池4本(受光器)時間追尾:約20秒縦(mm)129横(mm)122受光精度±1.5mm防塵・防滴IP54作業範囲(m)3~20連続動作時間約3.5時間(約500回)無線距離(m)約20
メスアダプター
ハイロック¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
メスコネクタ
ハイロック¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
ズンギリボルトカッター
HIT(ヒット)¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷予め1/4の切断刃が取り付けられているカッターです。刃は取り外し可能ですので、別売の他サイズ刃を取り付けることも可能です。刃を取り付けられる箇所は1箇所です用途ズンギリボルト(全ねじ)の切断に最適です。全長(mm)740質量(g)4140能力(mm)W1/4
メスランチーズ
ハイロック¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
メスブランチチーズ
ハイロック¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
メスエルボ
ハイロック¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
メスパネルコネクタ
ハイロック¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。