カテゴリ

  • 介護用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 照明(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 切削工具(1)

「trc22」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
記名シール PATLITE(パトライト/旧:春日電機)記名シールPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から16日以内出荷
端子番号などを押印することができます。
【レンタル】ピンホール探知器(薄物用)(校正書付) サンコウ電子【レンタル】ピンホール探知器(薄物用)(校正書付)サンコウ電子
5,298税込5,828
1台
翌日出荷から3日以内出荷
~6kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー付きで、対象の塗膜厚さは1mm未満です。 低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます (TR・ホリスターシリーズ)。 ピンホール探知器(薄物用)は、金属素地上の絶縁性皮膜(塗装、樹脂ライニング、アスファルトライニング、ホーロー、防水シートなど)のピンホール、ホリデーおよび類似の欠陥を探す探知器です。
用途ピンホールは塗装膜、ライニング膜の防錆、防食効果を著しく低下させます。ピンホール探知器(薄物用)は、このようなピンホールをミクロの目でキャッチ、公害や汚染、腐食がもたらす資源、エネルギーの損失を、未然に防ぎます。 上下水道・ガス・電力などの地中埋設管の塗覆層。 化学プラントの機械装置、タンク、パイプ、バルブなど耐薬品性を要求されるライニング膜。 船舶・船用機器、海岸・海中設備機器の防食塗装、ライニング。 公害機器装置など特殊の汚染ガス、汚染液に対する耐食性塗装ライニング。 各種汚染因子にさらされやすい、建造物、構築物、機械装置に対する防錆・防食塗装、ライニング。 ホーローバス、樹脂コーティングバス、温泉地の設備、機器の防食塗装ライニング。 塗りかえ費用の嵩む長大物の塗装、ライニング。 精密機器、電気機器などの重要部分品の防食塗装、ライニング。セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、ソフトケース、取扱説明書、収納ケース質量(kg)4.4電源内蔵Ni-Cd電池(バッテリーチェック機能付き)方式低周波高電圧パルス放電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190探知電圧(kV)1~6(高波値)対象塗膜厚さ1mm未満警報方式ランプ、ブザー充電電圧(V)AC100 50/60Hz
よかセレクト 自走式 レッド 介福本舗よかセレクト 自走式 レッド介福本舗
79,980税込79,980非課税商品
1台
9日以内出荷
取外し可能な選べるシート8色。軽量の折り畳み車椅子
材質本体:アルミフレームシート:メッシュ生地レッド寸法(cm)全長95×全幅64×全高87・折りたたみ時寸法:全長91.5×全幅33.5×全高67.5・車輪サイズ:前輪6インチ/後輪22インチ・耐荷重:100kg
よかセレクト 自走式 ブルー 介福本舗よかセレクト 自走式 ブルー介福本舗
79,980税込79,980非課税商品
1台
9日以内出荷
取外し可能な選べるシート8色。軽量の折り畳み車椅子
材質本体:アルミフレームシート:メッシュ生地ブルー寸法(cm)全長95×全幅64×全高87・折りたたみ時寸法:全長91.5×全幅33.5×全高67.5・車輪サイズ:前輪6インチ/後輪22インチ・耐荷重:100kg
よかセレクト 自走式 ネイビー 介福本舗よかセレクト 自走式 ネイビー介福本舗
79,980税込79,980非課税商品
1台
9日以内出荷
取外し可能な選べるシート8色。軽量の折り畳み車椅子
材質本体:アルミフレームシート:メッシュ生地ネイビー寸法(cm)全長95×全幅64×全高87・折りたたみ時寸法:全長91.5×全幅33.5×全高67.5・車輪サイズ:前輪6インチ/後輪22インチ・耐荷重:100kg
よかセレクト 自走式 ブラウン 介福本舗よかセレクト 自走式 ブラウン介福本舗
79,980税込79,980非課税商品
1台
9日以内出荷
取外し可能な選べるシート8色。軽量の折り畳み車椅子
材質本体:アルミフレームシート:メッシュ生地ブラウン寸法(cm)全長95×全幅64×全高87・折りたたみ時寸法:全長91.5×全幅33.5×全高67.5・車輪サイズ:前輪6インチ/後輪22インチ・耐荷重:100kg
よかセレクト 自走式 グリーン 介福本舗よかセレクト 自走式 グリーン介福本舗
79,980税込79,980非課税商品
1台
9日以内出荷
取外し可能な選べるシート8色。軽量の折り畳み車椅子
材質本体:アルミフレームシート:メッシュ生地グリーン寸法(cm)全長95×全幅64×全高87・折りたたみ時寸法:全長91.5×全幅33.5×全高67.5・車輪サイズ:前輪6インチ/後輪22インチ・耐荷重:100kg
よかセレクト 自走式 パープル 介福本舗よかセレクト 自走式 パープル介福本舗
79,980税込79,980非課税商品
1台
9日以内出荷
取外し可能な選べるシート8色。軽量の折り畳み車椅子
材質本体:アルミフレームシート:メッシュ生地パープル寸法(cm)全長95×全幅64×全高87・折りたたみ時寸法:全長91.5×全幅33.5×全高67.5・車輪サイズ:前輪6インチ/後輪22インチ・耐荷重:100kg
よかセレクト 自走式 オレンジ 介福本舗よかセレクト 自走式 オレンジ介福本舗
79,980税込79,980非課税商品
1台
9日以内出荷
取外し可能な選べるシート8色。軽量の折り畳み車椅子
材質本体:アルミフレームシート:メッシュ生地オレンジ寸法(cm)全長95×全幅64×全高87・折りたたみ時寸法:全長91.5×全幅33.5×全高67.5・車輪サイズ:前輪6インチ/後輪22インチ・耐荷重:100kg
よかセレクト 自走式 ワインレッド 介福本舗よかセレクト 自走式 ワインレッド介福本舗
79,980税込79,980非課税商品
1台
9日以内出荷
取外し可能な選べるシート8色。軽量の折り畳み車椅子
材質本体:アルミフレームシート:メッシュ生地ワインレッド寸法(cm)全長95×全幅64×全高87・折りたたみ時寸法:全長91.5×全幅33.5×全高67.5・車輪サイズ:前輪6インチ/後輪22インチ・耐荷重:100kg
ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ New-Era(ニューエラー)ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズNew-Era(ニューエラー)
34,900税込38,390
1個
12日以内出荷から81日以内出荷
シリーズPPU配管方法直接配管式配管接続口径M5×0.8作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2)耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最低使用速度(mm/s)50~400給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ New-Era(ニューエラー)ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズNew-Era(ニューエラー)
24,900税込27,390
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
シリーズPPT作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本] エスコヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本]エスコ
9,210税込10,131
1個
翌日出荷
防爆記号:CL.1,Div.1,GP.ABCDOperatingTemp/T4ULStd.913andCSAStd.C22.2No.157IntrinsicallySafeTRC13.0013XExiaopisIICT4Ga(日本の防爆記号は取得していません。)備考:コレクトカラーとは/高レベルのCRI(演色評価数)90以上で、作業時により実物に近い正確な色をご覧頂けます。昼光色LEDにより暗所で色の識別が必要な作業に適しています電池残量が25%以下になると、赤色LEDが点灯します。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
質量(g)96(電池含む)ベルト幅(mm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×41×45メーカーPELICANPRODUCTS光源LED球1灯(コレクトカラー)使用電池単4×3本(付属)防塵防水性能IP54照射モード強→弱→点滅電池寿命6時間45分(強・点滅)、15時間(弱)アズワン品番64-7915-37明るさ(Lm)72(強・点滅)、36(弱)照射距離(m)強/50、弱/35
丸駒カッタ TRC12/16 タンガロイ丸駒カッタ TRC12/16タンガロイ
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応