カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • メカニカル部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「trd-15」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント 日動工業コンセント日動工業(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から6日以内出荷
電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
D-Sub 15ピン(VGA) コネクタ (オス-オス) トライメイトD-Sub 15ピン(VGA) コネクタ (オス-オス)トライメイト
399税込439
1個
当日出荷
D-Sub15ピンコネクタです。コネクタ形状はオス-オスです。
用途D-Sub15ピン(メス)のコネクタをもつケーブルを延長・変換する為コネクタ形状D-Sub15ピン(オス) - D-Sub15ピン(オス)オス形状D-Sub15ピン変換タイプオス - オス
マルチマスター ねじ切り加工用ヘッド MM TRD-M イスカルマルチマスター ねじ切り加工用ヘッド MM TRD-Mイスカル
9,998税込10,998
1箱(2個)
4日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ねじ切り・V溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドスレッド ヘッド SD TRD-W-SP イスカルソリッドスレッド ヘッド SD TRD-W-SPイスカル
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から29日以内出荷
ねじ切り加工対応ヘッドです。
用途ねじ切り加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドスレッド ヘッド SD TRD-M-SP イスカルソリッドスレッド ヘッド SD TRD-M-SPイスカル
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
ねじ切り加工対応ヘッドです。
用途ねじ切り加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
トルクススパナ 住友電工ハードメタルトルクススパナ住友電工ハードメタル
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
フライス インサート APFT1604・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート APFT1604・セコ・ツールズ・ジャパン
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス インサート APKT1604・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート APKT1604・セコ・ツールズ・ジャパン
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。
仕様AN(deg):11寸法L(mm)16.45寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
小型薄型Y型レール L=1500 中央精機小型薄型Y型レール L=1500中央精機
42,980税込47,278
1個
15日以内出荷
アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)3寸法A(mm)1500寸法D(mm)650寸法E(mm)50寸法F6寸法G15寸法B14寸法C29寸法H60レール長さ(mm)1500RoHS指令(10物質対応)対応