「tre-55」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベースクミタテ TRE-55 京セラインダストリアルツールズベースクミタテ TRE-55京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
適合機種トリマ TRE-40・TRE-55
ベースプレート TRE55 京セラインダストリアルツールズベースプレート TRE55京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
適合機種トリマ TRE-40・TRE-55
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
479税込527
1セット(2個)
当日出荷
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608GT1適合機種RG-100・RG-100H・TRE-40・TRE-55・W-470ED・W-470EDM・AW470ED・AW470EDM・ARG100・ATRE55・ATRE40・LO-3550・G-104P・G-104PH・G-104PHS・G-122P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×27×6質量(g/個)1.5入数(個)2
ICレコーダー Voice-Trek VN-551PC OM SYSTEMICレコーダー Voice-Trek VN-551PCOM SYSTEM
6,898税込7,588
1台
当日出荷
録音・設定・管理まで使いやすさ追求した、簡単シンプルレコーダー VN-551PC。録りたい瞬間を逃さない、ワンタッチ・ダイレクト録音電源OFFの状態でも、録音スイッチをスライドするだけで録音スタート。録りたいその瞬間を逃しません。細かい設定はレコーダーに、おまかせ録音設定録音準備は、メモ、会話、音楽、LP(長時間)の4つから最適なシーンを選ぶだけ。細かい設定は不要で、ボディー前面のボタンを押すだけで簡単にシーンの切り替えができます。メモ録用レコーダーとして、学習から趣味まで色々な用途で使えます。クリア再生・簡単ファイル管理ノイズが多い場所で録音した音声も、ノイズキャンセル機能を使用することでクリアに再生。録音ファイルを探す際の手間を考慮したフォルダ構成で、録音ファイルの検索時間が短縮できます。さらに、誤消去を防止するためのファイルロック機能を搭載。録音ファイルをスマートに管理します。使いやすさ最大3倍速まで対応の早聞き再生や、遅聞き再生、聞きたい位置を探しやすいインデックスマーク機能のスキップ間隔設定など、徹底的に便利な機能・性能を追求。さらに、持ちやすさと操作性を考慮し、手持ち操作でフィットするグリップ感を実現しています。
付属品単4形アルカリ乾電池(2本)/USBケーブル KP29(microB)/取扱説明書(保証書付)質量(g)67(電池含む)形式記録・再生:WMA形式使用温度範囲(℃)0~42外形寸法(mm)108×37.5×20(最大突起部含まず)電源単4形乾電池(LR03)×2本周波数(kHz)【サンプリング】(会話・音楽 WMA32kbps)44.1、(メモ WMA16kbps)22.05、(LP WMA5kbps)8周波数特性【録音時】(メモ)200Hz~7kHz、(会話)200Hz~13kHz、(音楽)40Hz~13kHz、(LP)200Hz~3kHz、【再生時】(メモ/会話/音楽/LP)20Hz~20kHzスピーカー内蔵:Φ20mm丸型ダイナミックスピーカ録音時間(時間)(会話・音楽 WMA32kbps)約251、(メモ WMA16kbps)約495、(LP WMA5kbps)約1570容量(GB)内蔵型NAND FLASHメモリ:4最大出力(mW)ヘッドホン(16Ω負荷時):3+3ジャック径(Φmm)(マイク)3.5、インピーダンス2kΩ、(イヤホン)3.5、インピーダンス8Ω以上
ストレートガイド 京セラインダストリアルツールズストレートガイド京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合機種TRE-40・TR-50・TR-51・TRE-55・MTR-41
トリマーテーブル スタックスツールストリマーテーブルスタックスツールス(10件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。 簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。 裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。
付属品トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口寸法(縦×横×高さ)(mm)295×395×93(フェンス高さ75)適合リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500
ダブテールガイド 京セラインダストリアルツールズダブテールガイド京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ダブテールガイドとダブテールガイド用ナットのセット
用途形に合わせた習い加工でベースプレート中央に取り付けて使用適合機種TRE-40,MTR-41,MTR-42,TR-51,TRE-55,TRE-60V ※TR-40
丸ベースプレート 京セラインダストリアルツールズ丸ベースプレート京セラインダストリアルツールズ
879税込967
1個
当日出荷
適合機種TRE-40・TR-51・TRE-55・MTR-41
オークマ用手動クランプユニット サンドビックオークマ用手動クランプユニットサンドビック
199,800税込219,780
1個
当日出荷から60日以内出荷
コロミル490チップ(355)1セット(10個入) 490R08T316MPMシリーズ サンドビックコロミル490チップ(355)1セット(10個入) 490R08T316MPMシリーズサンドビック
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
EMAG社製機械用手動クランプホルダ サンドビックEMAG社製機械用手動クランプホルダサンドビック
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
手動クランプホルダ 中村留精密工業 サンドビック手動クランプホルダ 中村留精密工業サンドビック
229,800税込252,780
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
ビリア社製機械用手動クランプホルダ サンドビックビリア社製機械用手動クランプホルダサンドビック
159,800税込175,780
1個ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
キャプトクランピングユニット サンドビックキャプトクランピングユニットサンドビック
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
クランピングユニット。コロマントキャプトの高い精度と剛性、クイックチェンジが適用可能。
トリマガイド 京セラインダストリアルツールズトリマガイド京セラインダストリアルツールズ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
適合機種TRE-40・TR-51・TRE-55・MTR-41
シューベース 京セラインダストリアルツールズシューベース京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
適合機種TRE-40・TR-51・TRE-55・MTR-41外径(Φmm)(ダスト口)38
中村留精密工業用手動クランプユニット サンドビック中村留精密工業用手動クランプユニットサンドビック
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
EMAG社製機械用手動クランプホルダ サンドビックEMAG社製機械用手動クランプホルダサンドビック
229,800税込252,780
1本
20日以内出荷