カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 電気材料(3)
  • バイク部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tre08」の検索結果

30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラバーエッジトリム TRE08-2 岩田製作所

    ラバーエッジトリム TRE08-2

    岩田製作所(5件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1袋(1本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ネオプレンRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)70~80
  • ラバーエッジトリム 岩田製作所

    ラバーエッジトリム

    岩田製作所(29件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1袋(1本)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
  • トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(29件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(1本)
    当日出荷から16日以内出荷
    接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溝ゴム 光

    溝ゴム

    光(35件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1巻
    当日出荷
    用途ガラス、アクリル等の破損防止に。材質EPDMゴム幅(mm)4.3厚さ(mm)8スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
  • エッジ用プロテクター LAMP(スガツネ工業)

    エッジ用プロテクター

    LAMP(スガツネ工業)(29件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ラバーエッジトリム TRE32 岩田製作所

    ラバーエッジトリム TRE32

    岩田製作所
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)3.2硬度(ショア A)70~80
  • U型防塵ゴム 栃木屋

    U型防塵ゴム

    栃木屋
    ¥709~税込¥780~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。
    用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等材質クロロプレンスポンジ表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトエジング デンカエレクトロン

    ソフトエジング

    デンカエレクトロン(14件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。
    材質ポリエチレン
  • ニューエールプラグ JEFCOM(ジェフコム)

    ニューエールプラグ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個(96本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    最強カラープラグ(従来品比)! 更に品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
    寸法(mm)25ドリル径(Φmm)6適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材ねじサイズ4~5.4mm×長さ(取り付け物厚み+24mm)最大引抜強度(kN)0.0087(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
  • 安心クッション用強力両面テープ カーボーイ

    安心クッション用強力両面テープ

    カーボーイ(5件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1巻ほか
    当日出荷
    安心クッションを強力に粘着できる両面テープです。
    用途安心クッションの取り付けにテープ長さ(m)30粘着力(N/10mm)5.88
  • 帯マグネット 等方性 モノタロウ

    帯マグネット 等方性

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1本ほか
    当日出荷
    やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。
    用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。仕様等方性磁石材質ゴムマグネット色黒
  • トレメッシュフェンス W800xH1900 タカショー

    トレメッシュフェンス W800xH1900

    タカショー
    ¥27,980税込¥30,778
    1枚
    3日以内出荷
    材質スチール
  • フライス インサート APFT1604・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス インサート APFT1604・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーエッジトリム TRE16 岩田製作所

    ラバーエッジトリム TRE16

    岩田製作所
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.6硬度(ショア A)70~80
  • ベースクミタテ TRE-55 京セラインダストリアルツールズ

    ベースクミタテ TRE-55

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    適合機種トリマ TRE-40・TRE-55
  • 安心クッションはさみこみ型ロール巻き TRUSCO
    イエロー
    グレー
    ブラック

    安心クッションはさみこみ型ロール巻き

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1巻
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。お好きな長さで使え、保管に便利なリール巻仕様です。
    用途鉄板やアングルのエッジ処理に。材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型幅(mm)9質量(kg)1.65長さ(m)30寸法(幅Wmm×長さLm)9×30取付け方法差し込みまたは貼付(両面テープ別売)内幅(mm)2
  • 帯マグネット 等方性 粘着剤付 モノタロウ

    帯マグネット 等方性 粘着剤付

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1本
    当日出荷
    やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。裏面に粘着剤が付いているので樹脂面などにも貼り付け可能です。
    用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。仕様等方性磁石材質ゴムマグネット、離型紙、粘着剤厚さ(mm)1.2色黒
  • スクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]

    スクリュー管瓶

    マルエム[理化学・容器](69件のレビュー)
    ¥68~税込¥75~
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
    材質(フタ)PP(PPハイシート付き)パッキンあり
  • 粘着剤付自在ブッシュ(定尺パック品) 西日本セフティデンキ

    粘着剤付自在ブッシュ(定尺パック品)

    西日本セフティデンキ(10件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(6本)
    当日出荷
    材質ポリエチレン
  • TRE25120シリーズ TRE25120-A-24G13 ACアダプタ ハイテクインター

    TRE25120シリーズ TRE25120-A-24G13 ACアダプタ

    ハイテクインター
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    11日以内出荷
    最大出力25.2Wで安定した電力供給をサポート。TRE25120シリーズ ACアダプタは、最大出力25.2Wで安定した電力供給をサポートします。動作温度は-20~+60℃に対応しており、広い動作温度に対応した高速モデムやLANスイッチなどの通信機器と組み合わせることで、過酷な環境下でも最大限のパフォーマンスを発揮します。メーカーで販売している製品とも組み合わせてお使いいただくことができます。
  • L型ゴム粘着付 光

    L型ゴム粘着付

    光(7件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1本
    当日出荷
    一般的なゴム。 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
    材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系寸法(縦×横)(mm)9×20寸法(横×縦×厚さ)(mm)20×9
  • 溝ゴムドラム巻 光

    溝ゴムドラム巻

    光(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻
    当日出荷
    保護・緩衝材などに 耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
    材質EPDMゴム
  • チューブリムーバー エボ ミトロイ(水戸工機)

    チューブリムーバー エボ

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    使いやすい形状。ワンタッチ継手のチューブ接続部分の外径にあわせ、押しやすい形状に設計されています。レーザー加工によるローレット付で指の滑りをおさえます。 落下防止用孔(Φ3mm)付
    用途ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外し工具です。 半導体・薬品・自動車・食品加工・印刷・クリーン環境など厚さ(mm)3
  • チューブリムーバー エボ グリップ付 ミトロイ(水戸工機)

    チューブリムーバー エボ グリップ付

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    ワンタッチ継手のチューブ接続部分の外径にあわせ、押しやすい(引きやすい)形状に設計されています。 グリップ付で手当たりがよく力も入りやすく作業性アップにつながります。 ステンレス製(18-8)で錆びにくいです。
    用途ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外しに材質ステンレス厚さ(mm)3全長(mm)160グリップ径(Φmm)16
  • PWM信号制御調光器 DNライティング

    PWM信号制御調光器

    DNライティング
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    材質(パネル)ABS形式PDC1500T周波数(Hz)50/60本体質量(kg)0.3入力電圧(V)AC100寸法(縦×横)(mm)120×116連結数(TRE○○○○APD~ELD2435HFD)25台(ELD24150FD、PDD150DT+ELD24150FD)5台(PDD150DT+ELD2475F)8台(PDD150DT+ELD24240F)3台適合負荷(LED証明器具)TRE○○○○APD、TRD○○○○FPD、HAS-LED○○○○NL28-FPT、HAS-LED○○○○FMZ、HA-LEDN○○○○FPL、SCF-LED(N)○○○○APD、SC3-LED○○○○APD、SA-LED2-○○○○FPL、HO2-LEDN(W)○○○○FPL、SO3-LED(N)○○○○FPD(直流電源装置)ELD2425HD、ELD2435HFD、ELD24150FDPDD150DT+ELD2475FPDD150DT+ELD24150FDPDD150DT+ELD24240F負荷電流(A)15までRoHS指令(10物質対応)対応
  • フェンダーレスキット R&G RACING PRODUCTS

    フェンダーレスキット

    R&G RACING PRODUCTS(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    カスタムするならフェンダーレスキットから! ノーマルなフェンダーからシャープでスポーティなフォルムへ簡単に変えることができます。
  • 超硬V溝ビット BIGMAN(ビッグマン)

    超硬V溝ビット

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)50×22×22質量(g)35.7タイプ6×90度刃先径(Φmm)27先端形状V溝
  • エアロクラッシュプロテクター R&G RACING PRODUCTS

    エアロクラッシュプロテクター

    R&G RACING PRODUCTS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    クラシックタイプより進化した「エアロタイプ」プロテクターは特徴的なラウンド形状により、路面との衝撃を分散します。 取り付け部にはR&GマークLIDによりボルトを保護いたします。バイクサイドに取り付けするプロテクター類は不本意なアクシデントに対応するパーツです。強化プラスチック素材により路面をスライドし、車体を最小限のダメージに抑えます。R&Gクラッシュプロテクターはマン島TT、BSB、WSBなど有力チームにもっとも採用、支持されているプロテクターです。サーキットからモタード、エクスリームまで幅広く支持され、各車種専用設計のマウンティングキッドにより、装着はボルトオン。車種により穴あけ加工が必要な場合があります。
  • TRESIM-unlimited-8days トレミール

    TRESIM-unlimited-8days

    トレミール
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    対応SIMサイズ:標準、Micro、nano サイズ切替え可能です。'docomo(MVNO)回線、日本語/英語/中国語対応。データ容量:無制限、4G LTE対応。APN設定不要
    用途iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンにてご利用いただけます。(SIMフリー端末のみ)
  • 変流器 入力電流:800A 800:5 DINレール シュナイダーエレクトリック

    変流器 入力電流:800A 800:5 DINレール

    シュナイダーエレクトリック
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    SchneiderElectricMETSECT5MD080は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス0.5@8Vac及びクラス1@12Vacを備えています。この変流器はクラスBの電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。SchneiderElectricMETSECT5MD080は、VDE0414及びIEC61869-2などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス0.511kgは、GreenPremium製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲:800/5ケーブル用に熱帯化処理済み5A二次電流DINレール取り付けIP20保護
    仕様●巻数比:800:5●ボアサイズ:40mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:800A●出力電流:5 A●全体の高さ:95mm●全体の幅:70mm●全体的な深さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレールアズワン品番65-7320-07