カテゴリ
- 機構部品(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- バイク部品(2)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 完成車(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- SWING CHARLIE(1)
- TRUSCO(1)
- Vesrah(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- カーシーカシマ(1)
- カーボーイ(1)
- デンカエレクトロン(1)
- ニッサチェイン(1)
- ホンダ(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- 光(2)
- 岩田製作所(8)
- 日本緑十字社(1)
- 栃木屋(1)
- 長岡特殊電線(1)
エコロジープロダクト

ラバーエッジトリム TRE16
岩田製作所¥5,498~税込¥6,048~1袋(1本)ほか翌々日出荷から13日以内出荷材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.6硬度(ショア A)70~80
溝ゴム
光(36件のレビュー)¥239~税込¥263~1巻当日出荷サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途ガラス、アクリル等の破損防止に。材質EPDMゴム幅(mm)4.3厚さ(mm)8スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
ラバーエッジトリム TRE08-2
岩田製作所(5件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781袋(1本)当日出荷から7日以内出荷材質ネオプレンRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)70~80
トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(29件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(1本)当日出荷から16日以内出荷接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーエッジトリム TRE32
岩田製作所¥9,798~税込¥10,778~1袋(1本)翌々日出荷から3日以内出荷材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)3.2硬度(ショア A)70~80
溝ゴム 溝ゴム-324
日本緑十字社¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷板素材やエッジの保護時に役立ちます。自由な長さにカットできます。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途ガラス、アクリル、鉄板等の破損防止に。トラスコ品番353-8777材質EPDM長さ(mm)12幅(mm)6.0色黒質量(g)143長さ(m)2.4内幅(mm)3.4
U型防塵ゴム
栃木屋¥709~税込¥780~1本(1m)ほか当日出荷から5日以内出荷断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等材質クロロプレンスポンジ表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトエジング
デンカエレクトロン(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から5日以内出荷サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。材質ポリエチレン
超硬両断面サジ面
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)52×24×24質量(g)29タイプ3分刃先径(Φmm)26先端形状両断面サジ面
ロータイプ三輪自転車L
SWING CHARLIE¥89,980税込¥98,9781台6日以内出荷従来のサイズより一回り小さい「ロータイプ」の三輪自転車。小柄な方や三輪自転車の大きさに不安がある方に。 。乗り降りしやすく、両足が地面に着いて安心です。前後のカゴ:たくさんの荷物もまとめて、大きな荷物もすっきり収納できます。LEDライト:夜間の走行に必要なライトを装備。手元のスイッチでON/OFFの切替可能。スイング切替レバー:「走行時」に切り替えることでスイングするようになります。車輪安全ロック:駐輪時等、車輪を動かないようにするロック機能です。用途ひと回り小さいロータイプは、小柄な方でも操作しやすい!仕様シングルギア・スイング機能・前カゴ(大型樹脂製)・後ろカゴ(メッシュ)・LEDライト(手元スイッチ)・前輪安全ロック・前輪錠(カギ2本付)材質スチールフレーム質量(kg)約24色ホワイトタイヤサイズ(フロント)16インチ、(リア)14インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約135×59×95/(前カゴ)34×29×21、(後カゴ)32×40×23適応身長(cm)120~地上高さ(cm)(サドル)58~79
平型ゴムEPDM
WAKI(和気産業)¥659税込¥7251巻当日出荷サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途パッキンなどに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)2×20長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5073-12RoHS指令(10物質対応)対応
エッジガードTECシリーズ メーターカット品 材質PVC
岩田製作所(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1袋(1本)当日出荷から6日以内出荷見栄えに優れた光沢クローム調のエッジガード用途エッジ部の安全対策、美観の提供色シルバー材質(本体)PVC(塩化ビニール)材質(表面)ポリエステル(アルミ蒸着)RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)0.6~1.2基本板厚(mm)0.8模様無地
カールコード(黒)
長岡特殊電線(7件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から10日以内出荷伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300以下最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>Eリード線(m)両端0.15ずつRoHS指令(10物質対応)対応



安心クッション はさみこみ型
カーボーイ(16件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
ラバーエッジトリム TRE48
岩田製作所¥19,980~税込¥21,978~1袋(1本)翌々日出荷材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)4.8硬度(ショア A)70~80



安心クッションはさみこみ型ロール巻き
TRUSCO(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581巻当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。お好きな長さで使え、保管に便利なリール巻仕様です。用途鉄板やアングルのエッジ処理に。材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型幅(mm)9質量(kg)1.65長さ(m)30寸法(幅Wmm×長さLm)9×30取付け方法差し込みまたは貼付(両面テープ別売)内幅(mm)2
チューブリムーバー エボ
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から6日以内出荷使いやすい形状。ワンタッチ継手のチューブ接続部分の外径にあわせ、押しやすい形状に設計されています。レーザー加工によるローレット付で指の滑りをおさえます。 落下防止用孔(Φ3mm)付用途ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外し工具です。 半導体・薬品・自動車・食品加工・印刷・クリーン環境など厚さ(mm)3
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ラバーエッジトリム TRE64
岩田製作所¥21,980~税込¥24,178~1袋(1本)翌々日出荷材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)6.4硬度(ショア A)70~80



CAREAN CAE164 BRIGHT TWILL STRETCH エプロン
カーシーカシマ(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881枚4日以内出荷高密度に織られた光沢のあるツイル素材を使い、モダンなワークスタイルを実現するクリーンスタッフに向けたエプロン。 生地にはストレッチ性があるほか、吸汗速乾機能を持たせ、動きやすさと高い機能性を両立。ピッキングの作業にも適した、通常よりもやや長めの着丈を採用。 エプロンにありがちな動きにくさも脚さばきのよいスリットで解消しています。シリーズBRIGHT TWILL STRETCH混率(%)ポリエステル100%分類エプロン機能ストレッチ、吸汗速乾、帯電防止、3段階アジャスト、大容量ポケット、撥水裏地、マルチテープ、スリット
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら