カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • ネジ式(2)
絞り込み
最大径(Φmm)
  • 30以下(2)
  • 40以下(2)
  • 50以下(2)
  • 60以下(2)
  • 70以下(2)
  • 80以下(2)
  • 90以下(2)
  • 150以下(2)
  • 200以下(2)
  • 250以下(1)
  • 300以下(1)
  • 400以下(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(2)
バンド幅(mm)
  • 12
  • 7(2)
ブランド
  • TRIDON(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tridon」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDONオールステンレスホースクランプ HASタイプTRIDON(112件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクランプ HSタイプ TRIDONホースクランプ HSタイプTRIDON(15件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から13日以内出荷
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ式カテゴリ