カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • エアーホース(1)
    • 手動巻き取り式ホースリール(1)
絞り込み
ホース長さ(m)
  • 2
  • 0.8(1)
  • 1.5(1)
  • 5.7(1)
  • 9.5(3)
  • 10(17)
  • 14.5(1)
  • 15(14)
  • 19.5(1)
  • 20(16)
  • 30(2)
内径(Φmm)
  • 8(1)
  • 9.5(1)
ブランド
  • TRIENS(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「triens」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアリール ビルトインリール SUSカバー TRIENS

    エアリール ビルトインリール SUSカバー

    TRIENS
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    35日以内出荷
    機械や機器への内蔵、組み込みに有利な大きさです。ラチェットロック式で任意の位置で止められます。自動巻取りでホースやケーブルをスッキリ収納できます。さび対策のステンレスケースです。
    用途移動式機器などへのエアの供給用。狭い範囲でのエア作業用。トラスコ品番708-8217材質カバー:ステンレス幅(mm)240取付二次側:Rc3/8、一次側:R3/8奥行(mm)200全長(m)ホース:2、ホース二次側:2使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
  • スチール製 酸素ホースリール 3/8×20m TRIENS

    スチール製 酸素ホースリール 3/8×20m

    TRIENS
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    46日以内出荷
    酸素溶断用の専用ホース(青色)を採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
    用途ランスなど溶接、溶断用の酸素供給に。高炉メーカー、土木、解体業者に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7567材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム幅(mm)256色黒取付【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】カット状態高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)合成ゴムホース長さ(m)【一次側】2【二次側】20内径(mm)9.5