エアリール ビルトインリール SUSカバー
機械や機器への内蔵、組み込みに有利な大きさです。
ラチェットロック式で任意の位置で止められます。
自動巻取りでホースやケーブルをスッキリ収納できます。
さび対策のステンレスケースです。
- 用途
- 移動式機器などへのエアの供給用。
狭い範囲でのエア作業用。
- トラスコ品番
- 708-8217
- 材質
- カバー:ステンレス
- 幅(mm)
- 240
- 取付
- 二次側:Rc3/8、一次側:R3/8
- 奥行(mm)
- 200
- 全長(m)
- ホース:2、ホース二次側:2
- 使用圧力(MPa)
- 1.4
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.4
- 適合ホース内径×外径(Φmm)
- 8.0×12
- 内容量
- 1台
エアーホース の新着商品
カテゴリ















