カテゴリ
- 物流用品(2)
- 制御機器(1)
- 防災用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「trk-05」の検索結果

リングキャッチ(スチール製・両ねじタイプ)
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981箱(30個)当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。材質スチール(SS400)種類リングキャッチ表面処理ユニクロメッキ
トライキッチン そのままおいしい 梅がゆ 230g 常温保存6年 非常食 保存食 常備食 防災食 新含気製法 レトルトパウチ食品
トライキッチン¥499~税込¥539~1個ほか4日以内出荷梅の風味がとても合います。お米は非常食に最適なうるち米を使用。癖が無くとてもおいしいです。種類おかゆ内容量(g)(1食分)230保存方法直射日光を避け、常温で保存賞味期限別途商品ラベルに記載(常温保存6年)調理方法常温でもお召し上がれます。【湯煎の場合】熱湯で約3分【電子レンジを使用する場合】器に移し約1~2分原材料うるち米(国産)、調味小梅漬、食塩/酸化防止剤(V.C)、ソルビット、酒清、酸味料、水酸化Ca、ミョウバン、乳酸Caアレルギー(28品目中)不使用栄養成分(1袋あたり)熱量:93kcal/たんぱく質:1.6g/脂質:0.2g/炭水化物:21g/食塩相当量:1.4g(八訂版より)
RS PRO 標準DINレール端子 TRKシリーズ
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:TRKケーブルサイズ:22 12 AWGケーブルCSA:0.5 5mm2色:茶定格電流:15A端子方法:埋め込みネジ定格電圧:600 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃The disconnect terminal (stock no. 815-723 815-723 is for isolation purposes only. Do not use to switch equipment on or off when power is applied. UL, CSA. Disconnect. Lever action for isolation of circuits Fingernail or screw driver to open Enclosed design, no end cover needed Cable sizes from 0.2 2.5mm2 Rated at 400V, 10A Same shape as 2.5 to 10mm2 standard terminals