カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(241)
  • 家電(16)
  • 安全保護具(8)
  • 防犯用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 事務用品(3)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「trk」の検索結果

303件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リングキャッチ TRUSCO

    リングキャッチ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
    用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ種類リングキャッチ表面処理ユニクロメッキ
  • KPトラックロープ ユタカメイク

    KPトラックロープ

    ユタカメイク(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    強力なポリエチレンと作業性をアップさせる為に、ビニロンの糸を混ぜて作られた軽量・強力・作業性の良いロープです。
    用途トラックの荷締め用のロープRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4ダイヤル南京錠 トライメイト

    4ダイヤル南京錠

    トライメイト(3件のレビュー)
    669税込736
    1個
    欠品中
    4桁ダイヤル式の南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます。
    寸法(mm)40×14×116質量(g)110ロックダイヤル南京錠材質(吊)亜鉛合金
  • ステンレスフック トライメイト

    ステンレスフック

    トライメイト
    72税込79
    1個
    当日出荷
    裏面の強力両面テープで固定するステンレスフックです。
    用途小物掛けとして材質ステンレス鋼シルバー耐荷重(kg)5
  • カラビナ大 トライメイト

    カラビナ大

    トライメイト(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    多様に使える大型のカラビナです。 延長コードの吊り下げ保管や、手提げ袋をまとめて持ったりと使用が可能です。
    用途荷物をまとめて持ち運んだり、吊り下げて保管に材質アルミ合金寸法(mm)75×10×135ブラック質量(g)50ロック機能無し
  • キーボックス ダイヤル式 トライメイト

    キーボックス ダイヤル式

    トライメイト(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    安全に収納できるボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。
    用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに付属品取付ビス×4本、スリーブ×4本、、取付クランプセット質量(g)150ロックダイヤル式
  • 壁面用ステンレスフック ブラック トライメイト

    壁面用ステンレスフック ブラック

    トライメイト(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    壁、棚用のフックです。付属のネジで固定して使用下さい。先端コーナーは全て丸く仕上げてあり安全です。
    用途カバンや小物掛けとして材質ステンレス鋼ブラック耐荷重(kg)10
  • 蚊取り線香ケース トライメイト

    蚊取り線香ケース

    トライメイト(2件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    便利なハンドル付きの蚊取り線香ケースです。
    用途庭や畑、キャンプ、アウトドア、ベランダやテラス、バーベキューなどに材質寸法(mm)150×150×80質量(g)230適合害虫利用場所屋外
  • カラビナ付き スマホケース マグ ベルト トライメイト

    カラビナ付き スマホケース マグ ベルト

    トライメイト(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スマホ&iphoneケース+カラビナです。カラビナが付いておりベルトループに掛けることが可能です。裏面に差し込み金具も付いてますのでポケットやバッグに掛けることも出来ます。
    用途スマホ&iphoneケースとして材質PU寸法(mm)165×90×25ブラック質量(g)約80タイプケース型対応機種汎用特性カラビナ付
  • 樹脂用研磨材 TRUSCO

    樹脂用研磨材

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    バフ目が非常に少なく、透明用樹脂の仕上げなどにも適しています。
    用途樹脂(プラスチック、アクリル、セルロイド等)の光沢仕上げ。 キャラコ仕上げバフ、ネル仕上げフェルト、バフシリーズに塗布して使用してください。適合材樹脂(プラスチック、アクリル、セルロイド等)トラスコ品番328-7572幅(mm)151高さ(mm)27質量(g)350奥行(mm)49砥粒酸化アルミニウム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×49×27
  • 折りたたみ角バッグフタ付き TRUSCO

    折りたたみ角バッグフタ付き

    TRUSCO(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。フタはファスナーで開閉します。
    材質ポリエステルタイプフタ付
  • トラック水抜きホース(象牙ホース)バンド付 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    トラック水抜きホース(象牙ホース)バンド付

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(4本)
    当日出荷から4日以内出荷
    水産系トラックで多く使用されている水抜きウォーターホース。 表面は一般的な筋入り。象牙ホースとも呼称。 ホース1本につきホースバンドが1個付属します。
    ホース内径(Φmm)50ねじ口径(inch)2外径(Φmm)64
  • デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対×1 ジャストコーポレーション

    デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対×1

    ジャストコーポレーション
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    接点容量MAX15AセンサーK熱電対×1リード線(m)2センサー寸法(mm)Φ3.2×200本体寸法(mm)135×145×95設定温度(℃)0~999材質【センサーシース】SUS316付属品電源コード(3Pプラグ付き電線+アース線無し)温度調節精度±(0.5%FS+1digit)最小表示単位1℃チャンネル数1電源コード(m)2(×1)制御方式ON/OFF制御(リレー式)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)アズワン品番1-6540-11
  • TERRA KROME SHOW UP

    TERRA KROME

    SHOW UP
    3,598税込3,958
    1本(15mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    長年の開発を経て業界初の金属素材インジウムを使用し今迄のメッキ調塗料の弱点を可能な限り克服した次世代メッキ調塗料です。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYメッキ調危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • TERRA KROME パーフェクトキット SHOW UP

    TERRA KROME パーフェクトキット

    SHOW UP
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    長年の開発を経て業界初の金属素材インジウムを使用し今迄のメッキ調塗料の弱点を可能な限り克服した次世代メッキ調塗料です。ベースカラーブラック希釈済50g・TERRA KROME主剤マイボトル50g・KROME専用プライマー180gセットをキットにしてお届けします!
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容TERRA KROME50g(無希釈), 希釈済ベースブラック50g,KROMEprimer(主剤180g,硬化剤60g,シンナー50g)メッキ調品名TERRA KROMEパーフェクトキット危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量390mL危険物の性状非水溶性
  • ダブルヘッドノットタイ TRUSCO

    ダブルヘッドノットタイ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    869税込956
    1袋(100本)
    当日出荷
    手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
    用途仮固定、各種結束工程に適しています。材質軟質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)5~70
  • 折りたたみ角バッグ TRUSCO

    折りたたみ角バッグ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。
    ポケット数内0/外1
  • プロッキー<細字丸芯+太字角芯> 蛍光色 uni(三菱鉛筆)

    プロッキー<細字丸芯+太字角芯> 蛍光色

    uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷
    紙はもちろん、金属・ガラス・プラスチックなどにも書けます。 いやな臭いがしません。 くっきりと鮮やかに発色し、色あせしにくい顔料インクを使用しています。
    軸径(Φmm)21.5厚さ(mm)22.8全長(mm)144.5質量(g)27.1タイプツインエコマーク認定認定材質(軸)再生PP線幅(mm)6.0・1.2~1.8インク水性顔料材質(ペン芯)太/フィラメント(ポリエステル)、細/スライバー(ポリエステル)グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ太字・細字エコマーク認定番号18 112 195
  • 暖太郎替え芯 グリーンライフ

    暖太郎替え芯

    グリーンライフ(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質ガラス繊維
  • カプセル刃物 トライメイト

    カプセル刃物

    トライメイト
    599税込659
    1個
    当日出荷
    カプセルに入った段ボール開封カッターです。カラビナ付きでカバンやリュックに付けておく事でダンボールの開封時に便利な商品です。
    用途ダンボールの開封などに材質ステンレス+真鍮寸法(mm)25×10×45質量(g)23
  • 禁煙マークシール トライメイト

    禁煙マークシール

    トライメイト
    489税込538
    1個
    当日出荷
    禁煙シール500枚ロールです。
    用途飲食店前や駐車場の喫煙防止対策に。質量(g)ロール:107シール500枚シール寸法(mm)38×38
  • デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対×2 ジャストコーポレーション

    デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対×2

    ジャストコーポレーション
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    センサーK熱電対×2接点容量MAX15A×2電源コード(m)2(×2)設定温度(℃)0~999センサー寸法(mm)Φ3.2×200温度調節精度±(0.5%FS+1digit)チャンネル数2最小表示単位1℃付属品電源コード(3Pプラグ付き電線+アース線無し)本体寸法(mm)270×150×100リード線(m)2材質【センサーシース】SUS316制御方式ON/OFF制御(リレー式)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)アズワン品番1-6540-12
  • ステンレストレーラック アズワン

    ステンレストレーラック

    アズワン
    84,300税込92,730
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様トレー耐荷重(kg):約9付属品トレー(1-2393-06)×4枚材質本体・トレー/ステンレス(SUS304)、鍵/亜鉛合金(クロムめっき)、キー/黄銅板(ニッケルめっき)付属トレー数4段トレー寸法(mm)外寸法/274×359×60、底内寸法/216×301
  • 十字穴付化粧ビス TRUSCO

    十字穴付化粧ビス

    TRUSCO
    599税込659
    1袋(10個)
    当日出荷
    十字穴のついた化粧ビスです。手締めはもちろん、ドライバーでも締められるので作業性がアップします。
    用途化粧ねじ、化粧ノブとして。材質ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート、頭部:ABS樹脂表面処理三価クロメート頭部厚(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルカラビナ吊り下げツール パラコード編み仕様 トライメイト

    ダブルカラビナ吊り下げツール パラコード編み仕様

    トライメイト(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    欠品中
    カラビナパラコードストラップです。両サイドがカラビナになっており、しっかりロックします。パラコードタイプですので頑丈です。
    用途フック、ストラップとして寸法(mm)190×25×25ブラック質量(g)24
  • アルミカラビナ D型 トライメイト

    アルミカラビナ D型

    トライメイト
    129税込142
    1個
    当日出荷
    D型アルミカラビナです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。形状D型寸法(mm)12×10×35質量(g)4
  • 折りたたみ角バッグ TRUSCO

    折りたたみ角バッグ

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。
    材質ポリエステル幅(mm)350質量(kg)1.35サイズM高さ(mm)350タイプフタ無奥行(mm)350ポケット数内0個/外1個
  • 折りたたみ角バッグL 900×300×H300 TRUSCO

    折りたたみ角バッグL 900×300×H300

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。
    トラスコ品番389-7672材質ポリエステル幅(mm)900質量(kg)2.2高さ(mm)300タイプフタ無奥行(mm)300ポケット数内0/外2
  • カラビナキーホルダー チタン製 トライメイト

    カラビナキーホルダー チタン製

    トライメイト(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    リングの付いたカラビナキーホルダーです。チタン製で見た目もマットな質感となっております。
    用途キーホルダーとして材質本体:チタン合金/接続部・リング:スチール寸法(mm)80×25×5マットシルバー質量(g)12
  • TRKC スライドブッシュ(トリプル・センター角フランジ形) NB(日本ベアリング)

    TRKC スライドブッシュ(トリプル・センター角フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    1,098税込1,208特価
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    形状角フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
  • スライドブッシュ NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ

    NB(日本ベアリング)
    7,164税込7,880
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • リングキャッチ(スチール製・両ねじタイプ) TRUSCO

    リングキャッチ(スチール製・両ねじタイプ)

    TRUSCO
    7,498税込8,248
    1箱(30個)
    当日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
    用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。材質スチール(SS400)種類リングキャッチ表面処理ユニクロメッキ
  • カラビナ キーツール トライメイト

    カラビナ キーツール

    トライメイト
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    マルチキーツール。24役こなす優れものです。
    用途カッター、ドライバー、測量などなど材質ステンレス寸法(mm)30×50×70質量(g)25
  • カラビナ型南京錠 トライメイト

    カラビナ型南京錠

    トライメイト
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ダイヤル式のカラビナ仕様の南京錠です。お好みの番号に設定し、ロックが可能です。
    寸法(mm)22×8×55質量(g)15タイプ3段ロックダイヤル式材質(吊)亜鉛合金
  • 組み合わせ用 カラビナ サイズ6 トライメイト

    組み合わせ用 カラビナ サイズ6

    トライメイト
    129税込142
    1個
    当日出荷
    D型アルミカラビナです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質アルミ合金寸法(mm)60×30×5ブラック質量(g)8
  • スリムキーボックス ダイヤル式 トライメイト

    スリムキーボックス ダイヤル式

    トライメイト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    合金製の4桁ダイヤル式のキーボックスです。収納スペースに鍵などの収納が可能です。
    仕様4寸法(mm)75×22×145ブラック質量(g)300ロックダイヤル式材質(吊)亜鉛合金
  • クリッププッシャー トライメイト

    クリッププッシャー

    トライメイト
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    押すだけで紙を傷つけずまとめる事ができます。クリップは使用後、不要になれば使い回しが可能です。
    仕様クリップ止め約40枚可能付属品クリップ8個材質プラスチック寸法(mm)25×15×120質量(g)25繰り返し・詰め替え対応
  • 4連リング付きカラビナ トライメイト

    4連リング付きカラビナ

    トライメイト
    789税込868
    1個
    当日出荷
    鍵を独立して取り付けることが可能です。独立して取り付けるため、カギが絡みにくいカラビナ+キーリングです。
    材質ステンレス寸法(mm)40×70×5質量(g)15
  • カラビナ キーホルダー トライメイト

    カラビナ キーホルダー

    トライメイト
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    D型カラビナロック高耐久タイプです。
    用途キーリングホルダーとして形状D型寸法(mm)100×55×10ブラック質量(g)65
  • ハイグレードキーボックス トライメイト

    ハイグレードキーボックス

    トライメイト
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    合金製の4桁ダイヤル式のキーボックスです。収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。
    仕様4寸法(mm)89×44×182グレイ質量(g)850ロックダイヤル式材質(吊)アルミニウム合金+亜鉛合金