カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(2)
絞り込み

「trl-rcv」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タジマローテーティングレーザー315H/スタンダード受光器 タジマツール(TJMデザイン)タジマローテーティングレーザー315H/スタンダード受光器タジマツール(TJMデザイン)
119,800税込131,780
1台ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
シンプル機能でお求めやすい価格
用途測量・土木用水平レベル出し付属品スタンダード受光器TRL-RCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~+45電源単2形アルカリ乾電池4本精度±15″(± 2.2mm/30m)光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。)安全性クラス1測定範囲(m)約2~500(TRL-RCV 使用時)防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)警告本体LEDで警告ビーム回転数(min-1[r.p.m])600自動整準範囲± 5°
TRL用受光器スタンダードタイプ タジマツール(TJMデザイン)TRL用受光器スタンダードタイプタジマツール(TJMデザイン)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
TRL用スタンダード受光器
用途タジマローテーティングレーザー用スタンダード受光器材質ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)157×70×26電源単3形アルカリ乾電池2本精度(mm)±1/±2電源自動OFF約30分(キー操作無し後/レーザー受光無し後)ブザー音大/小/オフ防塵防水性能IP54(防じん形・防まつ形)検出範囲(mm)76 (センター指標線より ±38mm)使用範囲(m)半径約1~250アズワン品番64-8735-93使用時間(時間)約24
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら