カテゴリ
- 自転車部品(3)
絞り込み
ブランド
「trqnb40」の検索結果

ソーラーオートテール + ブラケット(シートステー用)
Hapyson(ハピソン)¥3,598税込¥3,9581セット4日以内出荷【ソーラーオートテール】YB-600、ソーラーオートテール用ブラケット(シートステー用)セット。YB-600:夜に走れば自動点滅・停車後1分間は点滅を継続・ソーラー充電で手間いらず。1・電池の交換がしやすい・。絶縁シールを剥してご使用ください・JIS規格に準拠したリフレクター採用。YB-600BC:。ソーラーオートテール用ブラケット。後ドロヨケ以外にも取り付け位置を広げることができ、自転車の形状に合わせた取付が可能になります。ソーラーテールライトの取付バリエーションを広げたい方におすすめです。用途YB-600:後ドロヨケ取付タイプ、ニッケル水素ボタン電池(TRQNB40(H))。補修品としてGP40BVHも使用可能、Φ3 赤色LED ×1、約8時間(直射日光で約2時間充電後)、使用温度範囲0~40℃、約55g(ナット、電池含む)、寸法約44×50×45(mm)。YB-600BC:YB-600・YRR003・YRR005用
YB-600 ソーラーオートテール
Hapyson(ハピソン)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷コンパクトなサイズ感、車体イメージを崩さないソーラーテールライト 夜に走れば自動点滅 ソーラー充電で手間いらず※充電池の交換等は必要となります。 本体全体が光り、被視認性UP 電池の交換がしやすい 停車後1分間は点滅を継続 JIS 規格に準拠したリフレクター採用 センサー内蔵で自動点滅・消灯 従来のソーラーテールライトはLEDの点滅のみの光で被視認性を高めていましたが、今回の商品はリフレクター周りがライン上に光ります。また、周囲だけでなく透明部に光が漏れることで、テール全体が光る商品になりました。 全体が光る構造で、被視認性がより優れた商品になっています。寸法(mm)約44×50×45色ダークグレー取付後ドロヨケ取付タイプ質量(g)約55(ナット、電池も含む)使用温度範囲(℃)0~40光源Φ3赤色LED×1使用電池ニッケルボタン水素電池(TRQNB40(H))※補修部品としてGP40BVHも使用可能点滅連続約8時間(直射日光下で約2時間充電後)ライト種類LED色調ダークグレー