カテゴリ
- バイク部品(10)
- 学童・教育用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全保護具(2)
- 切削工具(2)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(9)
- TRUSCO(3)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3)
- ナイキ(2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- TEAC(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- Electro Harmonix(2)
- SMC(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ツヨロン(藤井電工)(1)
- 三菱電機(1)
- DBLTACT(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- アイリスチトセ(1)
- イワブチ(1)
- MDF(エムディーエフ)(1)
- MIKASA (ミカサ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「trs-b」の検索結果

リュック型収納バッグ
DBLTACT(36件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷大容量30Lのリュック型収納バッグ。 開口部が広く荷物の出し入れがしやすい設計です。 ヘルメットや着替えなども収納できます。 A4サイズの書類やファイルがすっぽり入る収納ポケット付。 強靭な600Dデニール生地+PVCコーティング加工済み。色ブラック材質ポリエステル質量(g)540容量(L)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×210×330アズワン品番64-5132-85
変圧器支持金具
イワブチ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌日出荷用途変圧器の取付け、その他機器類の取付けに使用します。 3BD-HD(B-162)と組合わせてご使用ください。規格JR標準仕様品
リュックカバー
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷雨や汚れからリュックをガードします。リュックにフィットさせるゴム付きです。ポケッタブル収納で持ち運びに便利です。用途リュック用カバ-として幅(mm)440高さ(mm)520質量(g)60容量(L)20~30
グリップタイ ソフトタイプ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋ほか当日出荷従来のグリップタイと比較すると、ループ引長強度が約2割向上し、しっかりとケーブル束を固定することができます。また、繰り返し使用しても、高い強度を保ちます。取り外しの際に細かな糸クズが発生しづらい低発塵製品です。柔軟な薄型のため、取扱いが簡単で、光ファイバーケーブルやLANケーブルの結束に最適です。色黒仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質ナイロン(酸素指数22.1%※)使用温度範囲(℃)-10~70全長(m)5厚さT(mm)1.2
ソネット君 卓上 送信機 スリム型
EBM(江部松商事)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷寸法(mm)85×61×H29質量(g)77使用温度範囲(℃)0~40番号0~99まで内蔵メモリに登録/変更可能電源電圧(V)3(単4アルカリ乾電池×2本)送信周波数(MHz)426帯(特定小電力型)
PEソフト防炎クロス
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781巻翌日出荷軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。消防法で定められた防炎物品。用途建設工事、塗装工事の保護、防炎シート。仕様ハトメなしトラスコ品番415-4754質量(kg)8色ホワイト材質(シート)ポリエチレン(PE)伸度(%)(縦)13、(横)13寸法(幅W×長さL)(m)1.81×50質量(g/m2)152引裂強度(N)(縦)220、(横)180シート厚さ(mm)0.22防炎性能試験番号CO 010003認定番号防炎表示者認定番号 AFE330085引張強度(N/3cm)(縦)580、(横)540
シートカウルキット MT-RSB002R
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-RSB002R。販売備考:キャンセル不可商品です。SEAT COWL KIT レッド。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-。タイプ:Rear Seat Cowl Protector Kit。色[カラー]:レッド/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000R (21-)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色レッド/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー備考BMW S1000R (21-24)タイプRear Seat Cowl Protector Kit
リアシートカウルプロテクターキット MT-RSB003R
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-RSB003R。販売備考:キャンセル不可商品です。 White with Back, Red & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 12-14。タイプ:Rear Seat Cowl Protector Kit。色[カラー]:ホワイト/ブラック/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000RR (12-14)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/ブラック/レッド/メタリック シルバー備考BMW S1000RR (12-14)タイプRear Seat Cowl Protector Kit
シートカウルキット MT-RSB002HS
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-RSB002HS。販売備考:キャンセル不可商品です。SEAT COWL KIT ホッケンハイムシルバースタイルwithブラック,ゴールド&;イエロー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-。タイプ:Rear Seat Cowl Protector Kit。色[カラー]:ホッケンハイム シルバー スタイル/ブラック/ゴールド/イエロー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000R (21-)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホッケンハイム シルバー スタイル/ブラック/ゴールド/イエロー備考BMW S1000R (21-24)タイプRear Seat Cowl Protector Kit
シートカウルキットMT-RSB003KR
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-RSB003KR。販売備考:キャンセル不可商品です。SEAT COWL KIT ブラックwithホワイト,レッド&;メタリックシルバー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 12-14。タイプ:Rear Seat Cowl Protector Kit。色[カラー]:ブラック/ホワイト/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000RR (12-14)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/ホワイト/レッド/メタリック シルバー備考BMW S1000RR (12-14)タイプRear Seat Cowl Protector Kit
シートカウルキットMT-RSB001HS
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-RSB001HS。販売備考:キャンセル不可商品です。SEAT COWL KIT シルバーwithブラック,オレンジ&;メタリックシルバー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-21。タイプ:Rear Seat Cowl Protector Kit。色[カラー]:ホッケンハイム シルバー スタイル/ブラック/蛍光 オレンジ/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000RR (19-21)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホッケンハイム シルバー スタイル/ブラック/蛍光 オレンジ/メタリック シルバー備考BMW S1000RR (19-21)タイプRear Seat Cowl Protector Kit
リアシートカウルプロテクターキット MT-RSB003RR
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-RSB003RR。販売備考:キャンセル不可商品です。 White with Back, Red, Blue & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 12-14。タイプ:Rear Seat Cowl Protector Kit。色[カラー]:ホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000RR (12-14)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考BMW S1000RR (12-14)タイプRear Seat Cowl Protector Kit
リアシートカウルプロテクターキット MT-RSB002MS
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-RSB002MS。販売備考:キャンセル不可商品です。 White with Black, Red, Blue & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-。タイプ:Rear Seat Cowl Protector Kit。色[カラー]:ホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000R (21-)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考BMW S1000R (21-24)タイプRear Seat Cowl Protector Kit
シートカウルキット MT-RSB001KR
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-RSB001KR。販売備考:キャンセル不可商品です。SEAT COWL KIT ブラックwithグレー,レッド&;メタリックシルバー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-21。タイプ:Rear Seat Cowl Protector Kit。色[カラー]:ブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000RR (19-21)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー備考BMW S1000RR (19-21)タイプRear Seat Cowl Protector Kit
ブレイクアウトケーブル
D'Addario¥7,398税込¥8,1381本7日以内出荷DAddario Modular Snake System は、はんだ付けやアダプターを使わずに必要な接続構成へ自由にカスタマイズできるモジュラー式スネークシステム。PW-TRSB-01 は TRS ブレイクアウトとしてコアケーブルと組み合わせることで柔軟な配線環境を構築できる。固定端子スネークを買い揃える必要がなく、ライン信号やバランス接続に対応し、用途に合わせて簡単に組み替えが可能。Modular Snake System 用 TRS ブレイクアウト。はんだ付け不要、アダプター不要。コアケーブルと組み合わせて自由に構成可能。スタジオ配線の柔軟性を最大化。固定端子スネークの買い増しを不要にする構造。用途に応じて簡単に交換、拡張が可能
サーブ・ブロック レベルアップテープ
MIKASA (ミカサ)¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷サーブやブロックのレベルアップテープ。一般・大学・高校・中学用。材質ポリエステル/天然ゴム質量(g)約80全長(m)9.4
簡易ジョイント型 システムデッキ エアJデッキ
ECOROCA¥17,980税込¥19,7781箱(12枚)5日以内出荷エアJデッキは、人口再生木材を使用した高品位の簡易ジョイント型のシステムデッキです。色と表面パターンの組合せで、自由に空間をデザインできます。カラーは3色(サンディーブラン、ブラウン、ディープグレー)あります。表面仕上げはフラットとリブの2種類です。設置は、簡易ジョイントでつなぐだけの簡単な作業です。色と表面パターンを自由自在に組み合わせることで、お好みの空間づくりをお楽しみいただけます。材質木とプラスチックを複合リサイクルして製造した、天然木の風合いを持つ人工再生木材、(トゲやささくれが発生せず、塩素や重金属等の有害物質も含まない安心素材)厚さ(mm)50品名Air J.Deck(エア ジェイ・デッキ)短辺(mm)300長辺(mm)300
シートカウルキット MT-RSB001EKR
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-RSB001EKR。販売備考:キャンセル不可商品です。SEAT COWL KIT グレーwithホワイト,ブラック,レッド&;メタリックシルバー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-22。タイプ:Rear Seat Cowl Protector Kit。色[カラー]:グラファイト グレー/ホワイト/ブラック/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000RR (19-22)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色グラファイト グレー/ホワイト/ブラック/レッド/メタリック シルバー備考BMW S1000RR (19-22)タイプRear Seat Cowl Protector Kit
超重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-TRSB型
LAMP(スガツネ工業)¥149,800~税込¥164,780~1本4日以内出荷焼き付き(かじり)防止処理を施しています。ねじ部は台形ねじです。Tr42からTr60までをご用意しました。ベアリング入りで、レベル調整がスムーズに行えます。受注対応で鋼製もご用意できます(最低ロット10ヶ)。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)付加機能焼き付き(かじり)防止|ベアリング入りRoHS指令(10物質対応)対応
グラフィックキット オフロード
MDF(エムディーエフ)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット5日以内出荷から10日以内出荷好みのカラーに、好みのデザインに!自分好みのグラフィックにチェンジしよう!。MDFグラフィックキットは、車体全体をトータルにコーディネートするコンプリートセットと、貼りたい部分だけを購入できる各セットがあります。キズ付いたりした部分だけを補修する際も必要な部分だけを購入することができます。各車種専用カット加工!。全て年式、車種にあわせたカット加工済みなので、合わせて貼るだけで綺麗に仕上がります。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工をほどこしてあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の63層構造。一般的な粘着シートとは違い厚手高級仕上げ。メーカーカワサキ
フィッシュセンサーアーム 縦スライダーベースセット(アルミレール対応/ワカサギ仕様)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥5,998税込¥6,5981セット10日以内出荷縦スライダーベースセット(アルミレール対応/ワカサギ仕様)仕様【付属ベース】レールスライダーベース(縦型)材質アルミ/樹脂パイプ径(Φmm)19アーム長さ(mm)150パイプ長(mm)【振動子】850
フルハーネス”小町ハーネス”(腿ベルトVタイプ)
ツヨロン(藤井電工)¥16,980税込¥18,6781本11日以内出荷身体に合せて胸ベルトが調整できる、女性のためのフルハーネス。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。トラスコ品番179-8633質量(kg)最大使用可能:130色赤サイズSベルト幅(mm)45胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
カップホルダー(縦スライダーセット)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,698税込¥2,9681セット10日以内出荷インフレータブルボート用レールセット(アルミ)レールに装着可能なベースセットです。材質樹脂寸法(mm)Φ93×112内径(Φmm)71
マルチロッドホルダー極み(縦スライダーセット)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥4,298~税込¥4,728~1セット10日以内出荷アルミレール専用ベース(レールスライダーベース縦型)が付属したセットです。 インフレータブルボート用レールシステムや船体のブルワーク上面にアルミレールを取り付けた場合にご使用ください。タイプ縦スライダーセット仕様【付属ベース】レールスライダーベース(縦型)
クローズブース SCP型 ソロコート SOLOCOAT
ナイキ¥149,800~税込¥164,780~1台9日以内出荷から36日以内出荷ブースの連結使用が可能で、限られたスペースを有効的に活用できます。張地布地天板厚さ(mm)26グリーン購入法適合
クローズブース ソロコート SCP型
ナイキ¥149,800~税込¥164,780~1台9日以内出荷から36日以内出荷吸音効果を備えたパネル構造で、特に男性と女性の話し声である周波数帯(500~1000Hz)の吸音率が高く、周囲への音漏れを軽減してくれます。周囲からの視線がシャットアウトされ、個人の作業に集中できる空間です。内側のパネル面には上質なパブリックを施しており、居心地の良い空間です。外側パネルの塗装はサテン塗装仕様で、細かな凹凸があり、マットで高級感のあるデザインとなっています。張地布地天板厚さ(mm)26グリーン購入法適合
2輪車プラグキャップ
NGK(日本特殊陶業)(151件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から3日以内出荷ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止
エフェクター/エクスプレッションペダル・ツール
Electro Harmonix¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷DUAL EXPRESSION PEDAL は、2 系統のエクスプレッション信号を独立して出力できるデュアル式エクスプレッションペダル。1 台で 2 台のペダルを同時制御でき、モジュレーション・フィルター・ピッチ系など複数エフェクトのリアルタイム操作を可能にする高機能コントローラー。・2 系統のエクスプレッション出力を独立して装備(A/B)。・各チャンネルに独立した RANGE/REVERSE スイッチを搭載。・ペダルの可変範囲を細かく設定でき、操作性を最適化。・TRS 方式で多くの EHX ペダルに対応(Pitch Fork、Mod 系、Filter 系など)。・2 台のエフェクトを同時にリアルタイムコントロール可能。・軽量ながら堅牢な構造でライブユースにも安心。・スムーズな踏み心地で細かなパラメータ調整が容易。・パッシブ設計のため電源不要。・品名:DUAL EXPRESSION PEDAL。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Dual Expression Pedal。・出力:EXP A(TRS)、EXP B(TRS)。・機能:デュアル出力、RANGE 調整、REVERSE スイッチ、パッシブ動作。・対応:TRS エクスプレッション入力を備えた EHX 各種ペダル。・電源:不要(パッシブ)。・JANコード:0683274011899
二眼型セーフティグラス
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷長時間でも疲れない、軽量タイプです。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート形状二眼型幅(mm)143高さ(mm)44質量(g)22奥行(mm)157機能軽量、UVカットレンズ厚さ(mm)2.1
難燃性 FRソフトナイロンチューブ TRS
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から4日以内出荷・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa使用流体空気、水材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)
エフェクター/エクスプレッションペダル・コントローラー
Electro Harmonix¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷Cntl Knob は、エクスプレッション入力を”固定値のノブ”として扱えるコンパクトコントローラー。ペダルのパラメータを足元操作なしで安定した位置に固定でき、ライブや録音での再現性を高めるユーティリティツール。・エクスプレッションペダルの代わりに”固定値”を送るコントロールノブ。・2 つのプリセット値を切り替え可能(A/B)。・ペダルのフィルター、ピッチ、モジュレーション深さなどを安定した位置に固定。・EXP ペダルが不要な場面で省スペース化を実現。・多くの EHX ペダルに対応(Pitch Fork、Mod 系、Filter 系など)。・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適。・パッシブ設計のため電源不要。・コンパクトサイズでボードに組み込みやすい。・品名:Cntl Knob。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Expression Controller。・機能:固定値コントロール、A/B プリセット切替。・入出力:EXP(TRS)。・電源:不要(パッシブ)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274012292
DSLR用リニアPCMレコーダー/ミキサー
TEAC¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷DSLR(デジタル一眼レフカメラ)やビデオカメラの動画撮影時に使用することで、より高音質な動画撮影を可能にするミキサー統合型の4トラック リニアPCMレコーダーです。 TASCAMが長年培ってきたプロフェッショナル向けのオーディオレコーダー技術を投入し、高音質と動画撮影での利便性を両立しました。 編集時の音合わせを容易にする多彩なスレートトーンジェネレーター TASCAM独自のHDDAマイクプリアンプを搭載で高音質化設計を実現 最大4チャンネルの同時録音仕様で様々な録音シーンに対応仕様【ヘッドホン出力】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、最大出力:50mW + 50mW、【USB】コネクター:Mini-Bタイプ、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス、【REMOTE】コネクター:2.5mm TRSジャック、【等価入力雑音】-120dBu以上付属品USBケーブル、取扱説明書(保証書付き)質量(g)605(電池を含む)、510(電池を含まず)消費電力(W)5.4(最大時)電源単3形電池4本(アルカリ乾電池またはニッケル水素電池)、パソコンからのUSBバスパワー、専用ACアダプター(TASCAM PS-P520U、別売)、専用外付けバッテリーパック(TASCAM BP-6AA、別売)チャンネル数4チャンネル(ステレオ×2)アナログ出力【CAMERA OUT (LOW)端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:200Ω、基準出力レベル:-50dBV、最大出力レベル:-30dBV、【CAMERA OUT (HIGH) / LINE OUT端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:200Ω、基準出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:+10dBV外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×93.2×78(上部アダプター取付状態)周波数特性20-20kHz +0.5/-2dB(LINE IN or MIC IN to LINE OUT、Fs44.1k/48k Hz、JEITA)、20-40kHz +0.5/-3dB(LINE IN or MIC IN to LINE OUT、Fs96kHz、JEITA)S/N比92dB以上(LINE IN or MIC IN to LINE OUT Fs44.1k/48k/96k Hz、JEITA)歪率(%)0.02以下(LINE IN or MIC IN to LINE OUT Fs44.1k/48k/96k Hz、JEITA)対応フォーマットWAV:44.1k/48k/96k Hz、16/24ビット、BWF:44.1k/48k/96k Hz、16/24ビット動作温度(℃)0~40パソコン動作環境【Windows】OS:Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、CPU:Pentium 300MHz以上、メモリー:128MB 以上、USB:USB2.0推奨、【Macintosh】OS:Mac OS X Jaguar (V10.2)、Mac OS X Panther (V10.3)、Mac OS X Tiger (V10.4)、Mac OS X Leopard (V10.5)、Mac OS X Snow Leopard(V10.6.8)、OS X Lion(V10.7)、OS X Mountain Lion(V10.8)、OS X Mavericks(10.9)、CPU:Power PC、iMac、G3、G4 266MHz以上、メモリー:64MB以上、USB:USB2.0推奨電池使用時間(時間)(連続使用時)アルカリ乾電池(EVOLTA) :約4.5、ニッケル水素電池(eneloop):約5、ニッケル水素電池(eneloop pro):約6記録メディアSDカード(64MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)アナログ入力【1/L端子、2/R端子】ファントム電源対応、コネクター:XLR-3-31 (1:GND、2:HOT、3:COLD)、6.3mm(1/4")TRS標準ジャック、【MIC/MIC+PHANTOM選択時】入力切り換えスイッチ(1/L端子、2/R端子)、入力インピーダンス:2kΩ、ファントム電源:48V +/-4V(10mA/CH)、24V +/-4V(10mA/CH)、最大入力レベル:0dBu、最小入力レベル:-72dBu、マイク入力ゲイン:TRIM MAX時/(LOW)+11dB、(MID)+36dB、(HIGH)+52dB、(HI + PLUS)+64dB、【LINE 選択時】 入力切り換えスイッチ(1/L端子、2/R端子)、入力インピーダンス:10kΩ以上、基準入力レベル:+4dBu、最大入力レベル:+24dBu、【3-4端子】プラグインパワー対応、コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:10kΩ、最大入力レベル:+10dBV、最小入力レベル:-50dBV、マイク入力ゲイン:TRIM MAX時/(LOW)+3dB、(HIGH)+26dB、(HI + PLUS)+38dB、【CAMERA IN端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:10kΩ、基準入力レベル:-10dBV、最大入力レベル:+6dBV
カメラ用リニアPCMレコーダー
TEAC¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷DSLR(デジタル一眼レフカメラ)やビデオカメラなどでの動画撮影時に使用することで、動画の音声をより高音質にすることが可能な4トラックリニアPCMレコーダーです。 4つのXLRマイク入力を搭載し、エントリーユーザーからプロまで、幅広い動画制作現場のニーズに応えます。 内蔵マイクとXLRマイク入力の組み合わせで幅広いセッティングが可能 マイクプリアンプにはTASCAM独自の高音質HDDA回路を搭載 動画撮影時の利用を意識した仕様を数多く備える『DR-70D』仕様【ファイルシステム】FAT16/32 , exFAT、【ヘッドホン出力】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、最大出力:20mW + 20mW、【USB】コネクター:Micro-Bタイプ、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス、【REMOTE】コネクター:2.5mm TRSジャック、【EIN(等価入力雑音)】-120dBu以下付属品USBケーブル、カメラ取付用ブラケットねじ穴カバー×6、取扱説明書(保証書付き)質量(g)625(電池を含む)、530(電池を含まず)消費電力(W)5.0(最大時)電源単3形電池4本(アルカリ乾電池またはニッケル水素電池)、パソコンからのUSBバスパワー、専用ACアダプター(TASCAM PS-P515U、別売)、専用外付けバッテリーパック(TASCAM BP-6AA、別売)チャンネル数4チャンネル(ステレオ×2、モノラル×4)アナログ出力【LINE OUT端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:200Ω、基準出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:+6dBV、【CAMERA OUT端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:200Ω、基準出力レベル:-40dBV、最大出力レベル:-24dBV外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×55.2×106.5(上部アダプター取付状態)周波数特性20-20kHz +0.5/-2dB(LINE IN or MIC IN to LINE OUT、Fs44.1k/48k Hz、JEITA)、20-40kHz +0.5/-3dB(LINE IN or MIC IN to LINE OUT、Fs96kHz、JEITA)S/N比92dB以上(LINE IN or MIC IN to LINE OUT Fs44.1k/48k/96k Hz、JEITA)歪率(%)0.02以下(LINE IN or MIC IN to LINE OUT Fs44.1k/48k/96k Hz、JEITA)対応フォーマットWAV:44.1k/48k/96k Hz、16/24ビット、BWF:44.1k/48k/96k Hz、16/24ビット動作温度(℃)0~40パソコン動作環境【Windows】OS:Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、CPU:Pentium 300MHz以上、メモリー:128MB 以上、USB:USB2.0推奨、【Macintosh】OS:Mac OS X Jaguar (V10.2)、Mac OS X Panther (V10.3)、Mac OS X Tiger (V10.4)、Mac OS X Leopard (V10.5)、Mac OS X Snow Leopard(V10.6.8)、OS X Lion(V10.7)、OS X Mountain Lion(V10.8)、OS X Mavericks(10.9)、CPU:Power PC、iMac、G3、G4 266MHz以上、メモリー:64MB以上、USB:USB2.0推奨電池使用時間(時間)(連続使用時)アルカリ乾電池(EVOLTA)/約6時間:XLR/TRS入力選択(ファントム未使用時)、約3時間30分:XLR/TRS入力選択(ファントム使用時)、約11時間:3/4MIC(内蔵マイク)選択、ニッケル水素電池(eneloop)/約6時間15分:XLR/TRS入力選択(ファントム未使用時)、約3時間15分:XLR/TRS入力選択(ファントム使用時)約10時間30分:3/4MIC(内蔵マイク)選択、ニッケル水素電池(eneloop pro)/約7時間45分:XLR/TRS入力選択(ファントム未使用時)、約4時間45分:XLR/TRS入力選択(ファントム使用時)、約14時間15分:3/4MIC(内蔵マイク)選択記録メディアSDカード(64MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~128GB)アナログ入力(1/L端子、2/R端子、3/L端子、4/R端子)コネクター:XLR-3-31 (1:GND、2:HOT、3:COLD)、6.3mm(1/4")TRS標準ジャック、【MIC/MIC+PHANTOM選択時】メニューで切り換え(1/L端子、2/R端子、3/L端子、4/R端子)、入力インピーダンス:2kΩ、ファントム電源:48V +/-4V(10mA/CH)、24V +/-4V(10mA/CH)、最大入力レベル:0dBu、最小入力レベル:-72dBu、マイク入力ゲイン:TRIM MAX時/LOW:+21dB (+11dB) ※( )はV1.01 ファームウェア以前の数値となります。、MID:+36dB ※V1.10 ファームウェア以降を適用することによりMIDが追加されます。、HIGH:+51dB、HI + PLUS:+63dB、【LINE 選択時】メニューで切り換え(1/L端子、2/R端子、3/L端子、4/R端子)、入力インピーダンス:10kΩ以上、基準入力レベル:+4dBu、最大入力レベル:+20dBu、(1/2端子)コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、プラグインパワー対応、入力インピーダンス:10kΩ、最大入力レベル:+10dBV、最小入力レベル:-50dBV、マイク入力ゲイン:TRIM MAX時/LOW:+3dB、MID:+11dB ※V1.10 ファームウェア以降を適用することによりMIDが追加されます。、HIGH:+26dB、HI + PLUS:+38dB、(CAMERA IN端子)コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:10kΩ、基準入力レベル:-10dBV、最大入力レベル:+6dBV
【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1台28日以内出荷お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理