18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)25 サイズ25 材質(本体)スチール シール種類:両側シール 寸法L(mm)主要:165 シリーズTRT 寸法A(mm)主要:49 寸法t(mm)主要:10 寸法F(mm)主要:35 寸法X(mm)主要:6.6 寸法W(mm)主要:51 寸法Y(mm)主要:11 主要寸法D(mm)・45・Df:74 ボール条列6 材質(保持器)樹脂 寸法dr(mm)主要:25
1個
8,161 税込8,977
当日出荷

手で切断可能です。 樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。 曲面反発性が強い。 テープが薄手で材料の外観を損ないません。
用途樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)7.25 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻ほか
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


住友電工ハードメタルチップ TEKN
形状正三角形 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)20 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPKN
形状正三角形 逃げ角(度)11 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


住友電工ハードメタルチップ TPKN
形状正三角形 厚さ(mm)3.18 内接円直径(Φmm)6.35 逃げ角(度)11 メーカー従来品番TPKN22TR 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
4,898 税込5,388
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TEKN
形状正三角形 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)20 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
5,698 税込6,268
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


タイプシリンダー/シリンダー グリーン購入法適合
1セット
7,698 税込8,468
5日以内出荷

タイプシリンダー/サムターン グリーン購入法適合
1セット
8,398 税込9,238
5日以内出荷

壬生電機製作所機銘板
RoHS
材質ABS 厚さ(mm)0.5 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
材質(接続部)真鍮
1台
6,688 税込7,357
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1976種類の商品があります)

最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
材質(接続部)SUS316
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1876種類の商品があります)

壬生電機製作所マーカープレート
RoHS
印字が鮮やかに美しく仕上がります。 RoHS指令適合品。
幅(mm)12 厚さ(mm)0.5 タイプ定尺タイプ 適合端子台型式DFシリーズ、DFUシリーズ、FW-15S上段、FW-25、FW-25W、TRT-259/50/60
1セット(10本)
1,390 税込1,529
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)