カテゴリ
- 制御機器(4,696)
- 電気材料(1,975)
- バイク純正部品(619)
- 自動車純正部品(592)
- ねじ・ボルト・釘(417)
- トラック純正部品(397)
- パソコン/周辺機器(256)
- 科学研究・開発用品(158)
- 学童・教育用品(125)
- 機構部品(117)
- バイク部品(116)
- メカニカル部品(91)
- 梱包用品(90)
- 測定用品(85)
- スプレー・オイル・グリス(77)
- 塗料(74)
- 農業機械(74)
- 洗剤・除去剤(61)
- 切削工具(50)
- 自転車部品(47)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(46)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- 家電(41)
- 作業服(35)
- 鈑金・塗装(33)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 船舶用品・漁業資材(25)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
- 店舗什器・備品(21)
- 清掃用品(20)
- 日用品(18)
- オフィス家具(17)
- 作業工具(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- タイヤ・足回り(15)
- 事務用品(14)
- 物流用品(13)
- 自動車用オイル・ケミカル(13)
- 溶接用品(11)
- 安全靴・作業靴(10)
- 測定関連サービス(9)
- 整備工具・収納(9)
- 安全用品(8)
- 建築金物(8)
- 洗車・清掃(8)
- カー用品(8)
- ヘルスケア(7)
- 保管用品(6)
- テープ(6)
- 安全保護具(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 厨房用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- クリーンルーム用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 手袋(4)
- 縫製用品(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 防災用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 卓上消耗品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 防犯用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 研磨材(2)
- 完成車(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 電動工具(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 介護用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(677)
- brembo(34)
- Comfortable Electronic(COMF)(76)
- MAZDA(マツダ)(92)
- Merck(メルクミリポア)(47)
- Northern country(47)
- onsemi(112)
- RS PRO(206)
- SKC(環境測定)(69)
- SPARKFUN(71)
- WURTH ELEKTRONIK(5,996)
- コノエ(65)
- シュナイダーエレクトリック(60)
- トヨタ(35)
- ホンダ(1,035)
- ミツビシ(50)
- メディアカバーマーケット(85)
- 三菱ふそう(433)
- 東京発条製作所(108)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む

スライドブッシュ トリプル・二面取りフランジ形 TRT TRT25GUU
NB(日本ベアリング)¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)25サイズ25材質(本体)スチールシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:165シリーズTRT寸法A(mm)主要:49寸法t(mm)主要:10寸法F(mm)主要:35寸法X(mm)主要:6.6寸法W(mm)主要:51寸法Y(mm)主要:11主要寸法D(mm)・45・Df:74ボール条列6材質(保持器)樹脂寸法dr(mm)主要:25
TRTタートルゲージ
第一計器¥6,398~税込¥7,038~1台5日以内出荷から14日以内出荷最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。材質(接続部)真鍮
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XD-TRT
ニデックドライブテクノロジー¥72,865税込¥80,1521個9日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)DC10.8~25.2入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501FA-TRT
ニデックドライブテクノロジー¥72,865税込¥80,1521個9日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類差動入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XA-TRT-FVC
ニデックドライブテクノロジー¥106,210税込¥116,8311個9日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
TRTタートルゲージ SUS製
第一計器¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷から14日以内出荷最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。材質(接続部)SUS316
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XA-TRT
ニデックドライブテクノロジー¥72,865税込¥80,1521個9日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
トラ表示テープ 50mm×25m
TRUSCO(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。用途屋内用仕様手で切断可能トラスコ品番415-4355材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系厚さ(mm)0.18色イエロー×ブラック質量(g)230テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)40
ステンレス突っ張り棒
トライメイト(2件のレビュー)¥790~税込¥869~1個当日出荷ステンレス製の伸縮棒です。工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。用途クローゼットの収納などに材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類パイプ径(Φmm)22



トラ表示テープ
TRUSCO(11件のレビュー)¥539~税込¥593~1巻当日出荷強粘着タイプです。 手切れ性が良好です。 水にも強いタイプです。 こすれに強いです。用途屋内用仕様手で切断可能材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系厚さ(mm)0.18長さ(m)25粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)40
鳥よけ 防鳥テープ キラキラテープちゃん
トライメイト(10件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷キラキラテープの揺れた反射で害鳥を寄せ付けない効果があるテープです。雨があたる場所でも設置が可能です。用途害鳥対策に材質PET対象動物害鳥
立てれるタイムカードラック最大10名用
トライメイト(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷立てれるタイムカードラックです。最大10名分まで収納が可能です。質量(g)280収納枚数(枚)10
リサイクルコンテナ TP型
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷TP規格コンテナ(透明)です(内側底面フラットタイプ)。リサイクル材を使用したコンテナですので、環境に配慮される企業に最適です(フタはリサイクル材ではありません)。用途保管・配送に最適です。各種工場、倉庫、自動車業界等。材質再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)290
交換こて先(PX-60RTシリーズ)
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷RX7/PX5・6/CXR3・4系用こて先 ハードクロム仕上げ 厚メッキ長寿命こて先適合機種RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41
つま先保護トラクターシューズ
マルカツ(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481足当日出荷から6日以内出荷『トラクターシューズ』のつま先の保護材に特殊樹脂を使用し不意のアクシデントから守ります。 内部は指付き構造です。用途土木・建設・河川工事・草刈り。仕様ファスナー付、キックオフ付、つま先保護、内部股付形状ハイカット色黒種類作業靴材質(アッパー)天然、合成ゴム材質(ソール)ウーリーナイロンRoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ長靴
カードラック 最大28枚用 穴あけ不要
トライメイト¥2,598税込¥2,8581個欠品中IDカードや会員証、診察券などを最大28枚収納可能。一覧で確認できるため目的のカードを素早く取り出せます。用途カード収納として材質プラスチック色グレー質量(g)400寸法(cm)36×22設置方式粘着シート収納枚数(枚)28
Deutsch 引抜工具 DTシリーズ ピン, ソケット 16
DEUTSCH¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様コンタクトタイプ = ピン, ソケット端子サイズ = 16シリーズ = DT全体長さ = 191 mm先端長さ = 58mmDeutsch Connector工具. Deutsch 接器工具長さ(mm)258幅(mm)50高さ(mm)16質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
タイムカードホルダー最大24名分
トライメイト(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷最大24名分まで収納できるタイムカードホルダーです。寸法(mm)210×33×450質量(g)300収納枚数(枚)24
トイレ用サポート手すり
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷高齢者の足腰にかかる負担を軽くするトイレ用サポート手すりです。 工事不要で簡単に設置ができます。 設置面にEVA樹脂を使用することで、床に固定しなっくても安心してお使いいただけます。 左右の幅が5段階伸縮可能でトイレや使用者に合わせて幅を合わせて幅を調節できます。 手すり部分は安心の抗菌加工。材質スチール、ポリプロピレン色ホワイト質量(g)6200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560~660×445×650
リサイクルコンテナTS型
TRUSCO¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷回収した使用済コンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し、新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。互いに積み重ねが可能です。用途部品等の通い箱および保管箱として使用できます。適合フタ/TR-TS-F(別売)材質再生ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可有効内寸法・奥行(mm)320
スターL-レンチ いじり止めセット
BONDHUS¥4,998税込¥5,4981セット(8本組)当日出荷短手、長手ともにいじり止め加工を施しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途いじり止め星型穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
ラチェット式チューブベンダーセット
TRUSCO¥51,980税込¥57,1781台当日出荷アルミ製ホイールを採用しています。 アルミ製のため頑丈で、加工後銅管が食い込んで外れにくい問題を解消します。 逆曲げ用アタッチメントを標準装備しています。用途なまし銅管の曲げ加工。トラスコ品番488-9746セット内容本体、アタッチメント(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)全長(mm)323質量(kg)5.17タイプインチ用適合管径1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8屈曲角度(°)0~90
ラテックス手袋(100枚入)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(100枚)欠品中仕様クリーンパック仕様材質天然ゴム(ラテックス)厚さ(mm)0.13色ナチュラルタイプスムースタイプ入数(枚)100全長(cm)30左右区別左右兼用クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当粉有無粉なし
リサイクルコンテナTS型
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷TS型シリーズのフタです。トラスコ品番819-1170適合本体TR-TSシリーズ材質ポリプロピレン質量(g)710外寸法・幅(mm)630外寸法・高さ(mm)32外寸法・奥行(mm)388
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら