カードラック 最大28枚用 穴あけ不要

カードラック 最大28枚用 穴あけ不要 - トライメイトカードラック 最大28枚用 穴あけ不要 - トライメイトカードラック 最大28枚用 穴あけ不要 - トライメイトカードラック 最大28枚用 穴あけ不要 - トライメイトカードラック 最大28枚用 穴あけ不要 - トライメイトカードラック 最大28枚用 穴あけ不要 - トライメイトカードラック 最大28枚用 穴あけ不要 - トライメイト

IDカードや会員証、診察券などを最大28枚収納可能。
一覧で確認できるため目的のカードを素早く取り出せます。

用途
カード収納として
材質
プラスチック
色
グレー
質量(g)
400
寸法(cm)
36×22
設置方式
粘着シート
収納枚数(枚)
28
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86560665TR-TKR003
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする