カテゴリ
- 作業工具(9)
- 制御機器(4)
- 家電(2)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「trusco tknh-10c」の検索結果

くぎ抜きハンマー(カーボンファイバー柄)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。種類ネイルハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途大工作業焼入硬度HRC45~60
モンキレンチ(強力型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
サイクロップラチェットセット
Wera¥49,980~税込¥54,978~1セット当日出荷から翌日出荷角度(°)0、15、90(ヘッド固定可能)機能HEX-PLUS、Zyklop Speedラチェット、自由回転ラチェットヘッド、ソケットを固定する機能、早回しスリーブ、5°リターン角度、"Take it easy" シリーズ ソケット、ロック解除生産国CZ送り角度(°)5
ハイブリッドモンキレンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(47件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
水平器(アルミフレーム・マグネット付き)
BOSCH(ボッシュ)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷頑丈なアルミボディ、耐衝撃吸収のエンドキャップにより高い耐久性。複数の角度から見やすいデザインの設計。用途水平・垂直の測定質量(g)250呼び寸法(mm)250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×27×50アズワン品番64-8342-75
漏電遮断器
テンパール工業¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷パールテクト分電盤の主幹ブレーカ型式GB-2EC質量(kg)0.18定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格遮断容量(kA)(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
マンホール開閉器(JT兼用型)
ジェイウィン(J win)¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷・J型フック、T型フック兼用型です。・これ1台で色々なマンホール蓋の開閉に対応ができます。材質特殊網全長(cm)全長約90(付属コロ棒Φ13)アズワン品番64-6569-55
Eシリーズ 漏電遮断器
テンパール工業¥4,398税込¥4,8381台当日出荷経済タイプ寸法(mm)H70×W68×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.18定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)68接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0定格感度電流(mA)30逆接続可能極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプ
ナンシン(16件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷騒音環境基準値AA地区(昼間50dB、夜間40dB)をクリアした静かさです。スペシャルブレーキ搭載(特許出願中) ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。 ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。 ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化えお実現しました。 ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。仕様すべり止め付き、フットブレーキ(SB)付き材質樹脂材質(車輪)グレーゴムタイプ固定式キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個キャスター径(Φmm)125キャスター種類微音騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)樹脂
一体型くぎ抜きハンマー
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。トラスコ品番280-2848全長(mm)317質量(g)780種類ネイルハンマー頭径(Φmm)28.5材質(柄部)TPR材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)125主な用途大工作業持ち手グリップ付
アルカリ乾電池 単4形
Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(2本)ほか当日出荷使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。タイプ単4形
横一列住宅用分電盤 リミッタースペースなし/全電力管内向け
テンパール工業(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷仕様リミッタースペースなし材質(本体)プラスチック製種類ホーム分電盤分岐回路(2P1E)3主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
アルカリ乾電池 単4形
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(20本)当日出荷使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ! 液もれ防止※2製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!? タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減※3タイプアルカリ乾電池単4形電圧(V)1.5質量(g/本)約11寸法(Φ×mm)約10.5×44.5本数20使用推奨期限10年
鉄工用ヤスリ(木柄付)半丸型
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材形状半丸目の粗さ中目適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形