カテゴリ

  • 農業機械(334)
  • メカニカル部品(241)
  • 作業服(186)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(182)
  • 制御機器(140)
  • パソコン/周辺機器(126)
  • 電気材料(119)
  • 物流用品(113)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(64)
  • 科学研究・開発用品(59)
  • バイク部品(54)
  • 測定用品(46)
  • 機構部品(45)
  • 学童・教育用品(37)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • 切削工具(26)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • カー用品(18)
  • 家電(13)
  • 作業工具(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 溶接用品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 建築金物(6)
  • 医療(6)
  • 防犯用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 安全標識(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 保管用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 手袋(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts s 25」の検索結果

1,991件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSソケット モノタロウ

    TSソケット

    モノタロウ(61件のレビュー)
    ¥29~税込¥32~
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
  • TSソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    TSソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4件のレビュー)
    ¥57~税込¥63~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手
  • TSソケット セキスイ

    TSソケット

    セキスイ(11件のレビュー)
    ¥64~税込¥70~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケットタイプTSJIS規格JIS K 6743
  • TS径違いソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    TS径違いソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(9件のレビュー)
    ¥63~税込¥69~
    1個
    当日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35
  • TSエルボ セキスイ

    TSエルボ

    セキスイ(11件のレビュー)
    ¥56~税込¥62~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状エルボ90°タイプTSJIS規格JIS K 6743
  • 透明TS継手 ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    透明TS継手 ソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格メーカー規格
  • TS継手ソケット 東栄管機

    TS継手ソケット

    東栄管機(1件のレビュー)
    ¥84税込¥92
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力配管で使用出来ます。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS規格JIS規格JIS K 6743RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSソケット Aron(アロン化成)

    TSソケット

    Aron(アロン化成)(51件のレビュー)
    ¥62~税込¥68~
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手
  • TS給水栓用ソケット セキスイ

    TS給水栓用ソケット

    セキスイ(9件のレビュー)
    ¥92~税込¥101~
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプTS
  • TSバルブソケット Aron(アロン化成)

    TSバルブソケット

    Aron(アロン化成)(47件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手公差L(mm)-2~+5
  • 薄型ディスク型カップリング TSSタイプ アサ電子工業

    薄型ディスク型カップリング TSSタイプ

    アサ電子工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。
    材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド許容偏角(°)2.5
  • TS継手異径ソケット 東栄管機

    TS継手異径ソケット

    東栄管機(2件のレビュー)
    ¥76~税込¥84~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途VPパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS
  • TS径違いソケット Aron(アロン化成)

    TS径違いソケット

    Aron(アロン化成)(40件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手公差L(mm)±4
  • 透明TS継手 異径ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    透明TS継手 異径ソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格株式会社クボタケミックス規格
  • スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通ダクト用ストレート継手 TRUSCO

    スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通ダクト用ストレート継手

    TRUSCO
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    ダクトに取り付けて冷風ダクトを延長することが可能です。
    用途オプション部品として。トラスコ品番528-4827適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名冷風ダクト用ストレート継手
  • TS径違いソケット セキスイ

    TS径違いソケット

    セキスイ(15件のレビュー)
    ¥78~税込¥86~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    形状ソケットタイプTSJIS規格JIS K 6743
  • AV TS-ソケット アサヒAV

    AV TS-ソケット

    アサヒAV
    ¥109~税込¥120~
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 継手
    材質U-PVCJIS規格JIS K 6743適合管VP
  • 旋削 ISOネガインサート RNMG25 TS2500 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート RNMG25 TS2500

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥62,980税込¥69,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。TS2500
    トラスコ品番429-0851寸法S(mm)9.52寸法D1(mm)9.12材種TS2500RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプライン軸 TS形 ツガミ

    スプライン軸 TS形

    ツガミ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質S45C硬度ブリネル 160±5%表面処理焼き入れ等はしておりませんマタギ歯数2マタギミゾ幅の寸法差(mm)+0.035~0
  • エンドミル コートHS 多刃 KHB4TS S&K(三興製作所)

    エンドミル コートHS 多刃 KHB4TS

    S&K(三興製作所)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質HSSCO刃数4
  • TS 4D メンズパンツ 9112 TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
    ブルー
    グレー
    ブラック

    TS 4D メンズパンツ 9112

    TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(1件のレビュー)
    ¥4,390税込¥4,829
    1着
    当日出荷から13日以内出荷
    タテ・ヨコ全方位に伸びる「TS 4Dストレッチ」を使用 物を傷つけにくい極力突起物を減らした仕様 マーバスL加工による吸汗速乾、帯電防止、汚れが付いても落ちやすいSR加工を付帯
    仕様両脇ダブルループ+TSオリジナルDカン、TSオリジナルボタン、ストレッチ種別パンツ混率(%)ポリエステル100股下(cm)80機能4Dストレッチ、吸汗速乾、形態安定性、SR加工、帯電防止加工、マルチスリーブポケット生地TS 4Dストレッチ
  • スーパーアロイシャックル(捻込タイプ) 大洋製器工業

    スーパーアロイシャックル(捻込タイプ)

    大洋製器工業
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。
    用途捻込タイプ材質特殊合金鋼安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • T-H385/TS-W385用棚板 T-H385S-SF グレー   25-2477-10 MTセキュリティジャパン

    T-H385/TS-W385用棚板 T-H385S-SF グレー 25-2477-10

    MTセキュリティジャパン
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    6日以内出荷
    樹脂製耐酸キャビネット&保管庫 TPLA-H385シリーズ、TS-W385シリーズ用
  • ストップバルブ(グローブバルブ) TS式 セキスイ

    ストップバルブ(グローブバルブ) TS式

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。 ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。 フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
    形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式使用流体水、油、薬品ハンドル形状丸形材質(ステム)C3601材質(スラストワッシャ)PTFE材質(ハンドル)ABS、(ナット)PVC材質(ボンネット)PVC材質(フタ)(弁)PVC材質(ストッパー)(ナット)PVC材質(パッキン)(押え)PP、(Y)EPDM材質(ボルト)(六角、六角穴付)SCM、ユニクロメッキ、(キャップ)PPテーパ 1/T1/34材質(ピン)(固定)PVC材質(ブッシュ)PVCバルブ種類グローブバルブ
  • TS継手水栓ソケット 東栄管機

    TS継手水栓ソケット

    東栄管機(19件のレビュー)
    ¥47~税込¥52~
    1個
    当日出荷
    圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40規格東栄管機株式会社規格RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rp
  • スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(25枚)
    当日出荷
    材質砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム厚さ(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度63m/s(3780m/min)外径(mm)100
  • プログラマブル表示器 TECHNOSHOT TS2000シリーズ 発紘電機/富士電機

    プログラマブル表示器 TECHNOSHOT TS2000シリーズ

    発紘電機/富士電機
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PC樹脂保護構造パネル前面:IP65相当(パッキン使用時)、リヤケース:IP20相当消費電力(W)(最大定格)13以下適合規格【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、【UL・cUL】UL61010-1、UL61010-2-201、【KC】対応定格電圧(V)DC24構造パネル埋め込み取り付け精度【カレンダー】通電時:月差 ±210 秒(周囲温度25℃)無通電時:月差 ±90 秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時)ケース色黒表示分解能320×240表示部TFTカラー/5.7型(QVGA)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182.5×45.8×138.8冷却方式自然空冷バッテリーボタン電池内蔵絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子とFG間:10以上(DC500V)表示色65536色(ソフトにて32K色/256色/128色/モノクロに対応)使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)電池寿命5年(周囲温度25℃)耐ノイズノイズ電圧 1000Vp-p、パルス幅 1μs、立ち上がり時間: 1ns (ノイズシミュレータによる計測値)汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲(V)DC24±10%耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数: 5~9Hz、片振幅: 3.5mm、振動周波数: 9~150Hz、定加速度: 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z: 3方向(各10回)使用環境条件腐食性ガスがなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないことLED寿命(時間)50000許容瞬時停電時間(ms)1以内接地D種接地(第3種接地) FG/SG分離パネルカット寸法(mm)174.0(-0/+0.5)×131.0(-0/+0.5)※V806/V606e 同等タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜ファンクションスイッチ構成数6個バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kVバックライトLED耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度: 147m/s2(15 G)、X,Y,Z : 3方向 各3回(計18回)
  • TS4Dステルスメンズジャケッ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
    グレー
    ブラック
    ブルー

    TS4Dステルスメンズジャケッ

    TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
    ¥7,998税込¥8,798
    1枚
    3日以内出荷
  • TS4Dステルスショートスリー TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
    グレー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    TS4Dステルスショートスリー

    TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
    ¥5,598税込¥6,158
    1枚
    3日以内出荷
  • TSエコダブルライトクロススウ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ブルー

    TSエコダブルライトクロススウ

    TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    3日以内出荷
  • TS4Dステルスロングスリーブ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
    グレー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    TS4Dステルスロングスリーブ

    TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
    ¥5,698税込¥6,268
    1枚
    3日以内出荷
  • TS4Dジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
    ブルー
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ホワイト
    レッド

    TS4Dジャケット

    TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
    ¥6,598税込¥7,258
    1枚
    3日以内出荷
  • TS4Dステルスレディースジャ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
    グレー
    ブラック
    ブルー

    TS4Dステルスレディースジャ

    TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
    ¥7,998税込¥8,798
    1枚
    3日以内出荷
  • QNAP NAS/TS-432PXUミドル QNAP

    QNAP NAS/TS-432PXUミドル

    QNAP
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1台
    翌日出荷
    10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備え、高いネットワーク帯域幅によりチームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。CPUはAnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビット ARM Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサを搭載し、システムメモリーは2GB UDIMM DDR4(最大16GB)です。HDDインターフェースは4×3.5 インチ SATA 6Gb/sで、ホットスワップに対応しています。M2スロットはオプションです。LANインターフェースは2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)と2×10GbE SFP+を備え、拡張スロットは1×PCIe Gen 2 x2、USBインターフェースは4×USB 3.2 Gen 1です。フォームファクターは1U ラックマウントで、外形寸法は430×479×43.3mm、重量は約10.2Kgです。動作温度は0~40℃、電源は250Wで、消費電力は39.56 W(ドライブフル搭載時、通常時)です。対応RAIDレベルはJBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10、暗号化機能に対応しています。対応プロトコルはCIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード)、FXPです。付属品として1×LANケーブル、1×電源ケーブル、2×ホルダー、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)などが含まれ、保証期間は5年です。
    消費電力(W)39.6インターフェースSerial ATA IIIメモリー容量2GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinuxベイ数4RAID機能RAID 0/1/5/6/10
  • TS4Dオーバーオール TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
    グレー
    ブラック

    TS4Dオーバーオール

    TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
    ¥8,598税込¥9,458
    1枚
    3日以内出荷
  • TSソケット 給水栓用 モノタロウ

    TSソケット 給水栓用

    モノタロウ(40件のレビュー)
    ¥38~税込¥42~
    1個
    当日出荷
    軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
    用途給水栓用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
  • エンジンチェーンソー(E2125TS) 新ダイワ

    エンジンチェーンソー(E2125TS)

    新ダイワ(3件のレビュー)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    3日以内出荷
    圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
    質量(kg)2.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196排気量(mL)25使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1機能チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグCMR7H始動方式Softスタート振動3軸合成値(m/s2)4オイル量(L)0.14
  • TS DELTA メンズニッカーズカーゴパンツ 5434 TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
    ブラック
    ブルー

    TS DELTA メンズニッカーズカーゴパンツ 5434

    TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
    ¥6,690税込¥7,359
    1着
    3日以内出荷
    耐切創・耐摩耗に優れたアラミド繊維を補強パーツとして使用 安全ベルトをしても腰まわりが干渉しづらいベルトレス仕様
    仕様ベルトレス仕様+TSオリジナルバックル、裾リブ、アラミドによる補強パーツ種別カーゴパンツ混率(%)綿98・ポリエステル2、別布:ポリエステル85・アラミド15股下(cm)75機能ストレッチ、補強、製品洗い、クイックアクセスポケット生地ストレッチデニム・別布:アラミド
  • TS4Dナイロンドッツレディー TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
    グレー
    ブラック
    ブルー
    グリーン
    ベージュ

    TS4Dナイロンドッツレディー

    TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1枚
    3日以内出荷
  • TS4Dナイロンドッツコーチジ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ブルー
    ベージュ

    TS4Dナイロンドッツコーチジ

    TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
    ¥6,598税込¥7,258
    1枚
    3日以内出荷