カテゴリ
- 制御機器(977)
- 農業機械(562)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(554)
- 物流用品(464)
- 作業服(447)
- メカニカル部品(434)
- パソコン/周辺機器(415)
- 科学研究・開発用品(349)
- バイク部品(340)
- 船舶用品・漁業資材(217)
- トラック用品・パーツ(187)
- ポンプ・送風機・電熱機器(185)
- 自動車純正部品(179)
- 電気材料(175)
- 切削工具(170)
- 測定用品(155)
- トラック純正部品(146)
- 機構部品(138)
- 学童・教育用品(138)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(135)
- 作業工具(111)
- 配管・水廻り設備部材(103)
- カー用品(90)
- 建築金物(71)
- 医療(71)
- 家電(58)
- バイク純正部品(55)
- 印刷用紙/インク/印刷機(50)
- ねじ・ボルト・釘(41)
- FA担当者のオススメ新商品(34)
- 手袋(32)
- 自動車補修部品(31)
- 研磨材(27)
- 溶接用品(25)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 介護用品(23)
- 自動車用オイル・ケミカル(23)
- 油圧機器・油圧ホース(23)
- 店舗什器・備品(22)
- 安全保護具(22)
- 清掃用品(21)
- 測量用品(土木/建設)(20)
- 安全靴・作業靴(17)
- 保管用品(16)
- ヘルスケア(16)
- 空圧工具(16)
- 防犯用品(15)
- 建材・エクステリア(15)
- 農業・園芸資材(15)
- 電動工具(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- オフィス家具(14)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 住設機器(14)
- 自転車部品(14)
- クリーンルーム用品(13)
- マスク(13)
- 安全標識(12)
- 自転車整備工具・アクセサリー(12)
- 防災用品(11)
- 厨房用品(10)
- スプレー・オイル・グリス(10)
- 日用品(10)
- タイヤ・足回り(10)
- 卓上消耗品(9)
- 安全用品(9)
- 事務用品(9)
- 接着剤・補修材(7)
- 整備工具・収納(7)
- 食品・飲料(5)
- 縫製用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 梱包用品(4)
- 救急・衛生(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 塗料(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- バッテリー・電装(2)
- 理美容(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 完成車(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(453)
- KITO(キトー)(405)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(335)
- 工進(247)
- Texas Instruments(240)
- SMC(234)
- SAMTEC(234)
- マキシンコー(233)
- 雅(185)
- bitstrong(ビットストロング)(159)
- がまかつ Gamakatsu(119)
- TRUSCO(117)
- SPARKFUN(115)
- R&G RACING PRODUCTS(115)
- 日野自動車(102)
- ホンダ(98)
- RS PRO(94)
- CKD(93)
- SOURIAU(77)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「ts s」の検索結果

TS継手異径ソケット
東栄管機(2件のレビュー)¥43~税込¥47~1個当日出荷から4日以内出荷圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途VPパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS
SUS410 トガリスTS-SトガリスTS-S
大阪魂¥9,763税込¥10,7391袋(500個)翌々日出荷長さ(mm)13厚さ(mm)適応下地厚:0.4~0.8、重ね厚(下地材含む):0.8~1.4※ステンレス板は合計板厚0.8mm以下となります。十字穴番号2寸法L(mm)13適合ビットTB-2寸法k(mm)1.7呼び径d4寸法dk(mm)8
エスロン HI-TS継手S(ソケット)75A
セキスイ¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷トラスコ品番850-6299材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状ソケットJIS規格JIS K 6743
TS径違いソケット
セキスイ(15件のレビュー)¥78~税込¥86~1個当日出荷から4日以内出荷エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。形状ソケットタイプTSJIS規格JIS K 6743
TS継手 TSKウォールミスト ニップル
東栄管機(7件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7612材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ニップル全長(mm)52.5質量(g)10タイプTS使用温度範囲(℃)5~40寸法L(mm)52.5呼び径18外径(Φmm)18寸法D(mm)18寸法l(mm)52.5使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
OリングSG 2S.3TS
日東工器¥64税込¥701個当日出荷カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。品番EPDM
OリングSG 3S.4TS
日東工器¥90税込¥991個当日出荷カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。品番EPDM
OリングSG 4S.6TS
日東工器¥109税込¥1201個当日出荷カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。材質NBR
OリングSG 1S.2TS
日東工器¥64税込¥701個当日出荷カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。品番EPDM
完全防水 クライオグローブ (R) TSシリーズ
アイシス¥44,980~税込¥49,478~1双当日出荷から6日以内出荷軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。100%完全防水設計です。耐熱-196~+148℃で、水洗いやオートクレーブ可(場合によって多少縮むことがあります)。
OリングX-100 2S.3TS
日東工器¥439税込¥4831個当日出荷カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。品番EPDM
OリングX-100 3S.4TS
日東工器¥499税込¥5491個当日出荷カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。材質フッ素
OリングX-100 4S.6TS
日東工器¥819税込¥9011個翌日出荷カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。品番EPDM
S型スタンド
中央精機¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。寸法(鏡筒ホルダ)Φ30H8RoHS指令(10物質対応)対応移動方向1方向(垂直方向)移動量(mm)20
正弦波インバータ TSシリーズ
電菱(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から6日以内出荷周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100/110/115/120安全規格UL458準拠、FCC classA波形正弦波(歪率3%未満)
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
超高性能ヘルメット ヴェンティー
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(161件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷次世代の高性能ヘルメット。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。質量(g)約440サイズ(cm)53~62ひさし長さ(mm)約40
O-RING EPT 4S.6TS
日東工器¥819税込¥9011個4日以内出荷カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。品番EPDM
ディスプレイスタンド
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして付属品ねじ類、スパナ、六角レンチ仕様コードホルダ(3箇所)付色ブラック使用工具プラスドライバー2番耐荷重(kg)(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5棚板あり材質(パネル)スチール(エポキシ粉体塗装)角度調節ディスプレイ:±10度キャスターの有無あり(ストッパー付き)
ラジエタートラップ(ストレート形) TS-4S
ヨシタケ¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷各種暖房用放熱器に使用。 感熱部にワックス式サーモエレメントを使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 ストレート形。材質(本体)CAC種類ラジエタートラップ形式ワックス式ストレート形最高圧力(MPa)0.35接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc最高使用温度(℃)150適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(サーモエレメント)C3604(黄銅)他
トーセル用ハウジング 1TSタイプ
ADVANTEC¥57,980税込¥63,7781台当日出荷ヘッドと胴の2つ部分から成る、センターポスト構造の1本用ステンレスハウジングです。 ヘッド上部の袋ナットを外すことにより、フィルターの交換が簡単に行えます。IN、OUTの形状は、3/4インチPTです。 カートリッジフィルター形状コードC、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプのフィルターが使用できます。TGK品番567-40-74-02型式1TS材質(カプセル部)SUS-316アズワン品番64-1188-98
クライオグローブ (R) 完全防水 TSシリーズ
アイシス¥42,980~税込¥47,278~1双当日出荷から7日以内出荷軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。100%完全防水設計です。耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。サイズXL入数(双)1
ラジエタートラップ(ストレート形) TS-3S
ヨシタケ¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 ストレート形。材質(本体)CAC種類ラジエタートラップ形式ベローズ式ストレート形最高圧力(MPa)0.2接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc最高使用温度(℃)135適合流体蒸気ドレン材質(弁体)C3604(黄銅)材質(弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
PROGARD TS2
Merck(メルクミリポア)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。トラスコ品番468-9623質量(kg)1.9交換目安6か月
...