カテゴリ

  • バイク純正部品(1,792)
  • 農業機械(836)
  • バイク部品(371)
  • 機構部品(363)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(355)
  • 制御機器(352)
  • パソコン/周辺機器(297)
  • 切削工具(223)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(193)
  • 電気材料(193)
  • 自動車純正部品(187)
  • 科学研究・開発用品(172)
  • 配管・水廻り設備部材(139)
  • トラック純正部品(138)
  • 学童・教育用品(129)
  • 船舶用品・漁業資材(80)
  • メカニカル部品(76)
  • 測定用品(70)
  • オフィス家具(69)
  • 作業工具(67)
  • 物流用品(64)
  • 自転車部品(64)
  • 自動車用オイル・ケミカル(52)
  • ねじ・ボルト・釘(49)
  • 建築金物(47)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(38)
  • 溶接用品(37)
  • 店舗什器・備品(36)
  • 作業服(36)
  • カー用品(33)
  • 自動車補修部品(30)
  • 安全保護具(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 家電(26)
  • 空調・電設資材(25)
  • 医療(23)
  • トラック用品・パーツ(23)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(21)
  • 保管用品(20)
  • 研磨材(20)
  • 防犯用品(16)
  • 介護用品(16)
  • ヘルスケア(14)
  • マスク(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 事務用品(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 日用品(11)
  • 清掃用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 厨房用品(10)
  • 照明(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 電動工具(8)
  • 救急・衛生(7)
  • 安全用品(6)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 塗料(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 防災用品(4)
  • 住設機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 手袋(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 完成車(1)
  • エンジン工具(1)

「ts t」の検索結果

関連キーワード
7,089件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビ管継手 チーズ TS-Tシリーズ イシグロ塩ビ管継手 チーズ TS-Tシリーズイシグロ
159税込175
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)タイプチーズ
TSチーズ Aron(アロン化成)TSチーズAron(アロン化成)(32件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
形状チーズタイプTS種類塩ビ管用継手
チューンアップトゥイーター TS-T736 Pioneer(パイオニア)チューンアップトゥイーター TS-T736Pioneer(パイオニア)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
純正トゥイーターとのトレードインド取付を行なうことで、繊細な音楽描写を実現する「ハイレゾ音源再生」が可能になります。※適合につきましては、メーカーHPをご参照ください。
音圧レベル(dB)89定格入力(W)50瞬間最大入力(W)180
TSエルボ モノタロウTSエルボモノタロウ(83件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTSRoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
TSチーズ モノタロウTSチーズモノタロウ(49件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプTS
TSキャップ モノタロウTSキャップモノタロウ(62件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状キャップタイプTS
エスロン HI-TS継手T(チーズ)150A セキスイエスロン HI-TS継手T(チーズ)150Aセキスイ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6303材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズ
エスロン HI-TS継手T(チーズ)125A セキスイエスロン HI-TS継手T(チーズ)125Aセキスイ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6309材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状チーズ
エスロン HI-TS継手T(チーズ)65A セキスイエスロン HI-TS継手T(チーズ)65Aセキスイ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
トラスコ品番850-6331材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状チーズ
TS径違いチーズ Aron(アロン化成)TS径違いチーズAron(アロン化成)(17件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
形状チーズタイプTS種類塩ビ管用継手
TS継手異径チーズ 東栄管機TS継手異径チーズ東栄管機
64税込70
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプTS
TS径違いソケット モノタロウTS径違いソケットモノタロウ(59件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
TS継手チーズ 東栄管機TS継手チーズ東栄管機
45税込50
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ティー種類塩ビ・樹脂管用継手
TS-T47 BB (437 ) ボトムブラケット TANGE SEIKITS-T47 BB (437 ) ボトムブラケットTANGE SEIKI
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
タンゲセイキの提案するT47B.B.。スライドスリーブによりシェル幅68 ~ 100mmまで対応。100mmはファットバイク用・85.5/86.5mmはBB386 用。スリーブ真ん中はスリムに設計することでシェル内のワイヤーを通し易くしてある。
幅(mm)シェル:68~100
TSフランジ セキスイTSフランジセキスイ(14件のレビュー)
449税込494
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
TSエルボ Aron(アロン化成)TSエルボAron(アロン化成)(55件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷
タイプTS種類塩ビ管用継手
TS径違いチーズ モノタロウTS径違いチーズモノタロウ(19件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプTS
TSフランジ アサヒAVTSフランジアサヒAV(6件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷
VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC形状フランジ種類VP、VU規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)20RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
TSエルボ 給水栓用 モノタロウTSエルボ 給水栓用モノタロウ(27件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTS
TSキャップ セキスイTSキャップセキスイ(32件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状キャップタイプTS
TS45°エルボ モノタロウTS45°エルボモノタロウ(10件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTS
ガソリン携行缶TS-T18口金用パッキン 田巻製作所ガソリン携行缶TS-T18口金用パッキン田巻製作所
78税込86
1個
12日以内出荷
パッキンは板形状ではなく、厚みのある円形のものを採用しているため、より気密性が保たれます。
危険物の類別非危険物
TS45°エルボ セキスイTS45°エルボセキスイ(5件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
形状45°タイプTS
TS径違いソケット Aron(アロン化成)TS径違いソケットAron(アロン化成)(40件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷
形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手公差L(mm)±4
TS継手異径ソケット 東栄管機TS継手異径ソケット東栄管機(2件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS
TS継手キャップ 東栄管機TS継手キャップ東栄管機(2件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧力配管で使用出来ます。普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40規格JIS規格JIS規格K6743RoHS指令(10物質対応)対応
TS ストレーナー AES-15T TSオリジナル(高翔産業)TS ストレーナー AES-15TTSオリジナル(高翔産業)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐候性・耐衝撃・耐傷性に優れ、屋外設置に求められる性能が満載! さらに水通りを良くするデザインに改良! タテ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。
TSナット(t=0.5用) TS 小箱(鉄) ボーセイTSナット(t=0.5用) TS 小箱(鉄)ボーセイ
21,460税込23,606
1箱(1000本)
3日以内出荷
0.5mmの母材に圧入可能なナットです。ねじ立てが困難であった極薄板へのねじ立てが実現。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】0.5
ユニバーサルプレントロリ TS形 5t KITO(キトー)ユニバーサルプレントロリ TS形 5tKITO(キトー)
67,980税込74,778
1台
当日出荷
車は特殊な加工と熱処理により耐久性があります。Iビーム・Hビーム両レールに適合しています。スムーズな走行性を発揮する特殊設計です。レール幅の調整は簡単です。4つの車には、注油のいらない高級密閉形ボールベアリングを使用しています。
定格荷重(t)5仕様手動用トラスコ品番458-0311質量(kg)50呼び5最小回転半径(mm)2300適合横行レール幅(mm)125-150-175
エスロンボールバルブ TS式 セキスイエスロンボールバルブ TS式セキスイ(4件のレビュー)
4,290税込4,719
1台
当日出荷から3日以内出荷
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
チップ CXMU-TS タンガロイチップ CXMU-TSタンガロイ
9,398税込10,338
1箱(10個)
3日以内出荷
形状平行四辺形寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.7寸法ap(mm)0.3~2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35寸法ft(mm)0.08~0.3
チップ DXMU-TS タンガロイチップ DXMU-TSタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)0.3~2寸法D1(mm)2.7寸法ft(mm)0.08~0.3寸法IC(mm)6.35寸法S(mm)3.18形状平行四辺形RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-H イスカルマルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-Hイスカル
14,980税込16,478
1箱(2個)
当日出荷から4日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途T溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
MCO TSカッター(Tスロットカッター) 岡崎精工MCO TSカッター(Tスロットカッター)岡崎精工
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
MCO(コバルトハイス)材にこだわりました。研磨面にこだわりました。寸法精度にこだわりました。
材質MCO(コバルトハイス)表面処理なし
電源タップ 2P スイングプラグ T-TS02-2□シリーズ エレコム電源タップ 2P スイングプラグ T-TS02-2□シリーズエレコム(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
電源タップの基本性能をしっかり搭載し、オフィスやご家庭など、様々なシーンで使いやすいスタンダードな電源OAタップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。 差込口には耐燃性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 電源コードは一般社団法人日本配線システム工業規格に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 プラグは狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ホワイトスイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
チップ CNMG*E-TS タンガロイチップ CNMG*E-TSタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
傾斜アルミケース TSシリーズ タカチ電機工業傾斜アルミケース TSシリーズタカチ電機工業(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷から4日以内出荷
色(カバー)シルバー色(ゴム足)ブラック
TSチーズ セキスイTSチーズセキスイ(7件のレビュー)
62税込68特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状チーズタイプTS
TSカップリング(ストレートタイプ) 未来工業TSカップリング(ストレートタイプ)未来工業(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から翌々日出荷
スーパーアロイ用ボルトナット一式 TS・TB用 大洋製器工業スーパーアロイ用ボルトナット一式 TS・TB用大洋製器工業
1,398税込1,538
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
...