カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- セキスイ(6)
- Aron(アロン化成)(6)
- 東栄管機(2)
- I-VALUE(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- フルテック(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- サンホープ(1)
- KSフィルター(1)
- エスロン(1)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
エコロジープロダクト
「ts vs25」の検索結果

エスロン TS継手
エスロン¥119税込¥1311個当日出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。給水配管に使用できます。接着接合のため施工がスピーディーに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手。その他JISB0203 準許材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー材質(ねじ部)樹脂
TS継手水栓ソケット
東栄管機(19件のレビュー)¥47~税込¥52~1個当日出荷圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40規格東栄管機株式会社規格RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rp
TSバルブソケット
Aron(アロン化成)(47件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手公差L(mm)-2~+5
TSソケット 給水栓用
(39件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。用途給水栓用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
TS径違いソケット
セキスイ(15件のレビュー)¥78~税込¥86~1個当日出荷から4日以内出荷エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。形状ソケットタイプTSJIS規格JIS K 6743
IVL-TS*VS TSインサート バルブソケット
I-VALUE¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷黄銅インサート付バルブソケット。内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(4本)欠品中用途給水用材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35管種VP
IVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケット
I-VALUE¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷黄銅インサート付バルブソケット。内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
HIバルブソケット(インサート付)
Aron(アロン化成)(26件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷材質金属おねじ部:JIS H 3250の快削黄銅形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743使用流体水道用JIS規格JIS K 6743、【ねじ部】JIS B 0203公差L(mm)+5~(-2)
HIバルブソケット
セキスイ(13件のレビュー)¥86~税込¥95~1個当日出荷から3日以内出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用
VU継手 偏心インクリーザー
東栄管機(7件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から4日以内出荷管径の切り替えができる偏心継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状偏心インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
TSバルブソケット(インサート付)
Aron(アロン化成)(9件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷仕様金属おねじ部の材質は、ISH3250の快削黄銅とする。/ねじ部は、ISB0203のテーパおねじに準ずる。形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手規格JIS規格JIS規格JIS K 6743公差L(mm)-2~+5接続ねじ種類R
HI-TS継手 インサート給水栓用ソケット
セキスイ¥859~税込¥945~1個当日出荷から4日以内出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニル製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)使用温度範囲(℃)5~40JIS規格JIS K 6743![クールラインα3 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67661146-251125-02.jpg)
クールラインα3
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥9,598~税込¥10,558~1個6日以内出荷ダイワクーラーボックスの定番シリーズがリニューアル。座れて便利。使い勝手の良い両開き上フタ。用途ダイワクーラーボックスの定番シリーズ「クールラインαⅢ」にシリーズ最高保冷の5面真空モデルが追加登場(VSシリーズ)(2024年6月発売予定)。対象魚に合わせて選べる4サイズ(10L,15L,20L,25L)。取り外し可能でお手入れ簡単な両開き上フタ。ガッシリ座れる剛性ボディ(リブ構造を採用)。冷気を逃さず出し入れできる投入口付き(末尾Xシリーズ)。90度まわすだけで開閉簡単な水栓付き(2500シリーズ)。用途に合わせて選べる断熱仕様(5面真空、3面真空、1面真空、ウレタン、スチロール)。船の上でも滑りにくい「ふんばるマン」付き(VS/TS/SUシリーズ)。持ち運びしやすいショルダーベルト付き(VS/TS/SU/GUシリーズ)。専用プルーフケース(別売)がぴったりフィット(PC-816(S)は1000/1500、PC-1020αは全機種)。500mlペットボトル縦置き可能 (1000:8本,1500:10本,2000:18本,2500:19本)。安心の日本製。
塩ビ式取出
サンホープ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷ドリップチューブを接続する時に使う部品。塩ビにチューブ(LT107-1)・Aソケット(D950)が接続してある。仕様塩ビ式セット(ライザー無)チューブ長さ(m)1(D950付)

























![クールラインα3 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67661146-251125-02.jpg)