カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
  • メカニカル部品(48)
  • 作業工具(36)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 制御機器(19)
  • 切削工具(13)
  • 物流用品(8)
  • 保管用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • 家電(4)
  • 農業機械(4)
  • 空圧工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 塗料(2)
  • 電気材料(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 事務用品(2)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)

「ts-04」の検索結果

296件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターミナルボルト&ナット <TS-04> KITACO

    ターミナルボルト&ナット <TS-04>

    KITACO(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
  • TS 4D メンズパンツ 9112 TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)

    TS 4D メンズパンツ 9112

    TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(1件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1着
    当日出荷から13日以内出荷
    タテ・ヨコ全方位に伸びる「TS 4Dストレッチ」を使用 物を傷つけにくい極力突起物を減らした仕様 マーバスL加工による吸汗速乾、帯電防止、汚れが付いても落ちやすいSR加工を付帯
    仕様両脇ダブルループ+TSオリジナルDカン、TSオリジナルボタン、ストレッチ種別パンツ混率(%)ポリエステル100股下(cm)80機能4Dストレッチ、吸汗速乾、形態安定性、SR加工、帯電防止加工、マルチスリーブポケット生地TS 4Dストレッチ
  • ラジエタートラップ(アングル形) TS-4A ヨシタケ

    ラジエタートラップ(アングル形) TS-4A

    ヨシタケ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各種暖房用放熱器に使用。 感熱部にワックス式サーモエレメントを使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 アングル形。
    材質(本体)CAC種類ラジエタートラップ形式ワックス式アングル形最高圧力(MPa)0.35接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc最高使用温度(℃)150適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(サーモエレメント)C3604(黄銅)他
  • T型ホース継手 ノールマ

    T型ホース継手

    ノールマ(49件のレビュー)
    95税込105
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ティー種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-4C スイングローター VIOLAMO(ビオラモ)

    【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-4C スイングローター

    VIOLAMO(ビオラモ)
    7,098税込7,808
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ビオラモ汎用遠心機用です。
    サービス分類レンタル
  • ミニスパナセット ENGINEER(エンジニア)

    ミニスパナセット

    ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1組(8本)
    当日出荷
    厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナセットです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
    用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。トラスコ品番368-8836セット内容(mm)4.0×3.5、4.5×4.0、5.0×4.5、5.5×5.0、6.0×5.5、6.5×6.0、7.0×6.5、8.0×7.0材質SUS420J2全長(mm)100、106、114質量(g)85硬度HRC52±2曲り角度(ヘッド)30°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】ビオラモ汎用遠心機バケット(TS-4C用) S4096-02 VIOLAMO(ビオラモ)

    【レンタル】ビオラモ汎用遠心機バケット(TS-4C用) S4096-02

    VIOLAMO(ビオラモ)
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ビオラモ汎用 TS-4C用オプション品
    材質ステンレス(SUS304)サービス分類レンタル
  • ピンセット ENGINEER(エンジニア)

    ピンセット

    ENGINEER(エンジニア)(21件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製です。
    用途小物などのつまみ作業。材質ステンレス 13クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトナイロンチューブ SMC

    ソフトナイロンチューブ

    SMC(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    やや軟質
    用途一般空気圧配管用
  • 超低頭タッピングねじ TRUSCO

    超低頭タッピングねじ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1セット(12本)ほか
    当日出荷
    頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
    材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状超低頭適合ドライバー2強度区分A2-70相当
  • ボールギャップゲージ SK(新潟精機)

    ボールギャップゲージ

    SK(新潟精機)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。 ステムがステンレスバネ材の為、曲げて測定することが可能です。 二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。
    用途浅溝、湾曲したパイプ内の寸法測定、金型の隙間測定に材質ゲージ部/超硬、ステム・グリップ部/ステンレス径精度(μm)±5RoHS指令(10物質対応)対応真球度(μm)5
  • ステン枠V型戸車ベアリング入真鍮車 ヨコヅナ

    ステン枠V型戸車ベアリング入真鍮車

    ヨコヅナ(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプ山V型
  • スピーカー端子 4極 メス ストレート パネルマウント エコー電子(EDK)

    スピーカー端子 4極 メス ストレート パネルマウント

    エコー電子(EDK)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    プッシュターミナル
    仕様●オス/メス:メス●極数:4●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5270アズワン品番65-7571-85
  • 真鍮戸車ステンレス枠ベアリング入 ヨコヅナ

    真鍮戸車ステンレス枠ベアリング入

    ヨコヅナ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ペンチサック2段 ドライバー差付 DBLTACT

    ペンチサック2段 ドライバー差付

    DBLTACT(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい
    材質1680デニール生地寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×140×40深さ(mm)140
  • スパーク&切断砥翼セット ヤナセ(柳瀬)

    スパーク&切断砥翼セット

    ヤナセ(柳瀬)
    1,998税込2,198
    1箱(11枚)
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたTOPディスクと安定した切れ味が特長の翼のセットです。
    用途スパークディスク:木工、金属の研削・研磨に。翼:丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。砥材【スパークディスク】アルミナ【翼】AZ穴径(Φmm)【スパークディスク】15【翼】15最高使用回転数(min-1[r.p.m])【翼】13000硬度【翼】S外径(Φmm)【スパークディスク】100【翼】105刃厚(mm)【翼】1.2
  • 超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D TOTIME

    超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D

    TOTIME
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS3DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り
  • ステン用 切箸厚物柳刃 盛光

    ステン用 切箸厚物柳刃

    盛光
    22,980税込25,278
    1丁
    当日出荷
    丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。
    用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプステンレス板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板0.5材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
  • ステン切箸厚物柳刃 盛光

    ステン切箸厚物柳刃

    盛光(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1丁
    当日出荷
    厚板の曲線・直線切りに対応できます。
    切断能力(mm)ステンレス板0.8
  • パルスブローバルブ AXTS040-X202 SMC

    パルスブローバルブ AXTS040-X202

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    繰返し衝突するエアのピーク圧力により効率的なエアブローが可能。CO2排出量(空気消費量):50%削減。パルス発生用の制御不要。 エアを供給するだけでパルスブローが可能!。パイロット弁内蔵構造により安定したブローが可能
    切換方式内部パイロット仕様周波数(Hz)調整幅:1~12ボディサイズ1/2使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-50~50(凍結なきこと)給油不要弁構造メタルシールRoHS指令(10物質対応)対応
  • リコイルスタータ部品E2125TS-1/4 新ダイワ

    リコイルスタータ部品E2125TS-1/4

    新ダイワ(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • エンジンカバー部品E2125TS-1/4 新ダイワ

    エンジンカバー部品E2125TS-1/4

    新ダイワ
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • トーションばね(右巻き・ステンレス) TRUSCO

    トーションばね(右巻き・ステンレス)

    TRUSCO
    969税込1,066
    1パック(20個)
    翌々日出荷
    円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
    材質ステンレス(SUS304-WPB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェンブレーキ部品E2125TS-1/4 新ダイワ

    チェンブレーキ部品E2125TS-1/4

    新ダイワ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • フォールディングブラケット S #04 TANNER

    フォールディングブラケット S #04

    TANNER
    2,398税込2,638
    1組(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。折りたたみ式で不要な時は折りたためる設計で、取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。 メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
    用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など付属品頭塗装丸皿木ネジ 3.8×16×6本、ユニクロ丸皿木ネジ 3.8×16×6本材質スチール耐荷重(kg)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×205×200RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合
  • TeraStation TS3030シリーズ 4ベイデスクトップ BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation TS3030シリーズ 4ベイデスクトップ

    BUFFALO(バッファロー)
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える 小規模オフィス・SOHO向けNAS。2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善。TeraStation間でのバックアップ高速化。リモート管理サービス”キキNavi”に対応。盗難や情報漏えいから大切なデータを守る等の豊富なセキュリティー機能。最大7年の豊富な保守メニューとウイルスチェック機能 拡張/延長パックに対応。ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用・・5つの「RAID 6/5/10/1/0」に対応。
    付属品LANケーブル(カテゴリー5e、フラット、2m) 、電源ケーブル、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約6.2タイプデスクトップ電源(V)AC100(50/60Hz)規格VCCI Class A定格消費電力(W)最大85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×215×230[本体のみ(突起部除く)]機能Wake on LAN、ドライブ暗号化、TimeMachine、簡単バックアップ:NovaBACKUP、NAS専用HDD、iSCSIターゲット、ホットスペア、ホットスワップ、レプリケーション、オンラインストレージ連携、ポートトランキング/NICチーミング、クオータ機能(フォルダ単位)、NAS/iSCSIターゲット同時使用、まとめてバックアップ機能、Webアクセス機能、ウイルスチェック(拡張パック OP-EVシリーズ別売)インターフェースLAN端子(2.5GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×1、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2メモリーDDR4 2GB使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL524動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85端子数4ドライブサイズ3.5inchファン92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基データ転送速度【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大 6.0Gbps(規格値)搭載OSLinuxベース独自対応プロトコルTCP/IP (ネットワークファイル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP)コア数4コア 64bitドライブ数4ベイ数4RAID機能RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)クロック周波数2.0GHz
  • TeraStation TS6000シリーズ 4ベイ デスクトップ BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation TS6000シリーズ 4ベイ デスクトップ

    BUFFALO(バッファロー)
    319,800税込351,780
    1個
    翌日出荷
    様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「Copy on Write」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」。1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「Intel クアッドコアCPU 2.1GHz 」搭載・大容量/高信頼「8GB ECCメモリ」搭載
    ブラックインターフェースSerial ATA IIIベイ数4RAID機能6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)
  • 盛光 厚物用柳刃 盛光

    盛光 厚物用柳刃

    盛光
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    ・板厚0.5~1.2mm 位の鉄板の細工切りに。
  • TeraStation TS3030シリーズ 4ベイ ラックマウント BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation TS3030シリーズ 4ベイ ラックマウント

    BUFFALO(バッファロー)
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える 小規模オフィス・SOHO向けNAS。2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善。TeraStation間でのバックアップ高速化。リモート管理サービス”キキNavi”に対応。盗難や情報漏えいから大切なデータを守る等の豊富なセキュリティー機能。最大7年の豊富な保守メニューとウイルスチェック機能 拡張/延長パックに対応。ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用・・5つの「RAID 6/5/10/1/0」に対応。
    付属品LANケーブル(カテゴリー5e、フラット、2m) 、電源ケーブル、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約7.7取付ラック:19インチ TIA/EIA-310-D規格準拠タイプラックマウント電源(V)AC100(50/60Hz)規格VCCI Class A端子形状【LAN端子】RJ-45型 8極、【USB端子】USB Type-A定格消費電力(W)最大85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×44.3×430[本体のみ(突起部除く)]機能Wake on LAN、ドライブ暗号化、TimeMachine、簡単バックアップ:NovaBACKUP、NAS専用HDD、iSCSIターゲット、ホットスペア、ホットスワップ、レプリケーション、オンラインストレージ連携、ポートトランキング/NICチーミング、クオータ機能(フォルダ単位)、NAS/iSCSIターゲット同時使用、まとめてバックアップ機能、Webアクセス機能、ウイルスチェック(拡張パック OP-EVシリーズ別売)準拠規格【LAN端子】LAN端子(1000BASE-T):IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)LAN端子(2.5GBASE-T):IEEE802.3bz / IEEE802.3ab / IEEE802.3u 準拠(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX)【USB端子】USB 3.2(Gen 1)、USB 2.0【内蔵】Serial ATA IIIインターフェースLAN端子(2.5GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×1、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2、USB 2.0端子:前面×1メモリーDDR4 2GB使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL524動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85端子数4ドライブサイズ3.5inchファン40mm角 ダブルボールベアリングファン 2基データ転送速度【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大 6.0Gbps(規格値)伝送速度LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重LAN端子(2.5GBASE-T):2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重搭載OSLinuxベース独自対応プロトコルTCP/IP (ネットワークファイル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP)コア数4コア 64bitドライブ数4ベイ数4RAID機能RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)クロック周波数2.0GHz
  • TeraStation TS6000シリーズ 4ベイ ラックマウント BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation TS6000シリーズ 4ベイ ラックマウント

    BUFFALO(バッファロー)
    399,800税込439,780
    1個
    翌日出荷
    様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「Copy on Write」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」。1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「Intel クアッドコアCPU 2.1GHz 」搭載・大容量/高信頼「8GB ECCメモリ」搭載
  • OリングSG 3S.4TS 日東工器

    OリングSG 3S.4TS

    日東工器
    90税込99
    1個
    当日出荷
    カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。
    品番EPDM
  • TeraStation TS5420RN 4ドライブNAS 80TB BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation TS5420RN 4ドライブNAS 80TB

    BUFFALO(バッファロー)
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    翌々日出荷
    JC-STAR★適合機種 。様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。ランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載。オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
    仕様●3.5インチスロット搭載済数:4台●CPU:Annapurna Labs Alpine AL524●DTCP-IP:なし●NIC仕様:10Gb(IEEE802.3an、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3準拠(10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T))●RAID仕様:6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)●RAID対応:ソフトウェア●SSD対応:なし●SSH/Telnet:なし●USB仕様:USB 3.2(Gen 1)※パソコンの接続には使用できません。●VCCI:対応●VLAN:なし●Wake-On-LAN:対応(1GbEポートのみ)●WebDAV:なし●iSCSI(IP-SAN):対応●その他通信プロトコル:TCP/IP●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00056●クラウドストレージ対応:対応(キキNaviクラウドバックアップ、別売)●ストレージインターフェース規格:Serial ATA III●チーミング:対応(1GbEポートのみ)●バックアップソフト:NovaBACKUP●ファンコントロール:対応●ホットスワップ:対応●リダンダント電源:なし●対応クライアントOS:Windows11,10、Windows Server 2022, 2019, 2016、Mac OS X10.15以降、Chrome OS●搭載済ストレージ容量:80000GB●最大ストレージ容量:80000GB●本体サイズ(D):430mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):430mm●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●筐体タイプ:ラックマウント●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式、取扱説明書、保証書●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属電源ケーブル、3極-2極変換アダプターが適合●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電波法備考:公衆回線に直接接続しない為消費電力(W)100本体質量(g)8470メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinuxグリーン購入法適合
  • OリングX-100 3S.4TS 日東工器

    OリングX-100 3S.4TS

    日東工器
    499税込549
    1個
    当日出荷
    カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。
    材質フッ素
  • TS ST250 4U セキュリティー・ドア レノボ・ジャパン(Lenovo)

    TS ST250 4U セキュリティー・ドア

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • TeraStation TS5420RNシリーズ 4ドライブNAS BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation TS5420RNシリーズ 4ドライブNAS

    BUFFALO(バッファロー)
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
    。様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。ランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載。オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
    ベイ数4
  • 4極・TS防水ハウジング 住友電装

    4極・TS防水ハウジング

    住友電装
    1,898税込2,088
    1袋
    当日出荷
    防水性が必要な接続時に
    材質PBTタイプメス入数(個)5
  • 虫篭4K-4-TSフタ サンコー(三甲)

    虫篭4K-4-TSフタ

    サンコー(三甲)
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    虫篭 4K-4-TS用のフタです。
  • OリングSG 4S.6TS 日東工器

    OリングSG 4S.6TS

    日東工器
    109税込120
    1個
    当日出荷
    カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。
    材質NBR
  • TeraStation TS3030シリーズ 2ベイデスクトップ4TB BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation TS3030シリーズ 2ベイデスクトップ4TB

    BUFFALO(バッファロー)
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える小規模オフィス・SOHO向けNAS。2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善。TeraStation間でのバックアップ高速化。リモート管理サービス”キキNavi”に対応。盗難や情報漏えいから大切なデータを守る等の豊富なセキュリティー機能。最大7年の豊富な保守メニューとウイルスチェック機能 拡張/延長パックに対応。ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用・・「RAID 1/0」に対応。
    付属品LANケーブル(カテゴリー5e、フラット、2m) 、電源ケーブル、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約4.3タイプデスクトップ電源(V)AC100(50/60Hz)規格VCCI Class A端子形状【LAN端子】RJ-45型 8極、【USB端子】USB Type-A定格消費電力(W)最大85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×230[本体のみ(突起部除く)]機能Wake on LAN、ドライブ暗号化、TimeMachine、簡単バックアップ:NovaBACKUP、NAS専用HDD、iSCSIターゲット、ホットスワップ、レプリケーション、オンラインストレージ連携、ポートトランキング/NICチーミング、クオータ機能(フォルダ単位)、NAS/iSCSIターゲット同時使用、まとめてバックアップ機能、Webアクセス機能、ウイルスチェック(拡張パック OP-EVシリーズ別売)準拠規格【LAN端子】LAN端子(1000BASE-T):IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)LAN端子(2.5GBASE-T):IEEE802.3bz / IEEE802.3ab / IEEE802.3u 準拠(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX)【USB端子】USB 3.2(Gen 1)【内蔵】Serial ATA IIIインターフェースLAN端子(2.5GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×1、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2メモリーDDR4 2GB使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL524動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85端子数2ドライブサイズ3.5inchファン92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基データ転送速度【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大 6.0Gbps(規格値)伝送速度LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重LAN端子(2.5GBASE-T):2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重搭載OSLinuxベース独自対応プロトコルTCP/IP (ネットワークファイル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP)コア数4コア 64bitドライブ数2ベイ数2RAID機能RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:1/0(出荷時 RAID1)クロック周波数2.0GHz
  • QNAP NAS/TS-433 MD 4TB (1TBx4) Dモデル QNAP

    QNAP NAS/TS-433 MD 4TB (1TBx4) Dモデル

    QNAP
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    ご自身のパーソナルクラウドストレージを稼働させ、TS-433による簡単なファイルアクセス、共有、同期をご活用ください。 。共同作業の強化およびリモートワークの生産性を上げる2.5GbE ポートを備えたTS-433は、高性能マルチメディアアプリケーションを装備しており、完備されたホームエンターテイメントポータルを実現します。 。※販売先限定モデル