ヤナセ(柳瀬)
スパーク&切断砥翼セット
コストパフォーマンスに優れたTOPディスクと安定した切れ味が特長の翼のセットです。
用途
スパークディスク:木工、金属の研削・研磨に。翼:丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。
砥材
【スパークディスク】アルミナ【翼】AZ
穴径(Φmm)
【スパークディスク】15【翼】15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
【翼】13000
硬度
【翼】S
外径(Φmm)
【スパークディスク】100【翼】105
刃厚(mm)
【翼】1.2
内容量
1箱(11枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81207860
SPATS0510
【スパークディスク】80、【翼】36
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
81207869
SPATS0410
【スパークディスク】60、【翼】36
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
81207878
SPATS0710
【スパークディスク】120、【翼】36
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
81207887
SPATS0310
【スパークディスク】40、【翼】36
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください