カテゴリ
- 科学研究・開発用品(10)
- 電気材料(7)
- 制御機器(5)
- 切削工具(5)
- 機構部品(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建築金物(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC(12)
- 東京スクリーン(6)
- 日本理化学器械(NRK)(4)
- S&K(三興製作所)(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- ANEX(1)
- 岩崎電気(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ヤマト産業(1)
- TOKO(東興化学研究所)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- タカノ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ts-106」の検索結果

龍靭ビットスリム
ANEX(13件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2本)当日出荷トーション部で衝撃を吸収 先端が見やすい両頭スリムタイプ 先端欠けに強い カムアウトを抑制 サビに強い光沢表面仕上げ 耐久性が抜群種類スリム、トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
コンクリート用ノープラグアンカー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(10本)当日出荷簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
調整用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥2,398税込¥2,6381袋(100個)当日出荷から47日以内出荷材質フッ素樹脂(UL VW-1)黒色使用温度範囲(℃)-40~+240耐熱性ディップ、手半田、リフロー、いずれも可RoHS指令(10物質対応)対応
深穴テーパドリル K-WTS
三菱マテリアル¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
スプラインギアレンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,898税込¥2,0881丁4日以内出荷スプライン形状で5種のナットに対応。左右回転切替レバー付き。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質[本体] CR-MO [ソケットリング] CR-V適合ナットスクエア・トルクス・六角インチ・六角ミリ・スプライン
超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D
TOTIME¥22,980税込¥25,2781本当日出荷品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS3DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り
BTS型 プロ山林用チップソー
M.I.K¥4,798税込¥5,2781枚4日以内出荷食い込みがよく鋭い切れ味。 特殊チップ採用により切れ味の良さを長時間持続。 刃数を増やして目立て、アサリ付けも山林仕上げ。刃数(p)60材質SKS-5穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 10個入
SAMTEC¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。コンタクトの総数は 6 個です。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1489アズワン品番65-7556-59
ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 38個入
SAMTEC¥8,598税込¥9,4581セット(38個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1488アズワン品番65-7558-07
ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 76個入
SAMTEC¥23,980税込¥26,3781セット(76個)7日以内出荷Samtec FTS 106-02-F-DV シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●入数:1チューブ(76個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9915アズワン品番65-7679-86
ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9917アズワン品番65-7697-66
端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1セット 850個入
SAMTEC¥289,800税込¥318,7801セット(850個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(850個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1285アズワン品番65-7657-58
端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1セット 850個入
SAMTEC¥289,800税込¥318,7801セット(850個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(850個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1287アズワン品番65-7615-85
端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップは、1 列に 6 ピン、1 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。垂直なデュアル SMT 列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1286アズワン品番65-7605-36
端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1セット 850個入
SAMTEC¥329,800税込¥362,7801セット(850個)7日以内出荷Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップは、1 列に 6 ピン、3 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。垂直なデュアル SMT 列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(850個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1289アズワン品番65-7602-78
端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1290アズワン品番65-7609-60
端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷。Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップは、1 列に 6 ピン、2 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。垂直なデュアル SMT 列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1288アズワン品番65-7603-47
ホルダ 耐震形ホルダ (横・縦振動用)
岩崎電気¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷ソケットE39適合ランプHIDランプ110~1000W(LEDランプは懸垂灯のみ適合)、レディオックLEDアイランプ37W、レディオックLEDアイランプSP、75W、116W、170W
冷却器ウエスト型 106シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥19,999税込¥21,9991個6日以内出荷仕様●TS上部:19●TS下部:19●冷却部 長さ mm:300●コード番号:106-19193アズワン品番65-8676-10
冷却器ウエスト型 106シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥17,499税込¥19,2491個8日以内出荷仕様●TS上部:15●TS下部:15●冷却部 長さ mm:300●コード番号:106-15153アズワン品番65-8676-08
冷却器ウエスト型 106シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥18,499税込¥20,3491個8日以内出荷仕様●TS上部:19●TS下部:19●冷却部 長さ mm:200●コード番号:106-19192アズワン品番65-8676-09
プリンタ
TOKO(東興化学研究所)¥59,980税込¥65,9781個8日以内出荷ハンディ計iタイプ用オプションプリンタ GLP対応形式での印字ができます仕様●外形寸法(mm):106(W)×180(D)×88(H)●質量:約470g●対応:TS-999i・TiN-1100i・TiN-5104i・TiN-5202i・TiN-7001i・TiN-7002i・TiN-7003i・TiN-9001i・TiN-9003i・TiN-9004i用オプション品アズワン品番67-6819-95