カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(15)
  • 電気材料(6)
  • 切削工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-107」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(186件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
ソフトナイロンチューブ SMCソフトナイロンチューブSMC(2件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1巻
当日出荷から3日以内出荷
やや軟質
用途一般空気圧配管用
高圧継手 TS ブッシング ヤマト産業高圧継手 TS ブッシングヤマト産業
6,398税込7,038
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ねじ込み継手形状ブッシング・おすめすソケット材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムバッファー TRUSCOゴムバッファーTRUSCO(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
衝突時の感触度が少なく、騒音発生が小さいので、衝突及び周辺への影響を軽減できます。コンパクト設計の割に吸収エネルギーが大きく、サイズが豊富なため、無駄のない選定ができます。大変型の割に低反力です。
用途天井クレーン等の緩衝材、ストッパーなど材質/仕上ゴム材質:天然ゴムゴム硬度:57°金具材質:SS400仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
角丁番 TTS型 LAMP(スガツネ工業)角丁番 TTS型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅種類平丁番
調整用スペーサー MAC8(マックエイト)調整用スペーサーMAC8(マックエイト)
2,498税込2,748
1袋(100個)
当日出荷から47日以内出荷
材質フッ素樹脂(UL VW-1)黒色使用温度範囲(℃)-40~+240耐熱性ディップ、手半田、リフロー、いずれも可RoHS指令(10物質対応)対応
木柄 天ぷら揚箸 大 42cm ノーブランド木柄 天ぷら揚箸 大 42cmノーブランド
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
タイミングプーリ用フランジ(2枚)SET KANA(片山チエン)タイミングプーリ用フランジ(2枚)SETKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
スプラインギアレンチ BIGMAN(ビッグマン)スプラインギアレンチBIGMAN(ビッグマン)
1,998税込2,198
1丁
3日以内出荷から4日以内出荷
スプライン形状で5種のナットに対応。左右回転切替レバー付き。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質[本体] CR-MO [ソケットリング] CR-V適合ナットスクエア・トルクス・六角インチ・六角ミリ・スプライン
深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS三菱マテリアル
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング)SYT スライドテーブルNB(日本ベアリング)
52,258税込57,484特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
仏間蝶番 ツキエス仏間蝶番ツキエス
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
赤銅縦(mm)49.4横(mm)139ねじ穴数12
テレサシリーズラベンダー ミニ小鉢 東海興商テレサシリーズラベンダー ミニ小鉢東海興商
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
持ちやすさを重視したデザイン。滑り落ちても安心の強化磁器。
仕様食洗機可材質強化磁器質量(g)95ケース入数180寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×8.5×3洗濯方法乾燥機可電子レンジ
ソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA SMCソフトナイロンチューブ TS ・ TISASMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から50日以内出荷
一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D TOTIME超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3DTOTIME
19,980税込21,978
1本
当日出荷
品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS3DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り
スプールストッパ タカノスプールストッパタカノ
319税込351
1個
3日以内出荷
材質(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜硬度HRC(ボルト)硬度33~44、(ブシュ)硬度38~43
分電盤用渡りバー 篠原電機分電盤用渡りバー篠原電機(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
材質銅板製仕上ニッケルめっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき
ドリル コートHS T柄 GTS NACHI(不二越)ドリル コートHS T柄 GTSNACHI(不二越)
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-COコーティングTiNコーティング
ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ30.0~ アズワンネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ30.0~アズワン
3,890税込4,279
1袋
8日以内出荷から15日以内出荷
ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。
形状丸型(円柱型)グレードN35表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向耐熱温度(℃)~80
エンドミル コートHS 多刃 KHB4TS S&K(三興製作所)エンドミル コートHS 多刃 KHB4TSS&K(三興製作所)
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数4材質HSSCO
エンドミル コートHS 2刃 KHB2TS S&K(三興製作所)エンドミル コートHS 2刃 KHB2TSS&K(三興製作所)
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2材質HSSCO
ソフトナイロンチューブ 20m TGK(東京硝子器械)ソフトナイロンチューブ 20mTGK(東京硝子器械)
5,898税込6,488
1巻
7日以内出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用。やや軟質。
使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)20℃以下:1.3/40℃:0.9/60℃:0.65/80℃:0.5/100℃:0.35適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手最小曲げ半径(mm)最小曲半径:TS0806/45,TS1075/55,屈曲値:TS0806/34,TS1075/45材質ナイロン12使用温度範囲(℃)-40~100/水の場合0~50(凍結なきこと)ホース長さ(m)20
Samtec 基板接続用ヘッダ FTSシリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ FTSシリーズSAMTEC
299税込329
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 65個入 SAMTECピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 65個入SAMTEC
20,980税込23,078
1セット(65個)
7日以内出荷
Samtec FTS-101-01-F-D FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材は黒色液晶ポリマーです Terminal Material 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(65個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0083アズワン品番65-7672-89
ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 65個入 SAMTECピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 65個入SAMTEC
22,980税込25,278
1セット(65個)
7日以内出荷
Samtec 超低プロファイルヘッダストリップは 1.27 mm ピッチ、最大 14 個のコンタクトを備えています。2 列品があり、エンドシュラウドと位置決めピン付きのため取り付けが簡単です。その絶縁材は液晶ポリマーから成っている ピンあたり 3.4 A の電流動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意
仕様●入数:1チューブ(65個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1426アズワン品番65-7616-98
iPDU 単相 AC100V 20A 2.0kVA 2U ラリタンiPDU 単相 AC100V 20A 2.0kVA 2Uラリタン
379,800税込417,780
1台
8日以内出荷
インテリジェントハイブリッドラックトランスファースイッチ、SCRが実現する給電切り替え時間4~8ミリ秒、信頼性のある逆位相切り替え対応。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。
端子ストリップ 14極 1.27mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC端子ストリップ 14極 1.27mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1294アズワン品番65-7597-23
端子ストリップ 14極 1.27mm 2列 1セット 800個入 SAMTEC端子ストリップ 14極 1.27mm 2列 1セット 800個入SAMTEC
309,800税込340,780
1セット(800個)
7日以内出荷
Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップは、1 列あたり 7 ピン、1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。垂直なデュアル SMT 列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(800個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1293アズワン品番65-7658-42
端子ストリップ 14極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC端子ストリップ 14極 1.27mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1292アズワン品番65-7571-77
端子ストリップ 14極 1.27mm 2列 1セット 800個入 SAMTEC端子ストリップ 14極 1.27mm 2列 1セット 800個入SAMTEC
279,800税込307,780
1セット(800個)
7日以内出荷
Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップは、1 列あたり 7 ピン、1 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。垂直なデュアル SMT 列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(800個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1291アズワン品番65-7645-16
TS梨型二ツ口フラスコ CL0107シリーズ climbing(クライミング)TS梨型二ツ口フラスコ CL0107シリーズclimbing(クライミング)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
ワークテーブル スチール天板タイプ(ビティー BT型) ナイキワークテーブル スチール天板タイプ(ビティー BT型)ナイキ
46,980税込51,678
1台
40日以内出荷から49日以内出荷
細かな凹凸のある上質な風合いでサラッとした手触りのサテン塗装天板です。
用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として材質天板:スチールサテン塗装仕上、脚部:スチール塗装仕上高さ(mm)720奥行(mm)685天板厚さ(mm)19(アジャスター付)グリーン購入法適合
冷却器アリーン型(球入冷却器) 107シリーズ 日本理化学器械(NRK)冷却器アリーン型(球入冷却器) 107シリーズ日本理化学器械(NRK)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
仕様●TS上部:15●TS下部:15●冷却部 長さ mm:300●コード番号:107-15153アズワン品番65-8676-14
冷却器アリーン型(球入冷却器) 107シリーズ 日本理化学器械(NRK)冷却器アリーン型(球入冷却器) 107シリーズ日本理化学器械(NRK)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
冷却器アリーン型(球入冷却器) 107シリーズ 日本理化学器械(NRK)冷却器アリーン型(球入冷却器) 107シリーズ日本理化学器械(NRK)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
仕様●TS上部:15●TS下部:29●冷却部 長さ mm:300●コード番号:107-15293アズワン品番65-8676-19
冷却器アリーン型(球入冷却器) 107シリーズ 日本理化学器械(NRK)冷却器アリーン型(球入冷却器) 107シリーズ日本理化学器械(NRK)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
冷却器アリーン型(球入冷却器) 107シリーズ 日本理化学器械(NRK)冷却器アリーン型(球入冷却器) 107シリーズ日本理化学器械(NRK)
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
仕様●TS上部:19●TS下部:19●冷却部 長さ mm:500●コード番号:107-19195アズワン品番65-8676-22
冷却器アリーン型(球入冷却器) 107シリーズ 日本理化学器械(NRK)冷却器アリーン型(球入冷却器) 107シリーズ日本理化学器械(NRK)
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
仕様●TS上部:19●TS下部:29●冷却部 長さ mm:300●コード番号:107-19293アズワン品番65-8676-26
冷却器アリーン型(球入冷却器) 107シリーズ 日本理化学器械(NRK)冷却器アリーン型(球入冷却器) 107シリーズ日本理化学器械(NRK)
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
仕様●TS上部:19●TS下部:24●冷却部 長さ mm:200●コード番号:107-19242アズワン品番65-8676-23