カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • 介護用品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 制御機器(5)
  • 切削工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-108」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TS-108-G-A SAMTECTS-108-G-ASAMTEC
409税込450
1個
7日以内出荷
Samtec ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 TS-108-G-A SAMTECSamtec ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 TS-108-G-ASAMTEC
409税込450
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : TS●ピッチ : 2.54mm●極数 : 8●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●コンタクト材質 : リン青銅●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.96mm●対応ピン長 : 4.22mm●このTSシリーズの基板対基板ねじ機械加工ヘッダストリップは次とかん合します。 SSシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9707 767-9707 を参照してください。 SLシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9319 767-9319 を参照してください。. 精密ねじ機械加工2.54 mmヘッダ端子ストリップ - TSシリーズ. TSシリーズの基板対基板スルーホール1列精密ねじ機械加工端子ヘッダストリップのピッチ間隔は2.54 mm、テール長は3.96 mmです。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製で、0.51 μmの金めっきを施したりん青銅コンタクトを備えています。 この端子ストリップの使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(189件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
傾斜アルミケース TSシリーズ タカチ電機工業傾斜アルミケース TSシリーズタカチ電機工業(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷から4日以内出荷
色(カバー)シルバー色(ゴム足)ブラック
高圧継手 TS ブッシング ヤマト産業高圧継手 TS ブッシングヤマト産業
7,098税込7,808
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類ねじ込み継手形状ブッシング・おすめすソケット材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムバッファー TRUSCOゴムバッファーTRUSCO(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1個
当日出荷
衝突時の感触度が少なく、騒音発生が小さいので、衝突及び周辺への影響を軽減できます。コンパクト設計の割に吸収エネルギーが大きく、サイズが豊富なため、無駄のない選定ができます。大変型の割に低反力です。
用途天井クレーン等の緩衝材、ストッパーなど材質/仕上ゴム材質:天然ゴムゴム硬度:57°金具材質:SS400仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
調整用スペーサー MAC8(マックエイト)調整用スペーサーMAC8(マックエイト)
2,698税込2,968
1袋(100個)
当日出荷から47日以内出荷
材質フッ素樹脂(UL VW-1)黒色使用温度範囲(℃)-40~+240耐熱性ディップ、手半田、リフロー、いずれも可RoHS指令(10物質対応)対応
角丁番 TTS型 LAMP(スガツネ工業)角丁番 TTS型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅種類平丁番
分岐用銅バー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)分岐用銅バーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
11,980税込13,178
1セット(10個)ほか
翌日出荷から53日以内出荷
材質銅バー表面処理ニッケルメッキ穴サイズ(mm)M5
スプラインギアレンチ BIGMAN(ビッグマン)スプラインギアレンチBIGMAN(ビッグマン)
1,998税込2,198
1丁
3日以内出荷から4日以内出荷
スプライン形状で5種のナットに対応。左右回転切替レバー付き。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質[本体] CR-MO [ソケットリング] CR-V適合ナットスクエア・トルクス・六角インチ・六角ミリ・スプライン
タイミングプーリ用フランジ(2枚)SET KANA(片山チエン)タイミングプーリ用フランジ(2枚)SETKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS三菱マテリアル
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング)SYT スライドテーブルNB(日本ベアリング)
57,483税込63,231特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
テレサシリーズラベンダー 深小鉢 東海興商テレサシリーズラベンダー 深小鉢東海興商
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
持ちやすさを重視したデザイン。滑り落ちても安心の強化磁器。
仕様食洗機可材質強化磁器質量(g)220ケース入数60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.3×11.8×4.3洗濯方法乾燥機可電子レンジ
八双山丸 中付 ツキエス八双山丸 中付ツキエス
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
銀古美
超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D TOTIME超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3DTOTIME
19,980税込21,978
1本
当日出荷
品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS3DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り
チーマンカテーテル イズモヘルスチーマンカテーテルイズモヘルス
1式(12本)
3日以内出荷から10日以内出荷
尿道狭窄患者向けの導尿用カテーテル。接続側がロート状に拡がっています。
材質天然ゴム穴数横穴1穴医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15500BZZ00198000一般的名称(薬事)先端オリーブ型カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
スプールストッパ タカノスプールストッパタカノ
319税込351
1個
3日以内出荷
材質(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜硬度HRC(ボルト)硬度33~44、(ブシュ)硬度38~43
ドリル コートHS T柄 GTS NACHI(不二越)ドリル コートHS T柄 GTSNACHI(不二越)
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-COコーティングTiNコーティング
ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 5個入SAMTEC
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1494アズワン品番65-7567-92
ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 28個入 SAMTECピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 28個入SAMTEC
7,698税込8,468
1セット(28個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1492アズワン品番65-7554-32
段差解消スロープ「タッチスロープ10」/-/80-20 シンエイテクノ段差解消スロープ「タッチスロープ10」/-/80-20シンエイテクノ
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
段差解消スロープ「タッチスロープ10」/-/80-45 シンエイテクノ段差解消スロープ「タッチスロープ10」/-/80-45シンエイテクノ
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
段差解消スロープ「タッチスロープ10」/-/80-35 シンエイテクノ段差解消スロープ「タッチスロープ10」/-/80-35シンエイテクノ
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
段差解消スロープ「タッチスロープ10」/-/80-30 シンエイテクノ段差解消スロープ「タッチスロープ10」/-/80-30シンエイテクノ
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
段差解消スロープ「タッチスロープ10」/-/80-25 シンエイテクノ段差解消スロープ「タッチスロープ10」/-/80-25シンエイテクノ
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
段差解消スロープ「タッチスロープ10」/-/80-50 シンエイテクノ段差解消スロープ「タッチスロープ10」/-/80-50シンエイテクノ
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
段差解消スロープ「タッチスロープ10」/-/80-40 シンエイテクノ段差解消スロープ「タッチスロープ10」/-/80-40シンエイテクノ
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ30.0~ アズワンネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ30.0~アズワン
4,470税込4,917
1袋
8日以内出荷から15日以内出荷
ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。
形状丸型(円柱型)グレードN35表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向耐熱温度(℃)~80
ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 5個入SAMTEC
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1491アズワン品番65-7556-88
ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 28個入 SAMTECピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 28個入SAMTEC
12,980税込14,278
1セット(28個)
7日以内出荷
Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠してい
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1490アズワン品番65-7566-66
エンドミル コートHS 多刃 KHB4TS S&K(三興製作所)エンドミル コートHS 多刃 KHB4TSS&K(三興製作所)
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数4材質HSSCO
エンドミル コートHS 2刃 KHB2TS S&K(三興製作所)エンドミル コートHS 2刃 KHB2TSS&K(三興製作所)
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2材質HSSCO
ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec FTS-108-02-L-D FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材は黒色液晶ポリマーです Terminal Material 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9919アズワン品番65-7684-23
ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6585アズワン品番65-7696-71
Samtec 基板接続用ヘッダ FTSシリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ FTSシリーズSAMTEC
369税込406
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
端子ストリップ 16極 1.27mm 2列 1セット 625個入 SAMTEC端子ストリップ 16極 1.27mm 2列 1セット 625個入SAMTEC
239,800税込263,780
1セット(625個)
7日以内出荷
Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップは、1 列に 8 ピン、1 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。垂直なデュアル SMT 列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(625個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1295アズワン品番65-7569-31
端子ストリップ 16極 1.27mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC端子ストリップ 16極 1.27mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1296アズワン品番65-7571-78
平五徳(鋳物コンロ・ハイカロリーコンロ用) タチバナ製作所平五徳(鋳物コンロ・ハイカロリーコンロ用)タチバナ製作所
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
上置 一重小用 タチバナ製作所上置 一重小用タチバナ製作所
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
縁付鍋を使用又は、風防が必要な時は上置をご使用下さい。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。