カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(157)
  • 農業機械(100)
  • 制御機器(81)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • 切削工具(59)
  • オフィス家具(45)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • トラック用品・パーツ(31)
  • 作業工具(30)
  • バイク部品(22)
  • 電気材料(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • メカニカル部品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 建築金物(13)
  • 機構部品(12)
  • 事務用品(10)
  • 空調・電設資材(8)
  • 測定用品(8)
  • 医療(8)
  • 物流用品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 安全標識(7)
  • 空圧工具(7)
  • 溶接用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 住設機器(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 自転車部品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 家電(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防災用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「ts-12」の検索結果

904件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターミナルボルト&ナット <TS-12> KITACOターミナルボルト&ナット <TS-12>KITACO
349税込384
1個
翌々日出荷
●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
PYAT-12TS 12T Pulley RIDEAPYAT-12TS 12T PulleyRIDEA
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
歯数12T
双眼鏡テクノスタビ TS12×28 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)双眼鏡テクノスタビ TS12×28富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
88,980税込97,878
1台
5日以内出荷
高倍率12倍の強力防振機能とコンパクトボディを両立した防振双眼鏡。マルチなシーンでクリアな視界を提供。±3°の防振機能を小型ボディに搭載。高倍率を活かしより遠くのものをブレなく鮮明に捉えることができます。小型かつ軽量ボディで携帯しやすく、コンサートやテーマパークなど多彩なシーンで使用可能。ホールド不要の防振機能ON/OFFスイッチ採用で長時間の使用でも疲れません。防振なしでは手振れで使いづらい12倍の高倍率でも、三脚不要で安定した像を見ることが可能です。
倍率(倍)12対物レンズ有効径(mm)28明るさ5.4実視界(°)4.2ひとみ径(Φmm)射出瞳径:2.3アイレリーフ(mm)16.5最短合焦距離3.5m眼幅調整範囲(mm)56-70質量(g)485(電池含まず)寸法(mm)148×109×74(拡張時)付属品接眼レンズキャップ、ソフトケース、ネックストラップ、リチウム電池(CR2)×1本バッテリーCR2×1
銅管仕様 アングル型(壁出し)TS-12CLA(壁出しΦ12.7用)単管用 ノーリツ銅管仕様 アングル型(壁出し)TS-12CLA(壁出しΦ12.7用)単管用ノーリツ
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
関連資料(0.12MB)メーカー商品コード502122
銅管仕様 ストレート型(床出し)TS-12CA(床出しΦ12.7用)単管用 ノーリツ銅管仕様 ストレート型(床出し)TS-12CA(床出しΦ12.7用)単管用ノーリツ
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
関連資料(0.14MB)メーカー商品コード502120
T型ホース継手 ノールマT型ホース継手ノールマ(47件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に種類ホース継手形状ティー使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン材質ポリアセタール(白色)耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(185件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
精密ピンセット goot(太洋電機産業)精密ピンセットgoot(太洋電機産業)(27件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
材質ステンレス
ラベルプリンタ BA420T-TS12-S BA420T 4インチ幅 東芝テックラベルプリンタ BA420T-TS12-S BA420T 4インチ幅東芝テック
369,800税込406,780
1台
6日以内出荷
従来機の良いところをそのまま踏襲し、さらに高いパフォーマンスを持ったラベルプリンタ。ノンストップオペレーションをアシストする扱いやすさ:ラベル発行の高速化が実現。交換時間を最小限にする工夫。混線しないための装備。ダウンタイムの削減へ。プリンタ両サイドのスペースを有効に活用可能。スムーズなオペレーションを実現するためのシステム環境・スムーズな印刷を実現するためのツール:各種プリンタドライバのご提供。ラベル発行アプリを開発するツールSDKのご提供。さまざまな業務との連携が可能。・導入の手間を軽減するためのツール:RFIDタグの機能の設定時間を短縮。スマートデバイスなどからの各種設定にも対応。・オペレーションを監視するツール:多くのプリンタを一括管理するSNMPネットワークツール。稼働の停止を事前に回避するBCSヘルスモニタ。RFIDワンストップサービスの提供:RFIDオプションノンストップオペレーションを加速するオプション機器
用途4インチ幅電源AC100V±10% 50/60Hz印字速度50.8mm(2インチ)/秒 、101.6mm(4インチ) / 秒、152.4mm(6インチ)/秒、 203.2mm(8インチ)/秒 …切換式密度11.8ドット/mm(300dpi)モード連続発行/剥離発行(オプション) /カット発行(オプション)印刷方式熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色)
ラベルプリンタ BA410T-TS12-S BA410T 4インチ幅 東芝テックラベルプリンタ BA410T-TS12-S BA410T 4インチ幅東芝テック
399,800税込439,780
1台
6日以内出荷
従来機の良いところをそのまま踏襲し、さらに高いパフォーマンスを持ったラベルプリンタ。ノンストップオペレーションをアシストする扱いやすさ:ラベル発行の高速化が実現。交換時間を最小限にする工夫。混線しないための装備。ダウンタイムの削減へ。プリンタ両サイドのスペースを有効に活用可能。スムーズなオペレーションを実現するためのシステム環境・スムーズな印刷を実現するためのツール:各種プリンタドライバのご提供。ラベル発行アプリを開発するツールSDKのご提供。さまざまな業務との連携が可能。・導入の手間を軽減するためのツール:RFIDタグの機能の設定時間を短縮。スマートデバイスなどからの各種設定にも対応。・オペレーションを監視するツール:多くのプリンタを一括管理するSNMPネットワークツール。稼働の停止を事前に回避するBCSヘルスモニタ。RFIDワンストップサービスの提供:RFIDオプションノンストップオペレーションを加速するオプション機器
用途4インチ幅電源AC100V±10% 50/60Hz印字速度50.8mm(2インチ)/秒 、101.6mm(4インチ) / 秒、152.4mm(6インチ)/秒、 203.2mm(8インチ)/秒 …切換式密度11.8ドット/mm(300dpi)モード連続発行/剥離発行(オプション) /カット発行(オプション)印刷方式熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色)
ステンレスヒートン TRUSCOステンレスヒートンTRUSCO(21件のレビュー)
629税込692
1パック(3本)
当日出荷
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から11日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
Mylabel 互換テプラテープ 日本ナインスターMylabel 互換テプラテープ日本ナインスター(15件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
キングジムテプラプロ用の互換テープカートリッジ。スリット入りの裏紙、簡単に剥がせます。使用後も糊残りが少ないです。(純正品にはスリットありません)
タイプ簡単にはがせる
スパイラルチューブ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルチューブヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から29日以内出荷
スパイラルチューブは電線磨耗の保護と結束が同時にできます。スパイラルチューブの締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。導線・分岐が自由にでき、束線のわん曲部の装着に最適です。取り外し、再使用可能で、配線の変更の際も便利です。
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85
クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイクイック継手スマートタイプ ストレートコガネイ(9件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
セラミックヒーター 1200W,600W TEKNOSセラミックヒーター 1200W,600WTEKNOS
4,298税込4,728
1台
当日出荷
温風による循環暖房効果セラミックなので足元に近づけても安全1200W/600Wの2段切替転倒OFFスイッチ
ダークブラウン消費電力(W)1200/600 切替式本体質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.11時間あたりの電気代目安(円)32.4(1200W時)
小形六角ナット SUS304 並目 極薄型 ラクテム小形六角ナット SUS304 並目 極薄型ラクテム
570税込627
1個
当日出荷
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。
材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック モノタロウ熱収縮チューブ カラーコンビネーションパックモノタロウ(42件のレビュー)
899税込989
1袋
当日出荷
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)収縮比2:1
小形六角ナット SUS304 細目 極薄型 ラクテム小形六角ナット SUS304 細目 極薄型ラクテム
549税込604
1個
当日出荷
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
セラミックヒーター 1200W,600W TEKNOSセラミックヒーター 1200W,600WTEKNOS
3,980税込4,378
1台
予約販売
・温風による循環暖房効果・セラミックなので足元に近づけても安全・1200W/600Wの2段切替・転倒OFFスイッチ
用途補助暖房として質量(kg)2.3ホワイト消費電力(W)1200/600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.0×14.0×37.0取扱説明書(1.26MB) (1.42MB)
両口スパナ TRUSCO両口スパナTRUSCO(2件のレビュー)
699税込769
1丁
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
脚付両面掲示板 日学脚付両面掲示板日学
54,980税込60,478
1台
16日以内出荷
空間と調和する両面掲示板。移動が楽なキャスター付、ピンの跡が残りにくい、e-コルックスを板面に使用したピンナップ脚付両面掲示板です。
用途オフィスや学校、病院や公共施設でも邪魔にならない、空間と調和するシックなデザイン。仕様吊具:無付属品画鋲ピン6本厚さ(mm)560高さ(mm)1790材質(表面)ビニールレザーグリーン購入法適合取扱説明書(2.56MB)面数両面
精密金切鋏厚物用 TOOL TOOL精密金切鋏厚物用TOOL TOOL(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
用途細かい金属加工などに便利です。全長(mm)120刃長(mm)10材質ステンレススチール切断能力(mm)(鉄板)0.3まで、(アルミ)0.5まで、(銅板)0.5まで
サーモスタット パッキン付 ミヤコ自動車サーモスタット パッキン付ミヤコ自動車(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷から5日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
立形水石けん入れ TOTO立形水石けん入れTOTO
5,398税込5,938
1個
当日出荷
用途一般地用 洗面所・手洗い、洗面器用仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無長さ(mm)スパウト:70止水ハンドル:メタル種類水石けん入れ形態吐水:液状取付け方法台付き操作方法(水の出し方)棒を押し上げる
ソフトナイロンチューブ SMCソフトナイロンチューブSMC(2件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
やや軟質
用途一般空気圧配管用
TOTO 水石けん入れ TS126R TOTOTOTO 水石けん入れ TS126RTOTO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途一般地用 洗面所・手洗い仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無形状止水ハンドル:その他止水ハンドル:メタル種類水石けん入れ形態吐水:液状取付け方法壁付き操作方法(水の出し方)棒を押し上げる関連資料
電動ドリル用強軸ソケット トップ工業電動ドリル用強軸ソケットトップ工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。6角サーフェイス。
用途各種ボルト・ナットの着脱にトルク(N・m)75RoHS指令(10物質対応)対応
PYL1-12TS Pulley 12T RIDEAPYL1-12TS Pulley 12TRIDEA
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
歯数12T
角型Tスロットナット スーパーツール角型Tスロットナットスーパーツール(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。
材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入
吊り下げ標識用表示 日本緑十字社吊り下げ標識用表示日本緑十字社(2件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷から3日以内出荷
取付方式吊り下げ材質厚口コート紙長さ(mm)430幅(mm)430質量(g)28
平面長角戸引手 ツキエス平面長角戸引手ツキエス
589税込648特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
ウォッチリペアツールセット E-ValueウォッチリペアツールセットE-Value(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
腕時計のメンテナンス作業に必要な工具13点をセットしました。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。
用途腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換作業。セット内容ピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)、バネ棒はずし・ナイフ式裏ぶたオープナー・2点支持式裏ぶたオープナー、精密ドライバー(+00・-1.2・-1.8mm)・ラジオペンチ125mm・ミニハンマー
耐熱用ばね サミニ耐熱用ばねサミニ
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から42日以内出荷
耐熱用材料インコネルX-750の圧縮スプリングになります。
ばねの種類圧縮ばね巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤストッパー(大型車用) トーグ安全工業タイヤストッパー(大型車用)トーグ安全工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
坂道駐車・駐停車時の作業時に活躍します。ドライバーの必需品です。
仕様滑り止め付き
USBメモリ USB3.1 Gen1 スライド式 JetFlash790 トランセンドUSBメモリ USB3.1 Gen1 スライド式 JetFlash790トランセンド(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
JetFlash 790はUSB 3.1 Gen 1インターフェースのキャップレスUSBメモリです。持ち運ぶ際はUSBコネクタを格納してデータを保護します。最大512GBのストレージ容量と高速データ転送により、快適にデジタルファイルの保存、携帯、共有が行えます。 USB 3.1 Gen 1インターフェース キャップレスデザイン コンパクトサイズ ストラップ/キーホルダ取付穴 Transcend Elite データ管理ソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応
12pcs.工具セット trad12pcs.工具セットtrad
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
使用頻度の高い工具をセットアップ! 備えて安心、使って便利な工具セット!
セット商品数12セット内容システムネイルハンマー、万能鋏、カッター、万能ラジオペンチ150mm、ヤスリ:平型・丸型、クリップ3個、コンベックス2m質量(g)840寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:195×275×51
カラーコーン コーントップサイン 安全興業カラーコーン コーントップサイン安全興業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付が簡単に出来ます。丸型と長方形の2パターン。丸と四角は簡単に取替え出来ます。長方形は縦・横使用可能
取付方式カラーコーン取付
タイヤストッパー大型車用 トーグ安全工業タイヤストッパー大型車用トーグ安全工業
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様すべり止め付
電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプ トップ工業電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプトップ工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現6角サーフェイス
用途各種ボルト・ナットの着脱に高トルクインパクトドライバーに最適材質クロムモリブデン鋼トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
...